カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「NTN RNA」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーフォロアー RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形

    NTN(エヌティーエヌ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNAO NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNAO

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • 旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA49

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用。軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラフォロア RNA22…XLL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロア RNA22…XLL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)22.7外径(mm)85内径(mm)52
  • ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA0 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA0

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • ソリッド形針状ころ軸受 NK NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NK

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
    用途一般産機用。
  • ローラーフォロアー NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    幅(mm)15.8シールシール付外径D(Φmm)40幅C(mm)15.8内径d1(Φmm)22
  • 保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
    用途一般産機用。トラスコ品番819-8370
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)42幅C(mm)16内接円径Fw(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形

    NTN(エヌティーエヌ)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系) NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系)

    NTN(エヌティーエヌ)
    369税込406
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ソリッド形針状ころ軸受MR形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受MR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボルナドファン Vornado

    ボルナドファン

    Vornado
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。
    質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290
  • Z1eHX WIDE-L EPT KMC

    Z1eHX WIDE-L EPT

    KMC
    4,098税込4,508
    1本
    7日以内出荷
    用途e-Bike、Fitness、IGH (Internal Gear Hub)、BMX & Fixie、Track Bikeサイズ(inch)1/2"×1/8"仕上錆止め
  • SparkFun MicroMod Environmental Function Board SPARKFUN

    SparkFun MicroMod Environmental Function Board

    SPARKFUN
    44,980税込49,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
    アズワン品番67-0427-60
  • SparkFun Line Follower Array SPARKFUN

    SparkFun Line Follower Array

    SPARKFUN
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Line Follower Array is a long board consisting of eight IR sensors that have been configured to read as digital bits! We have designed the SparkFun Line Follower Arrays to follow a dark line of about 3/4 inch width or smaller(spray paint or electrical tape)on a light background. Each array features visible LEDs that point upward when the board is attached(properly)so you can see what the robot sees, brightness control right on the board, and an I2C interface for reading and power control. Here at SparkFun, the RedBot Shadow Chassis was used as a test platform but really this was designed as an add-on for almost any bot.。The line follower functions by taking an 8-bit reading of reflectance for use with following lines or reading dark/light patterns and can see from about 1/4 to 3/4 inches away. The IR brightness control and indicator can be adjusted with the on-board potentiometer and is capable of showing you the strength of the IR LEDs. Illumination can be turned on and off with software to conserve power, or left on all the time for faster readings. The SparkFun Line Follower Array requires 5V of power with a supply current range of 25-185mA with strobing disabled and 16-160mA with it enabled. Additionally we have added six mounting holes to the line follower with the two inner holes designed to fit our Shadow Chassis while the other four are general purpose.。Note:As you know our Sun emits quite a bit of infrared light, making the SparkFun Line Follower Array much less effective in direct sunlight. Plan your projects accordingly!。Features。8 sensor eyes(QRE1113, like in our line sensor breakout)。I2C interface。Adjust IR brightness on the fly with a knob。Switch IR on and off with software。Switch visual indicators on and off with software。Invert dark/light sight with software。Based on the SX1509 I/O expander
    アズワン品番67-0426-55
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    幅(mm)18外径(mm)28内径(mm)20軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受