カテゴリ

  • 制御機器(177)
    • その他機構部品(12)
  • 事務用品(29)
    • 掛け時計(21)
    • 時計関連品(1)
  • 作業工具(8)
    • プレセット形(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
    • その他汎用管継手(2)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 継手(2)
  • 切削工具(12)
    • ツーリング関連商品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
    • 燃料タンク(1)
  • パソコン/周辺機器(1,975)
  • 防犯用品(170)
  • バイク純正部品(55)
  • 学童・教育用品(51)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • メカニカル部品(34)
  • 作業服(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 物流用品(17)
  • バイク部品(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • カー用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防災用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「NTP」の検索結果

関連キーワード
2,861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
NTP 43-R イスカルNTP 43-Rイスカル
51,980税込57,178
1箱(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電波時計用NTPリピータ 日本アンテナ電波時計用NTPリピータ日本アンテナ
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)260消費電力(W)4.5以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×39.5×103(スタンド含まず)精度(同期)10ms(0.01秒)以下出力周波数(Hz)40k/60k(スイッチ切替)入力端子Ethernet(RJ-45)入力電源AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)使用範囲(m)(輻射可能)半径約10
NT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルF サンゲツNT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルFサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.3機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H3.7、L2.7材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210303
NT700 カーペットタイル NTP770 F-eco アルモニーF サンゲツNT700 カーペットタイル NTP770 F-eco アルモニーFサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
ランダムなストライプが空間にメリハリとアクセントを与えます。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210296
NT700 カーペットタイル NTP7090 F-eco クラフトプレーンF サンゲツNT700 カーペットタイル NTP7090 F-eco クラフトプレーンFサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
落ち着いた美しさを持つ岩肌のような質感。艶やかな光沢感と、陰影ある凹凸感が、空間を上品に彩ります。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210298
NT700 カーペットタイル NTP7110 D-eco ミックスプレーンD サンゲツNT700 カーペットタイル NTP7110 D-eco ミックスプレーンDサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
無地のようで無地ではない。どんな空間にも馴染む深みある粒感を表現した柄です。温かみのある凹凸が繊細に空間を引き立てます。
材質リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210093グリーン購入法適合
NT700 カーペットタイル NTP7080 D-eco シフォンプレーンD サンゲツNT700 カーペットタイル NTP7080 D-eco シフォンプレーンDサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
柔らかい布から漏れる光のような繊細さ、柔らかさ、ぬくもりを表現したデザインです。配色は複雑に色が混ざり合い、北欧を感じさせます
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.8、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210110グリーン購入法適合
NT700 カーペットタイル NTP7080 D-eco シフォンプレーンD サンゲツNT700 カーペットタイル NTP7080 D-eco シフォンプレーンDサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
柔らかい布から漏れる光のような繊細さ、柔らかさ、ぬくもりを表現したデザインです。配色は複雑に色が混ざりあい、北欧を感じさせます。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.8、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210110グリーン購入法適合
NT700 カーペットタイル NTP7100 D-eco シェイププレーンD サンゲツNT700 カーペットタイル NTP7100 D-eco シェイププレーンDサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたモルタルテイスト。シェイププランクと配色を合わせている為、組み合わせてもお使いいただけます。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210111グリーン購入法適合
タックペイント 一般タイプ NTP03 ブラック リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ NTP03 ブラックリンテックサインシステム
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続 testo(テストー)testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続testo(テストー)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。
仕様露点温度(℃):-45~+30、接続ネジ径:NPT1/2質量(g)300外形寸法(mm)203×37×37出力4-20mA電源24VDC温度(℃)0~50アズワン品番61-0104-63耐圧(Pa)5M
NTPアナログクロック 無線LANモデル アクリルカバー セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック 無線LANモデル アクリルカバーセイコー(SEIKO)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)質量(kg)約1.4ホワイト直径(Φmm)310奥行(mm)60温度範囲(℃)-10~50表示方式アナログ機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知電池単2(アルカリ)×6同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)時間精度±2秒/日無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)電池寿命(年)約5
NTPアナログクロック 無線LANモデル ガラスカバー セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック 無線LANモデル ガラスカバーセイコー(SEIKO)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約1.9ホワイト直径(Φmm)390奥行(mm)63温度範囲(℃)-10~50表示方式アナログ機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知電池単2(アルカリ)×6同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)時間精度±2秒/日無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)電池寿命(年)約5
NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパック セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパックセイコー(SEIKO)
429,800税込472,780
1セット
14日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)セイコー(SEIKO)
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー)消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日湿度(%RH)20~90(結露しないこと)表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応日付表示あり温度計あり
NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証)セイコー(SEIKO)
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約1.0温度範囲(℃)-10~50外形寸法Φ335×47(D)mm精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)RoHS指令(10物質対応)対応無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証)セイコー(SEIKO)
349,800税込384,780
1個
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
超強力カラーマグネット コクヨ超強力カラーマグネットコクヨ(31件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。 片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパックセイコー(SEIKO)
189,800税込208,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック NCA 3002 スターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3002 スターターパックセイコー(SEIKO)
199,800税込219,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック NCA 4002 スターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 4002 スターターパックセイコー(SEIKO)
219,800税込241,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパックセイコー(SEIKO)
369,800税込406,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック SCN-300J(1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)セイコー(SEIKO)
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパックセイコー(SEIKO)
229,800税込252,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパックセイコー(SEIKO)
399,800税込439,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証)セイコー(SEIKO)
239,800税込263,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応電波時計使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)セイコー(SEIKO)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)セイコー(SEIKO)
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証)セイコー(SEIKO)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)セイコー(SEIKO)
329,800税込362,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
超強力カラーマグネット(ピンタイプ) コクヨ超強力カラーマグネット(ピンタイプ)コクヨ(4件のレビュー)
509税込560
1パック(8個)
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をじゃましないピンタイプ。 つまんで傾けると軽く外すことができます。 小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。 廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業電波時計信号送信機能付き時計共立電子産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
電波時計 信号送信機能付時計 ケイシーズ電波時計 信号送信機能付時計ケイシーズ(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
ナンバーテープ マイゾックスナンバーテープマイゾックス(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
マジックインキ なまえペン 寺西化学マジックインキ なまえペン寺西化学(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
濃く書けて、色あせしない油性顔料インキを使用しています。 布に書いてにじみにくく、洗濯にも強いインキです。 速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用しています。 インキには、6価・3価のクロムは使用していません。
用途教科書・ノートの表紙、定規、鉛筆などの学用品の名前書きに。 プラスチック、ガラス、金属類、革などの家庭用品の筆記に。 靴・シャツ・ズボンなどの布類への名前書きに。インク色インクアルコール系油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
Nタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Nタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
509税込560
1パック
当日出荷
長さ(mm)13寸法(mm)13ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
...
ntc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntc
  • ntr