カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(125)
    • グラフィックボード/ビデオカード(16)
    • ノートPC(12)
  • 制御機器(14)
    • 産業用PC本体(13)
  • 学童・教育用品(5)
    • プログラミング/ロボティクス(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
インターフェース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NVIDIA」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVIDIA RTX 2000 Ada NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 2000 AdaNVIDIA(エヌビディア)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷
グラフィックボード。最先端の Ada Lovelace アーキテクチャ。ワークステーション向け増設GPU。
インターフェースPCI Express 4.0 x8(形状はx16)メモリー16GB GDDR6 w/ECCプロセッサーNVIDIA RTXシリーズコア数CUDAコア数:2816、Tensorコア数:88、RTコア数:22
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO 2000 BlackwellNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1台
欠品中
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
インターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTXNVIDIA(エヌビディア)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
NVIDIA RTX 2000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 2000 Ada RetailNVIDIA(エヌビディア)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
NVIDIA RTX 4500 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4500 Ada RetailNVIDIA(エヌビディア)
539,800税込593,780
1台
翌日出荷
NVIDIA RTXTM 4500 Ada 世代は、非常に効率的なNVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築され、60個の第3世代RTコア、240個の第4世代Tensorコア、そして7680個のCUDAコアを24GBのグラフィックスメモリと組み合わせることで、AIを駆使したグラフィックスのリアルタイムレンダリングを実現します。RTX 4500 Ada 世代で、驚異的なワークフローアクセラレーションを実現する新しい方法を体験してください
NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカードレノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin Nano Super開発者キットNVIDIA(エヌビディア)
65,980税込72,578
1個
欠品中
最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
Jetson Orin NXモジュール 8GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin NXモジュール 8GBNVIDIA(エヌビディア)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
最大70TOPSのAI性能を持つ組み込み機器用AIモジュール Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、搭載メモリが8GBでJetson Xavier NXの5倍のパフォーマンスを実現します。GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
その他【GPU】1024 NVIDIA CUDAコア、32 Tensorコア搭載のNVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×1、【DLA Max Freq】614MHz、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】1×4K60 | 3×4K30| 6×1080p60 | 12×1080p30 (H.265)、H.264、H.265、AV1性能【AI】70TOPS(INT8)周波数【CPU】 2GHz【GPU】 76 MHzメモリー8GB 128ビット LPDDR5、102.4GB/秒使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
Jetson Orin NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
最大100TOPSのAI性能を持つ組み込み機器用AIモジュール Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、搭載メモリが16GBでJetson Xavier NXの3.5倍のパフォーマンスを実現します。GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
その他【GPU】1024 NVIDIA CUDAコア、32 Tensorコア搭載のNVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【DLA Max Freq】614MHz、【ビジョン アクセラレーター】PVA v2.0、【ビデオ エンコード】1×4K60 | 3×4K30| 6×1080p60 | 12×1080p30 (H.265)性能【AI】100TOPS(INT8)周波数【CPU】 2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5、102.4GB/秒使用CPU8コア Arm Cortex -A78AE v8.2 64ビットCPU、2MB L2+4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1
NVIDIA RTX PRO Blackwell NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO BlackwellNVIDIA(エヌビディア)
569,800税込626,780
1個
欠品中
プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express) HP(日本ヒューレット・パッカード)NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express)HP(日本ヒューレット・パッカード)
829,800税込912,780
1台
7日以内出荷
仕様DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6最大消費電力(W)210同梱部品CTO:なし、AMO:CEM5 16 ピン-デュアル、PCIe8 ピン補助電源用変換アダプタ×1 付属メモリー24GB GDDR6最大解像度7680×4320DP@ 60HzスロットPCIe×16、Gen 4メモリー機能432GB/sインターフェイスDisplayPort1.4×4モニタ接続可能モニター数:4コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60
NVIDIA RTX 5000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 5000 Ada RetailNVIDIA(エヌビディア)
929,800税込1,022,780
1台
8日以内出荷
第3世代RTXテクノロジーを搭載したNVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、生成AIのブレークスルーを解き放ち、生産性に革命をもたらし、前例のないクリエイティブな可能性を提供します。NVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、今日のプロフェッショナルなワークフロー専用に設計されています。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されており、100基の第3世代RTコア、400基の第4世代Tensorコア、12800基のCUDAコアと32GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、レンダリング、AI、グラフィックス、コンピューティング ワークロードを高速化します。
NVIDIA RTX w/Mini Brk HP(日本ヒューレット・パッカード)NVIDIA RTX w/Mini BrkHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
WorkstationOption製品。
NVIDIA RTX A400 4GB ELSA(エルザ)NVIDIA RTX A400 4GBELSA(エルザ)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionNVIDIA(エヌビディア)
1,898,000税込2,087,800
1個
9日以内出荷
プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
GPUコンピューティングカード NVIDIA A2 NEC三菱GPUコンピューティングカード NVIDIA A2NEC三菱
829,800税込912,780
1式
13日以内出荷
NVIDIA A2
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-01
ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
HPE アクセラレータ有効化オプション。
Dell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell/3年保守) Dell TechnologiesDell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell/3年保守)Dell Technologies
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載電源130W AC アダプター、 USB Type C外部出力【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1インターフェースグローバル ヘッドセット×1バッテリー6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリーメモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準32GBディスプレイ16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits解像度1920×1200保証期間3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)対応ICNVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB GDDR7スピーカーあり 内蔵スピーカースロット【メモリ】空0/全2プロセッサーシリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり搭載OSWindows 11 Pro 日本語TVチューナーなしメモリ規格2×16 GB、DDR5ストレージ1TB Performance SSD、 SED Ready光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11axデータ転送方式Bluetooth 5.3ワイヤレスカードカードスロットmicroSD×1USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし
Dell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell/3年保守) Dell TechnologiesDell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell/3年保守)Dell Technologies
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載電源130W AC アダプター、 USB Type C外部出力【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1インターフェースグローバル ヘッドセット×1バッテリー6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリーメモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GBディスプレイ16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits解像度1920×1200保証期間3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)対応ICNVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7スピーカーあり 内蔵スピーカースロット【メモリ】空0/全2プロセッサーシリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり搭載OSWindows 11 Pro 日本語TVチューナーなしメモリ規格2×8 GB、DDR5ストレージ512GB、 M.2 2230、 Gen4 PCIe NVMe、 SSD、 Class 35光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11axデータ転送方式Bluetooth 5.3ワイヤレスカードカードスロットmicroSD×1USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし
Dell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell/3年保守) Dell TechnologiesDell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell/3年保守)Dell Technologies
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載電源130W AC アダプター、 USB Type C外部出力【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1インターフェースグローバル ヘッドセット×1バッテリー6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリーメモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準32GBディスプレイ16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits解像度1920×1200保証期間3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)対応ICNVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7スピーカーあり 内蔵スピーカースロット【メモリ】空0/全2プロセッサーシリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり搭載OSWindows 11 Pro 日本語TVチューナーなしメモリ規格2×16 GB、DDR5ストレージ512GB、 M.2 2230、 Gen4 PCIe NVMe、 SSD、 Class 35光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11axデータ転送方式Bluetooth 5.3ワイヤレスカードカードスロットmicroSD×1USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし
Dell Pro Max 16(Core Ultra 9 285H/64GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell/3年保守) Dell TechnologiesDell Pro Max 16(Core Ultra 9 285H/64GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell/3年保守)Dell Technologies
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載電源130W AC アダプター、 USB Type C外部出力【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1インターフェースグローバル ヘッドセット×1バッテリー6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリーメモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準64GBディスプレイ16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits解像度1920×1200保証期間3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 9 285H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16 コア、 16 スレッド、 最大 5.40 GHz まで可能 ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)対応ICNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7スピーカーあり 内蔵スピーカースロット【メモリ】空0/全2プロセッサーシリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 9キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり搭載OSWindows 11 Pro 日本語TVチューナーなしメモリ規格2×32 GB、 DDR5ストレージ1TB Performance SSD、 SED Ready光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11axデータ転送方式Bluetooth 5.3ワイヤレスカードカードスロットmicroSD×1USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし
エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe) Advantech(アドバンテック)エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe)Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1個
17日以内出荷
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付壁、DINレール種類Jetson Orin Nano 8GB動作温度(℃)-20 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.72MB)ストレージNVMe 128GBUSB2×USB3.0
Endeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB) EPSONEndeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB)EPSON
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
グラフィックスボード搭載 高性能コンパクトデスクトップPC
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタStarTech.com(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブルホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなどディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブルセット内容DisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)265ブラック高さ(mm)14質量(g)32出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)21コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
MousePro BP-I7G7S MouseComputerMousePro BP-I7G7SMouseComputer
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
reComputer J401キャリアボード Seeed StudioreComputer J401キャリアボードSeeed Studio
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
reComputer J1020 V2 Seeed StudioreComputer J1020 V2Seeed Studio
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載したAI開発コンピュータ NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載し、豊富なI/Oセットとアルミニウムケース、パッシブヒートシンクを備えた手のひらサイズのエッジAIボックスです。JetPackシステムをプリインストール済みなので容易にAIアプリケーションの開発を始めることができます。 ・NVIDIA Jetson Nano開発者キットの代替品として使用できます。 ・Jetson Nanoモジュールは、128個のNVIDIA CUDAコアにより0.5TFLOP(FP16)の処理能力を持ち、画像分類、オブジェクト検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーションのAIフレームワークとモデルを実行できます。 ・プリインストールされたJetPack SDKには、深層学習、コンピュータビジョン、GPUコンピューティング、マルチメディア処理用のボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIA CUDA、cuDNN、 TensorRTソフトウェアライブラリが含まれています。 ・Seeed Edge AIパートナーが提供するJetsonソフトウェアスタックとさまざまな開発者ツールを使用できます。
その他【ビデオエンコーダー】4K30 | 2×1080p60 | 4×1080p30 | 4×720p60 | 9×720p30(H.265 & H.264)【ビデオデコーダー】4K60 | 2× 4K30 | 4× 1080p60 | 8× 1080p30 | 9× 720p60(H.265 & H.264)、M.2 キー E (無効) / M.2 キー M、RTCソケット、RTC2ピンモジュールJetson Nano 4GB (製品版)端子CSIカメラ(15極、1mmピッチ、MIPI CSI-2) ×2ファンファンコネクタ(5V PWM)モニタHDMI Type-A、DPRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ16GB eMMCイーサネット対応ギガビットイーサネットコネクタRJ45(10/100/1000)USBUSB 3.0 Type-A ×4、デバイスモード用Type-Cポート
DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタStarTech.com(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザインラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付けるDPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間ブラックポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQASUS(エイスース)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書寸法(mm)714.6×485.7×201.8規格4K/UHD表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度4ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ31.5型ワイドWebカメラ無しバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.182アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色10億7千370万色フリッカーフリー搭載角度調節
DAIV R4-I7G50WT-B MouseComputerDAIV R4-I7G50WT-BMouseComputer
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
14型FHD液晶Copilot+ PC対応NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応sRGB比 100%の広色域パネルを採用Windows Hello(顔認証)に対応
DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.comDisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタStarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなどチップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブルラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適ブラック湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
DAIV S5-A7G60SR-A MouseComputerDAIV S5-A7G60SR-AMouseComputer
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
15.3型WQXGA液晶Copilot+ PC対応NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ搭載15.3型WQXGA液晶とsRGBカラーキャリブレーションで正確な色表現
reComputer J3010 Seeed StudioreComputer J3010Seeed Studio
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。
その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 4GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
reComputer J4012 Seeed StudioreComputer J4012Seeed Studio
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。 ・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力 ・コンパクトで手のひらサイズ ・豊富なインターフェースを搭載 ・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載
その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12性能【AI】100TOPSモジュールJetson Orin NX 16GB周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ128GB NVMe SSD最大周波数(MHz)【DLA】614
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタStarTech.com(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなどコンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
reComputer J101 Seeed StudioreComputer J101Seeed Studio
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Nano開発者キットと互換のAI開発ボード reComputer J101は、AIアプリケーションのスタートアップや迅速な評価に適したNVIDIA Jetson Nano開発者キットとほぼ同じ機能を1:1で実現したキャリアボードで、サイズも全く同じになっています。 ・Jetson Nanoモジュール(260ピン SODIMM)に対応したデザイン ・NVIDIAの公式Jetson Nano開発者キットのキャリアボードとほぼ同じ機能を1:1で実現 ・Jetson Nanoモジュールのストレージ(16GB eMMC)拡張用SDカードスロットを搭載 ・USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、Wi-Fi用M.2キーE、RTC、Raspberry Pi互換GPIO 40ピン、MCSIカメラ、I2C、I2S、ファンなど、豊富な周辺機器を搭載 ・包括的な規格に準拠:FCC、CE、RoHS、KC
その他M.2 Key E ×1、【RTC】RTC 2ピン、RTCソケット(予約)電源5V/3A(USB Type-C)ディスプレイHDMI ×1互換性【モジュール】Jetson NanoシリーズスロットMicroSDカードスロット(48MHz CLK) ×1基板寸法(mm)100×80ファンファン用コネクタ ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート40ピン ×1、12ピン ×1カメラ仕様CSI ×2EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000M) ×1USBUSB Type-C (電源用) ×1、USB 3.0 Type-A (5 Gbps) ×1、USB 2.0 Type-A ×2、USB Type-C (デバイスモード) ×1
reComputer J3011 Seeed StudioreComputer J3011Seeed Studio
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
最大40TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 8GBモジュールを搭載し、最大40TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールの2倍以上のパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。
その他【AIパフォーマンス】40TOPS、【GPU】32個のTensor コアを備えた 1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2個のCPU コアで1080p30 をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 8GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー8GB 128ビット LPDDR5 68GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
DVDFab XI プレミアム ジャングルDVDFab XI プレミアムジャングル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。 Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。 スマホなどのモバイル機器とのファイル転送が簡単になりました。 またスマホにある動画をパソコンに転送、パソコンで作成した動画をスマホに転送することが可能。 NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで飛躍的にパフォーマンスが向上し、さらに安定した作業環境を提供します。