カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,558)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 空調・電設資材(17)
  • 測定用品(15)
  • 梱包用品(13)
  • 建築金物(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • オフィス家具(9)
  • 医療(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • テープ(5)
  • 切削工具(5)
  • 照明(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NW25」の検索結果

3,836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空フレキシブルチューブ NW25シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW25シリーズティサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から22日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
ゲージポート NWフランジ付 NW25 ティサポートゲージポート NWフランジ付 NW25ティサポート
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴムA40
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セット TGK(東京硝子器械)Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セットTGK(東京硝子器械)
117,612税込129,373
1組
10日以内出荷
セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップミドリ安全(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
Oリング NW FKM70° マスオカOリング NW FKM70°マスオカ
779税込857
1個
当日出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング NW NBR70° マスオカOリング NW NBR70°マスオカ
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ付きセンターリング NWシリーズ ティサポートメッシュ付きセンターリング NWシリーズティサポート
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
センターリング SUS304 NWシリーズ ティサポートセンターリング SUS304 NWシリーズティサポート
2,398税込2,638
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用光興業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から18日以内出荷
視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
付属品着脱式ストッパー厚さ(mm)0.4対応機種Looknon N8 デスクトップ用可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式ブルーライトカット率0.282外光反射率(%)0.78のぞき見防止ブルーライトカット
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズコンサス
28,980税込31,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
8,698税込9,568特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
NWクランプ ケニスNWクランプケニス
3,898税込4,288
1袋(3個)
翌々日出荷
材質本体/アルミニウム寸法T(mm)17
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCOナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1足
当日出荷から翌々日出荷
擦れに強い210デニールの生地です。 塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。 内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業ブラック材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)セット内容ウエストベルト、カップインソール足幅3E
アルミクランプ 三商アルミクランプ三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刈払機用チップソー ナイスウェーブ サンピース刈払機用チップソー ナイスウェーブサンピース
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
曲面構造により斜面での切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、つる草、カヤ、ススキ
真空ポンプ接続口変換継手NW25フランジ DRV DB、FB 用 ADVANTEC真空ポンプ接続口変換継手NW25フランジ DRV DB、FB 用ADVANTEC
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
オプション品です。
アズワン品番64-1029-19
D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
欠品中
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
モンキーレンチ DEENモンキーレンチDEEN
3,990税込4,389
1本
当日出荷
工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
エルボ TGK(東京硝子器械)エルボTGK(東京硝子器械)
13,140税込14,454
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から24日以内出荷
NW ブランクフランジ コスモ・テックNW ブランクフランジコスモ・テック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー めすねじ コスモ・テックNW テーパー めすねじコスモ・テック
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
NW Oリング付きセンターリング ケニスNW Oリング付きセンターリングケニス
3,298税込3,628
1袋(3個)
翌々日出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
NW センターリング SUS/Viton NWシリーズ コスモ・テックNW センターリング SUS/Viton NWシリーズコスモ・テック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
NWティ ケニスNWティケニス
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
材質SUS304
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
NWブランクフランジ ケニスNWブランクフランジケニス
4,198税込4,618
1袋(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
NW テーパー おすねじ コスモ・テックNW テーパー おすねじコスモ・テック(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
...