カテゴリ

  • 事務用品(15)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「NX5」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
  • 取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ Panasonic(パナソニック)

    取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズアズワン品番65-7353-41
  • クリピーレNX5 クリタック

    クリピーレNX5

    クリタック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
    用途水道水のろ過や浄水、節水にも付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメントトラスコ品番208-6551材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布幅(mm)74高さ(mm)27奥行(mm)74
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLL

    NX-5用中栓用穴有りキャップ

    BOLL(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンパスノート コクヨ

    キャンパスノート

    コクヨ(69件のレビュー)
    629税込692
    1パック(5冊)
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ
  • スターターロープ ユタカメイク

    スターターロープ

    ユタカメイク(99件のレビュー)
    119税込131
    1巻
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(183件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • 何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ

    何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫

    コクヨ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5シート)
    当日出荷
    くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
    材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
  • NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応) コクヨ

    NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)

    コクヨ(100件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(50組×5冊)
    当日出荷
    インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
  • キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) コクヨ

    キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫)

    コクヨ(14件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5冊)
    当日出荷
    用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    枚数30A罫罫幅(mm)7製本無線とじ
  • キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫

    コクヨ(9件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5冊)
    当日出荷
    「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
    縦(mm)252横(mm)179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)7製本無線とじ
  • BC複写給料支払明細書 コクヨ

    BC複写給料支払明細書

    コクヨ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50組×5冊)
    当日出荷
    合理的設計で記入しやすく便利です。介護保険料欄付き。
    仕様1枚目:給与支払明細書(控)、2枚目:給与明細書寸法(縦×横)(mm)183×75紙質上質紙
  • クリピーレ 交換用カートリッジ クリタック

    クリピーレ 交換用カートリッジ

    クリタック
    2,298税込2,528
    1箱(2個)
    当日出荷
    本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。 JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。
    交換目安約3ヶ月材質ABS樹脂、活性炭、不織布浄水能力総ろ過水量900L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.03MPa
  • 出金伝票(消費税欄付き) コクヨ

    出金伝票(消費税欄付き)

    コクヨ(6件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5冊)
    当日出荷
    Eco商品です。
    サイズB7ヨコ仕様複写なし寸法(縦×横)(mm)88×125紙質上質紙穴間隔(mm)60
  • キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫) コクヨ

    キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫)

    コクヨ(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5冊)
    当日出荷
    用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    枚数30縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ色(表紙)5色パック
  • 入金伝票(消費税欄付き) コクヨ

    入金伝票(消費税欄付き)

    コクヨ(3件のレビュー)
    659税込725
    1パック(5冊)
    当日出荷
    仮受消費税等表示欄付。
    枚数100紙質上質紙
  • キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫 コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫

    コクヨ(2件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5冊)
    当日出荷
    「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
    縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)6製本無線とじ
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]

    ねじ口試験管(硬質ガラス製)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
    材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55 浸透剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1ケース(24本)
    当日出荷
    無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
  • フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
  • 目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]

    目盛付試験管(ねじ口)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
  • 仕切書(軽減税率対応) ノーカーボン B7・タテ型 5冊パック コクヨ

    仕切書(軽減税率対応) ノーカーボン B7・タテ型 5冊パック

    コクヨ
    1,598税込1,758
    1パック(50組×5冊)
    当日出荷
    軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
    サイズB7質量(g)379寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×91×40行数8行
  • 通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
  • アラミド耐熱手袋 アズワン

    アラミド耐熱手袋

    アズワン
    1,810税込1,991
    1双
    当日出荷
    耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
    仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃アズワン品番3-1809-01
  • 請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック コクヨ

    請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(50組×5冊)
    当日出荷
    軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
    サイズB6質量(g)729寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×128×40行数12行
  • 透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒)

    透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック)

    ハート(封筒)(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
    用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に窓枠なし紙質透けないコーティング ケント貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • キャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック

    コクヨ(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5冊)
    当日出荷
    「美しく書く」をサポートするドット入り罫線タイプ。教科や用途ごとに色分けしやすいセミB5タイプの5色パックです。男の子向けの黒を基調としたブラック系のカラーバリエーションです。
    アソート質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×20×252
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • ロールペーパー コクヨ

    ロールペーパー

    コクヨ
    779税込857
    1セット(5ロール)
    当日出荷
    質量(g)57長さ(m)約20内径(Φmm)穴:17.5直径×幅W(mm)50×44対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし紙厚(g/m2)約64
  • お会計票(色上質) コクヨ

    お会計票(色上質)

    コクヨ
    1,098税込1,208
    1パック(5冊)
    当日出荷から翌々日出荷
    お会計票・5冊パック。
    紙質色上質紙(浅黄)
  • キャンパスノートプリント貼5色ドットA罫 コクヨ

    キャンパスノートプリント貼5色ドットA罫

    コクヨ
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    教科別に使いやすい。 ピンク・青・黄・緑・紫の5色パック。 教科別に色分けして使えます。
    材質表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)、背クロス:紙クロス(ラミネート加工)サイズB5ノビ枚数30寸法(縦×横)(mm)266×198紙厚(g/m2)70行数30A罫罫幅(mm)7罫線ドット入り罫線製本無線とじ色(表紙)ピンク・青・黄・緑・紫
  • ロールペーパー コクヨ

    ロールペーパー

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5ロール)
    当日出荷から翌日出荷
    各種レジスター・電卓などに対応した汎用タイプ
    種別普通紙内径(Φmm)穴:12対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし紙厚(g/m2)約64
  • キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 5色パック コクヨ

    キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 5色パック

    コクヨ(1件のレビュー)
    639税込703
    1パック(5冊)
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
    サイズセミB5(6号)5色罫幅(mm)6科目理系寸法(mm)252×179×20質量(g)600
  • キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインA罫 5色パック コクヨ

    キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインA罫 5色パック

    コクヨ
    629税込692
    1パック(5冊)
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
    サイズセミB5(6号)5色罫幅(mm)7.7科目文系寸法(mm)252×179×20質量(g)600
  • キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りA罫 5色パック コクヨ

    キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りA罫 5色パック

    コクヨ
    629税込692
    1パック(5冊)
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
    サイズセミB5(6号)5色罫幅(mm)7科目理系寸法(mm)252×179×20質量(g)600