カテゴリ

  • 制御機器(1,338)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • バイク純正部品(22)
  • 医療(19)
  • 自動車純正部品(16)
  • カー用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OCM」の検索結果

1,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
チェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM)チェーンオフセットオリエンタルチエン(OCM)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から10日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)
329税込362
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1
チェーンジョイント 2列 リベット形 オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイント 2列 リベット形オリエンタルチエン(OCM)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピン形式リベット形材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2
チェーンオフセット 2列 オリエンタルチエン(OCM)チェーンオフセット 2列オリエンタルチエン(OCM)
549税込604
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ピン形式割ピン形
ステンレスローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ステンレスローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
チェーンジョイント 2列 割ピン形 オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイント 2列 割ピン形オリエンタルチエン(OCM)
779税込857
1個
6日以内出荷
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
85税込94
1個
5日以内出荷
自転車用チェーン
ステンレスチェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンオフセットオリエンタルチエン(OCM)
549税込604
1個
6日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン 2列オリエンタルチエン(OCM)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
オイル・カットダウン・マシン ゆきり名人 オーシーエムオイル・カットダウン・マシン ゆきり名人オーシーエム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。
材質ABS・PP樹脂質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230TKG品番9-0743-0601TKG品番(2017)6-0659-1501
カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]カムポジションセンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
優良メーカー部品です。
薬包紙ケース ケニス薬包紙ケースケニス
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
底板に傾斜がついており、1枚ずつ取り出しやすく、薬包紙がバラけにくくなっています。ケースのフタは片手で簡単に開閉できます。
材質アクリル樹脂収納枚数【白パラフィン紙】約2000枚【A模造紙】約1000枚適合サイズ105×105mm以下
普及型フレキシブルシャフト サンフレックス普及型フレキシブルシャフトサンフレックス(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600質量(g)900仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
フレキシブルシャフト サンフレックスフレキシブルシャフトサンフレックス(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6質量(g)350
ギボシテールランプ同梱用 ハイフラ抵抗器(ハーネス付2個入) 30Ω セット 花魁JAPANギボシテールランプ同梱用 ハイフラ抵抗器(ハーネス付2個入) 30Ω セット花魁JAPAN
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
ギボシ仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル適合花魁ギボシ仕様テールランプ抵抗(Ω)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
オイルキャッチャーミシン目入 TRUSCOオイルキャッチャーミシン目入TRUSCO
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。 鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。
用途オイル用。対応オイルタイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプミシン目(mm)(ピッチ)500
カプラーテールランプ同梱用 ハイフラ抵抗器(ハーネス付2個入) 30Ω セット 花魁JAPANカプラーテールランプ同梱用 ハイフラ抵抗器(ハーネス付2個入) 30Ω セット花魁JAPAN
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
カプラー仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル適合花魁カプラー仕様テールランプ抵抗(Ω)30RoHS指令(10物質対応)対応
たっぷり深いおかずカップ サンナップたっぷり深いおかずカップサンナップ
209税込230
1個(50枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
かわいい野菜と果物のイラスト柄です。 電子レンジOKなので、お弁当をそのまま温めることができます。
材質紙/ポリエチレンフルーツベジタブル
【レンタル】油分濃度計 堀場アドバンスドテクノ【レンタル】油分濃度計堀場アドバンスドテクノ
8,998税込9,898
1台
翌日出荷から5日以内出荷
溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定
仕様【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定セット内容本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース質量(kg)【本体】約7、【総質量】19(ケース含む)電源AC100~240±10%(50/60Hz)測定方式試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質再現性0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L表示方式3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD表示分解能0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400外部出力USBメモリーへ出力機能300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能校正ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正測定レンジ0~200mg/L消費電力(VA)AC100V時:約60、AC240V時:約90採取量【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒)周囲温度(℃)0~40(結露無き事)サービス分類レンタル
LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコムLANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブルエレコム
889税込978
1個
翌々日出荷
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
629税込692
1本
当日出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい) パイロット万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)パイロット
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
付属品コンバーター(CON-40)付サイズ(mm)最大径13.4 全長120.4繰り返し・詰め替え対応
スタイルケース OKWスタイルケースOKW
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
649税込714
1本
5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
LANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHzエレコム
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に準拠した、Cat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。 Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 TIA-568-C規格に準拠しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×
FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ フォルテグロウメディカルFGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズフォルテグロウメディカル
6,488税込7,137
1箱(20本)
8日以内出荷
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様●サイズ:小児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済みアズワン品番65-9133-78
接眼ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)接眼ミクロメーターエビデント (旧オリンパス科学事業)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H厚さ(mm)1.5視野Φ24
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
オフィスチェア メッシュ グレー アスウィルオフィスチェア メッシュ グレーアスウィル
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
メッシュ仕様のオフィスチェアです。メッシュ仕様で長時間の作業でも蒸れずに快適に作業ができます。座面の高さは400~500mmの範囲で調整が可能です。また、アームアップも可能です。ランバーサポートが付属で付いており腰への負担も軽減できます。お客様組立となっております。オフィス内でのご使用に最適です。
箱入りメモ・A7・128枚 ナカバヤシ箱入りメモ・A7・128枚ナカバヤシ
369税込406
1冊
5日以内出荷
お店のようなデザインの箱で集めれば街並みのように並べることもできるパッケージ本文はたっぷり128枚入り。使い終わったらパッケージは小物入れとしても使用できる箱、メモ共にFSC認証紙を使用し環境に配慮
材質【メモ】上質紙70g/m2 128枚【箱】コートボール紙 270g/m2サイズA7パッケージサイズ(mm)ヨコ81×タテ92×厚さ18メモ寸法(mm)ヨコ76×タテ86FSC認証認定FSC認証番号C018024
方眼接眼ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)方眼接眼ミクロメーターエビデント (旧オリンパス科学事業)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H厚さ(mm)1.5視野Φ24
オフィスチェア メッシュ ブラック アスウィルオフィスチェア メッシュ ブラックアスウィル
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
メッシュ仕様のオフィスチェアです。メッシュ仕様で長時間の作業でも蒸れずに快適に作業ができます。座面の高さは400~500mmの範囲で調整が可能です。また、アームアップも可能です。ランバーサポートが付属で付いており腰への負担も軽減できます。お客様組立となっております。オフィス内でのご使用に最適です。
直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズ いけうち直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズいけうち
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズRc1/8材質セラミック(チップ)、S303(その他)質量(g)150
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 17 [Lumino] MagSafe対応 背面クリアハードケース クリア×ピンク SimplismiPhone 17 [Lumino] MagSafe対応 背面クリアハードケース クリア×ピンクSimplism
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
特殊硬化コーティングで傷に強い 背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 MagSafe対応 衝撃吸収 背面クリア ハイブリッドケース
用途・落下時も安心の衝撃吸収・特殊な硬化コーティングで傷に強い・背面クリアで端末色を生かせる・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・MagSafe対応
iPhone 17 Pro [Lumino] MagSafe対応 背面クリアハードケース クリア×サンドベージュ SimplismiPhone 17 Pro [Lumino] MagSafe対応 背面クリアハードケース クリア×サンドベージュSimplism
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
特殊硬化コーティングで傷に強い 背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 MagSafe対応 衝撃吸収 背面クリア ハイブリッドケース
用途・落下時も安心の衝撃吸収・特殊な硬化コーティングで傷に強い・背面クリアで端末色を生かせる・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・MagSafe対応
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
4,398税込4,838
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
...