カテゴリ

  • 保管用品(182)
  • 作業服(122)
  • 作業工具(90)
  • 梱包用品(50)
  • 物流用品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 安全保護具(34)
  • 手袋(25)
  • 防災用品(22)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 塗料(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OD色」の検索結果

691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)エスコ(12件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
用途陸・海上用OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
プロケース28S OD色 TRUSCOプロケース28S OD色TRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。トラスコ品番389-7796質量(kg)2.7タイプフタ取外しフタあり外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)411コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)347有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)499
530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色) エスコ530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)エスコ
4,410税込4,851
1個
当日出荷
仕様中皿付エスコ品番EA505K-530D寸法(mm)530×253×220質量(kg)2.7OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)22×4.5
カラースプレーゼロ シントーファミリーカラースプレーゼロシントーファミリー(7件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。 鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。容量(L)0.3質量(g)322塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し) エスコ1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)エスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌々日出荷
特性艶無しエスコ品番EA942EC-61OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.862L危険物の性状非水溶性
スタッキングトランクボックス モノタロウスタッキングトランクボックスモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)エスコ(5件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-36OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色) エスコ450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色)エスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
仕様中皿付エスコ品番EA505K-450D質量(kg)2.1OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×4.5
ラッカースプレーMAX サンデーペイントラッカースプレーMAXサンデーペイント(46件のレビュー)
879税込967
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)エスコ(5件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷
航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。
OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
697x330x250mm 工具箱(両開式/OD色) エスコ697x330x250mm 工具箱(両開式/OD色)エスコ(1件のレビュー)
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
エスコ品番EA505K-690D寸法(mm)(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182質量(kg)3.4OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7
自衛隊グローブコンバット ヒメジグローブ自衛隊グローブコンバットヒメジグローブ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手の甲メッシュで通気性抜群! 牛本革製・豚本革製 天然皮革で手になじみやすい!
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
ひも・江戸打(ナイロン製・OD色) エスコひも・江戸打(ナイロン製・OD色)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
シート、土のうの結びつけに。
純綿OD色軍手 12双入 TRUSCO純綿OD色軍手 12双入TRUSCO
3,298税込3,628
1ダース(12双)
当日出荷
双糸(2本の糸を1本に撚ったもの)を使用しているので丈夫です。 OD色であるため汚れが目立ちにくいです。
用途一般作業。 各種訓練。トラスコ品番437-2689材質綿100%OD質量(g)750入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
34mm スプリングスナップ(OD色) エスコ34mm スプリングスナップ(OD色)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AE-2材質全長(mm)34質量(g)5種類スイベルスナップ全長A(mm)34使用荷重(kg)1表面処理ODグリーン色塗装内寸(mm)20×9破断荷重(kg)37リング内径(Φmm)6口開B(mm)7
538x359x347mm 収納ケース(OD色) エスコ538x359x347mm 収納ケース(OD色)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能エスコ品番EA505D材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)3.5イエロータイプ中皿なし引張強度(kg)(取手)110外寸(mm)538×359×347内寸(mm)435×305×280(底部:410×280)取付穴(mm)20×8×17
20L 燃料携行缶(縦型/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-22A危険物の類別非危険物
366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付) エスコ366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)エスコ(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-30D材質PP寸法(mm)364×264×283スタッキング
ライトボックス OD色 TRUSCOライトボックス OD色TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。 バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理。 簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理。材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
サイドシート(テント用)OD色 エスコサイドシート(テント用)OD色エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
エスコ品番EA915-19
50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色) エスコ50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15テープ地色OD芯径(mm)76(3インチ)主な用途養生用粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)53.6
ツールケース(OD色シリーズ) TRUSCOツールケース(OD色シリーズ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質ポリエステルODベルト通し幅(mm)約60
25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)エスコ(2件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)2
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ四脚テント(OD色/張ロープ冠付)エスコ(2件のレビュー)
23,800税込26,180
1台
当日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。 収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。
幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)質量(kg)約25材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)320×320×1500(H)使用時寸法(mm)3000×3000×2800(H)アズワン品番64-2276-30材質(天幕)ターポリン(420デニール)
サイドシート(テント用/OD色) エスコサイドシート(テント用/OD色)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
OD色仕様EA915-17用サイドシート(4面分)
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
プロケース75L用フタ OD色 TRUSCOプロケース75L用フタ OD色TRUSCO
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
用途プロケース75L用のフタです。トラスコ品番392-6176質量(g)890外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色) エスコ3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
ODグリーンエスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色TRUSCO
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。厚さ(mm)約1防炎性能試験番号CO050010
12.0mmx100m 作業ロープ(OD色) エスコ12.0mmx100m 作業ロープ(OD色)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
当日出荷
エスコ品番EA628TP-12破断荷重(kg)1200
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50OD長さ(m)2
50mmx1m マグネットロール(OD色) エスコ50mmx1m マグネットロール(OD色)エスコ
920税込1,012
1枚
当日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)寸法(mm)50×0.8ODアズワン品番64-2269-55着磁力片面
Φ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ(2件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
欠品中
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.5使用荷重(kg)249太さ(mm)5
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット TRUSCO両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセットTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
トラスコ品番206-5165材質/仕上ポリエチレン(PE)OD質量(g)60アズワン品番64-8710-11
30mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ30mm シリンダー南京錠(OD色)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
材質シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法(mm)D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:19、横:16材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)5.0
50mmx25m 布粘着テープ(OD色) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(OD色)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-11材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ40mm シリンダー南京錠(OD色)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:22、横:22材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)6.3
...