カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
    • OHPフィルム(9)
  • パソコン/周辺機器(12)
    • データプロジェクター(5)
  • 事務用品(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 照明(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「OHP」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](5件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(20シート)ほか
当日出荷
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザーサイズA4標準総厚さ(mm)0.1材質ポリエステルフィルム面付ノーカット印刷両面透明タイプPPC用ラベルサイズ(mm)210×297グリーン購入法適合素材ポリエステルフィルム
OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨOHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)コクヨ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)ほか
当日出荷
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ再生OHPフィルム LBP&PPC用コクヨ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100枚)
当日出荷
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)材質R-PETフィルム枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)ほか
当日出荷
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4透明適合インクジェット(染料インク)材質ポリエステルフィルムタイプインクジェットプリンタ用シートサイズ(mm)210×297印刷両面標準総厚さ(mm)0.1面付ノーカット
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(20枚)
当日出荷
手書き用のOHPフィルムです。 OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。 表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm)0.1透明適合手書き用サイズA4判シートサイズ(mm)210×297印刷両面面付ノーカットアズワン品番64-8816-20素材ポリエステルフィルム
OHPフィルム 手書用 コクヨOHPフィルム 手書用コクヨ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PPサイズA4枚数100外寸横幅(mm)210外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.06
OHPフィルム PPC用 コクヨOHPフィルム PPC用コクヨ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(20枚)ほか
当日出荷
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー材質R-PETフィルム寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨOHPフィルム(インクジェットプリンタ用)コクヨ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
当日出荷
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]インクジェット用OHPシートPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10枚)ほか
当日出荷
写真やグラフもくっきりあざやかに表現クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
サイズA4仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
実物投影機(500万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(500万画素)アーテック[学校教材・教育玩具]
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数500万画素セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)400ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度500万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)524
実物投影機 1190万画素 アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素アーテック[学校教材・教育玩具]
35,000税込38,500
1台
3日以内出荷
1190万画素で細部まで鮮明!授業におすすめの実物投影機!1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。
セット内容本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(mm)本体収納時:約260×90×60、本体高さ調整:約250~600、リモコン:約40×150×14、USBケーブル:長さ約160包装形態箱入り
実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素)アーテック[学校教材・教育玩具]
31,000税込34,100
1セット
3日以内出荷
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)500ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度800万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)約1123
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
eduコン実物投影機セットA アーテック[学校教材・教育玩具]eduコン実物投影機セットAアーテック[学校教材・教育玩具]
71,182税込78,300
1セット
3日以内出荷
解像度800万画素の高画質カメラが付いたセット!
セット内容eduコン本体×1、ACアダプタ×1、microSDカード16GB(内蔵済)×1、専用スタンド×1、実物投影機(800万画素)×1、Wi-Fiドングル(TL-WN725N)×1材質ABS,鉄,FR-4,ガラス寸法(cm)32×14×12
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
275,000税込302,500
1個
8日以内出荷
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
300税込330
1個
8日以内出荷
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
60,000税込66,000
1個
8日以内出荷
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
220,000税込242,000
1個
8日以内出荷
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
天体投影機 渡辺教具製作所天体投影機渡辺教具製作所
285,000税込313,500
1個
9日以内出荷
BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器)ナリカ
17,000税込18,700
1個
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×250×105
単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器)ナリカ
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×105
単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器)ナリカ
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×150
デシケーター(引き出しタイプUT-Lab) アズワンデシケーター(引き出しタイプUT-Lab)アズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)270×568×419
ベルト No.HP38 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト No.HP38トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
仕様反射ライン入材質ポリプロピレン質量(g)約111ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)アクアシステム
79,980税込87,978
1台
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
お花バッグ/ピンク HEADS(ヘッズ)お花バッグ/ピンクHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
4日以内出荷
リボンを結ぶとお花の形がかわいい、リボン付きバッグです。お店の中にたくさんのお花畑をつくりましょう。母の日やホワイトデイ、子供向けのギフトにも喜んでいただけます。〔意匠登録済〕
ピンク材質不織布仕様意匠登録済 サテンリボン・ペーパーラフィア付
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 プラグニューマシン
799税込879
1個
4日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気送風型除電装置ウィンスタットシシド静電気
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
無地ハンドルPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)無地ハンドルPETクリアBOXHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
5日以内出荷
透明無地のハンドル付PETボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
プレミアム遮熱オーニング 明和グラビアプレミアム遮熱オーニング明和グラビア
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
熱をしっかりカットする特殊遮熱構造で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-25℃・UVカット約99%・遮光率約98%・防水で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグニューマシン
209税込230
1個
4日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(80件のレビュー)
98税込108
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
ブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14レーザー赤色光質量(g)40電源単四形乾電池×2本連続使用時間30時間波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続30使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150レーザー出力1mW未満ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 1800個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 1800個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(1800個)
7日以内出荷
TE Connectivity JJE シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.5 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1800個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4010アズワン品番65-7810-70
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
ohp ランプ特集