カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 卓上消耗品(42)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 空調・電設資材(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 測定用品(26)
  • 医療(23)
  • 作業工具(23)
  • 切削工具(21)
  • 清掃用品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 物流用品(17)
  • 研磨材(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 家電(13)
  • カー用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 照明(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 保管用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(6)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 日用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OP-1」の検索結果

関連キーワード
790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OP-1.0F フタ ケーピープラテックOP-1.0F フタケーピープラテック
21,980税込24,178
1ケース(800点)
3日以内出荷
FET-1.0本体に適合するフタになります。※本体は別売り。
材質PET寸法(mm)191×134×33
ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 KIJIMA(キジマ)ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)タイプHM090タイプ4極
メーヨー型油圧テーブル OP-1 ナビス(アズワン)メーヨー型油圧テーブル OP-1ナビス(アズワン)
386,000税込424,600
1台
14日以内出荷
足踏みペダルを1回踏むごとに約1cm高くなります。 ペダルを上げている時間だけテーブルが下がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×905~1305材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30キャスターΦ50mm(ストッパー付き)高さ調節足踏式油圧昇降タイプ(無段階調節式)アズワン品番0-7970-01
EE230OP/01(GS15EMA) BIGM(丸山製作所)EE230OP/01(GS15EMA)BIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
規格EE230P/01図解NoGS15EMA 本体 スロットルレバー 各部取付部品 EE230OP/01(GS15EMA)_No.2、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 EE230OP/01(GS15EMA)_No.1
Maruduino OP1 基本部品セット マルツエレックMaruduino OP1 基本部品セットマルツエレック
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
16桁2行LCDモジュールによって、情報表示機能を追加できます。 U2にDuemilanove328Pや学研Japaninoを搭載できます。 U1にArduino各種シールドが搭載できます。 IC4にオーディオアンプ回路を搭載できます。 IC2に三端子レギュレータを搭載して、CN9からの外部給電を可能にします。 LED4個、タクトスイッチ4個によって、4系統の状態表示灯、4系統の入力キーが利用できるようになります。 CN2、CN3、CN5、CN6などより、AVRのI/Oポート、電源ラインなどが、利用できるようになります。
LB-OP01 防水ゴムキャップ プロテックLB-OP01 防水ゴムキャッププロテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
適合70mm LEDヘッドライトバルブ
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
OPP完封植林元禄箸 100膳入り 九州紙工OPP完封植林元禄箸 100膳入り九州紙工
259税込285
1袋(100膳)
当日出荷
一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。植林を利用しているので環境にやさしく、エコ。
材質植林材、OPP長さ(mm)203タイプ元禄箸
アポロコック 酸素用プラグ 小池酸素工業アポロコック 酸素用プラグ小池酸素工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用寸法H(mm)19規格小池・日東ミニコック仕様酸素用主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 阪口製作所サンロック阪口製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用主な用途溶断器直結用タイププラグ
紙パック共用タイプ ELPA紙パック共用タイプELPA(4件のレビュー)
597税込657
1セット(10枚)
当日出荷
抗菌・防臭繊維織り込み加工 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。 ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。 抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(財)日本化学繊維検査協会タイプ各社共通
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入今村紙工
269税込296
1パック(100枚)
当日出荷
透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。
用途アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。材質OPP幅(mm)140厚さ(mm)0.03透明サイズB6用高さ(mm)200種類平袋入数(枚)100フタなしテープなし食品衛生法適応外
カルテワゴンオプション 底板トレー RKW-OP01シリーズ ナカバヤシカルテワゴンオプション 底板トレー RKW-OP01シリーズナカバヤシ
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。
材質スチール
OPTY 極薄ウレタンタッチパネル手袋 OP-1810 WeedOPTY 極薄ウレタンタッチパネル手袋 OP-1810Weed(4件のレビュー)
259税込285
1双
当日出荷
18ゲージの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊なポリウレタンコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンを採用し、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適ネイビー規格3121×(EN388:2016)材質(手袋)ナイロン材質コーティング:ポリウレタンゲージ数18特性精密作業、タッチパネル対応、薄手入数(双)1機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
アポロミニタックル 小池酸素工業アポロミニタックル小池酸素工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。規格小池ミニコック機能逆火防止RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスピン ミツヤオフィスピンミツヤ(1件のレビュー)
719税込791
1ケース(100g)
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピンシルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73全長(mm)26材質包装収納便利なプラケース入り
フードパック OP デンカポリマーフードパック OPデンカポリマー(30件のレビュー)
889税込978
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
シュレッダー用メンテナンスシート アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダー用メンテナンスシートアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(12枚)
当日出荷
手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm)217×152アズワン品番65-0483-44RoHS指令(10物質対応)対応
ラミグリップ スタンドパック OPタイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ スタンドパック OPタイプセイニチ(生産日本社)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50枚)
当日出荷
OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)30
レーザプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴレーザプリンタ用帳票 納品書ヒサゴ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
サイズA4タテ面付2用紙サイズA4タテサイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
カフェオレOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)カフェオレOPPギフトバッグHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。
仕様両面同デザイン材質OPP[透明]
レーザプリンタ用帳票 納品書(単票) ヒサゴレーザプリンタ用帳票 納品書(単票)ヒサゴ
3,398税込3,738
1冊(100枚)
当日出荷
ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
サイズA4タテ面付3用紙サイズA4タテサイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー食品容器 嵌合フードパックデンカポリマー(2件のレビュー)
549税込604特価
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
透明OPPテープ ワールドクラフト透明OPPテープワールドクラフト(1件のレビュー)
129税込142
1個(5個)
当日出荷
透明な定番セロハンテープ5個セット。ストックにも便利な容量です。
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)15質量(g)102透明
開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業開閉プラスチックボックス OPシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
所得税源泉徴収票(2枚組) ヒサゴ所得税源泉徴収票(2枚組)ヒサゴ
2,298税込2,528
1袋(30枚)
当日出荷
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
用途【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。「市区町村提出用・税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。寸法(mm)[用紙]297×210、[ミシン目切り離し後]148.5×210穴数各2面付2用紙サイズA4横RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザー、モノクローレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェットミシン目あり
シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニスシリカゲルドライヤーン分包品OP10ケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(30包)
当日出荷
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25枚)
当日出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CPクリア/クラフトタイプ片面クリアクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
レーザプリンタ用帳票 給与明細書 ヒサゴレーザプリンタ用帳票 給与明細書ヒサゴ
2,398税込2,638
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ミシン目で折ると窓つき封筒MF31Tにぴったり入ります。
サイズA4タテ白色度(%)80面付2用紙サイズA4サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピーミシン目あり
オプシーラー WAKI(和気産業)オプシーラーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入今村紙工
209税込230
1パック(100枚)
当日出荷
アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。
材質OPP厚さ(mm)0.03透明フタなし入数100枚テープなし食品衛生法適応外
インパクト用ピン・Oリング SK11インパクト用ピン・OリングSK11(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。
用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5
オープナー NTカッターオープナーNTカッター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20個)
当日出荷
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13サイズ(mm)88×60×5
バッテリー充電器 OP-BC01 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC01オメガプロ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化 電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。 高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化 バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。 充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化 アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応 充電補助機能 劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電 メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能 自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。 MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A制御方式マイコン制御構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA表示方式LED+デジタルディスプレイバッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリーバッテリー電圧(V)DC6/DC12V保証期間ご購入より1年間定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電電流の種類充電:パルス電流
直型スナップリングプライヤ軸用 KTC直型スナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180軸穴種別軸用質量(g)200
マルチ収納ポケット DBLTACTマルチ収納ポケットDBLTACT(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可! スマホ収納 たばこ・ライター収納 お財布・ハンカチ・ティッシュ収納 ゴミ入れとして コードを収納 小さなツールを収納 カラビナ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...