足踏みペダルを1回踏むごとに約1cm高くなります。
ペダルを上げている時間だけテーブルが下がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×905~1305
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
高さ調節足踏式油圧昇降タイプ(無段階調節式)
アズワン品番0-7970-01
1台
¥386,000
税込¥424,600
14日以内出荷
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)
タイプHM090タイプ4極
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)19
規格小池・日東ミニコック
仕様酸素用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。
材質スチール
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
OP/CPラミネートスタンドパック、乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)30
種別穴あき
材質OPS
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CP
色クリア/クラフト
タイプ片面クリアクラフト
種類チャック袋
入数(枚)25
見出し枠なし
一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。植林を利用しているので環境にやさしく、エコ。
材質植林材、OPP
長さ(mm)203
タイプ元禄箸
18ゲージの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊なポリウレタンコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンを採用し、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
色ネイビー
規格3121×(EN388:2016)
材質(手袋)ナイロン
材質コーティング:ポリウレタン
ゲージ数18
特性精密作業、タッチパネル対応、薄手
入数(双)1
機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
遮光率99.99%以上。紫外線遮蔽率99.9%以上 (UPF 50+)。アウトドア観戦用パラソル。晴雨兼用タイプ。一級遮光。ワイド130cm
用途アウトドアやスポーツ観戦、暑い日差しのカットに。傘 雨傘 アウトドア スポーツ ゴルフ 遮光 遮熱
材質傘骨:ガラス繊維強化プラスチック、生地:ポリエステル、持ち手:EVA/PP
直径(Φcm)130
寸法(cm)親骨:75
全長(cm)100
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm)217×152
アズワン品番65-0483-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酸素用継手プラグです。
ワンタッチホース継手溶断器直結用です。
溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用
タイププラグ
主な用途溶断器入口用
ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
用途バンドノン
タイプ袋ナット
ホース内径(Φmm)5
主な用途バンドノン
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)180
軸穴種別軸用
質量(g)200
抗菌・防臭繊維織り込み加工
吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。
ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。
吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。
抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。
再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応
試験方法JIS L 1902に基づく
試験機関(財)日本化学繊維検査協会
タイプ各社共通
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
色5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート
材質(本体)ABS樹脂
質量(g/本)13
サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1枚(3000枚)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可!
スマホ収納
たばこ・ライター収納
お財布・ハンカチ・ティッシュ収納
ゴミ入れとして
コードを収納
小さなツールを収納
カラビナ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズA4タテ
面付2
用紙サイズA4タテ
サイズ(mm)210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化
電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。
高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化
バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。
充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化
アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応
充電補助機能
劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電
メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能。
自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。
MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA
機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応
仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A
制御方式マイコン制御
構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA
表示方式LED+デジタルディスプレイ
バッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリー
バッテリー電圧(V)DC6/DC12V
保証期間ご購入より1年間
定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A
充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電
電流の種類充電:パルス電流
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)
材質EPDM
構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
入口が段差になっているので出し入れしやすい。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。
用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。
ピン径(Φmm)3.5
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。
材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途人工芝の押さえに。
色グリーン
トラスコ品番855-5896
材質スチール
長さ(mm)120(長)、80(短)
幅(mm)31
サイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ9 0614
1セット(10本)
¥389
税込¥428
当日出荷
透明な定番セロハンテープ5個セット。ストックにも便利な容量です。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)15
質量(g)102
色透明
1個(5個)
¥129
税込¥142
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ