カテゴリ

  • テープ(7)
    • OPPテープ(6)
  • 事務用品(7)
    • 油性ボールペン(2)
  • パソコン/周辺機器(463)
  • 制御機器(239)
  • タイヤ・足回り(104)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • 防犯用品(48)
  • 溶接用品(47)
  • 整備工具・収納(45)
  • メカニカル部品(40)
  • 自転車部品(38)
  • 測定用品(37)
  • バイク部品(34)
  • 電気材料(30)
  • 作業工具(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 切削工具(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 家電(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 梱包用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 住設機器(11)
  • カー用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 手袋(7)
  • 農業機械(7)
  • 安全標識(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 理美容(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • 照明(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「OPT」の検索結果

1,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OPTLED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズOPT
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)4.5消費電力(W)9倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラスヘッド寸法(mm)180×237
OPT-1B 通信用プラボックス 日東工業OPT-1B 通信用プラボックス日東工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色材質ABS樹脂保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80カバー持上式質量(kg)0.17板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
検眼鏡 交換用電球(OPT用) 田中産業検眼鏡 交換用電球(OPT用)田中産業
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
アズワン品番0-391-11
REVシフトレバー OPT チップパイプ ZETAREVシフトレバー OPT チップパイプZETA
599税込659
1セット
6日以内出荷
回転式チップを採用 6段階のポジション選択が可能!! スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
REVシフトレバー OPT チップマウント ZETAREVシフトレバー OPT チップマウントZETA
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SENフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)オプティマレベルタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面本体上下の測定面でのマルチ測定が可能衝撃吸収バンパーを両端面に搭載左右に2種類の通し孔付磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
段ボール色OPPテープ TRUSCO段ボール色OPPテープTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
209税込230
1巻ほか
当日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO透明梱包用OPPテープ(手で切れる)TRUSCO
419税込461
1巻
当日出荷
トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用テープタイプ手で切れる
静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO静音透明梱包用OPPテープTRUSCO
309税込340
1巻
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
産業用カメラ Opt-C:Link モデル omron(オムロン)産業用カメラ Opt-C:Link モデルomron(オムロン)
869,800税込956,780
1個
41日以内出荷
透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入 TRUSCO透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。トラスコ品番207-2067幅(mm)48厚さ(mm)48質量(g)980長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.065引張強度(N/10mm)44アズワン品番64-8630-57
工事管理懸垂幕用スタンド 日本緑十字社工事管理懸垂幕用スタンド日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
当日出荷
別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。
用途工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして材質本体:スチール・ナイロン仕様両面掲示用付属品連結用ステー×2本、取付用ボルト×4個トラスコ品番102-8480幅(mm)404高さ(mm)60質量(g)690奥行(mm)155適合品番130040日本緑十字社品番130041
ウェットディスポーザブルモップ トイレ掃除 床 壁用 (30枚入) 3Mウェットディスポーザブルモップ トイレ掃除 床 壁用 (30枚入)3M
1,498税込1,648
1箱(30枚)
当日出荷
トイレの床や壁の水拭き作業に適した片面使用のモップシートです。 2層構造で汚れのかき取りと水分吸収を両立します。 使い捨てタイプのため、作業後は洗う必要がなく廃棄するだけですので、衛生的です。 裏面層には液体吸収素材を使用しており、水などの液体を吸収し、吸水性能に優れます。 フラットタイプで作業中は汚れた面が外から見えないため、清潔感のある作業が可能です。
トラスコ品番253-1163アズワン品番65-0294-16
液晶保護フィルム 取り付け用 100枚セット エレコム液晶保護フィルム 取り付け用 100枚セットエレコム
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルター用取り付けシールセット
その他100枚セット
ペイントシール兜 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペイントシール兜トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
309税込340
1枚
当日出荷から8日以内出荷
文字内容取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)85×60
ペイントシール誠 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペイントシール誠トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
文字内容取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)85×60
ペイントシール魂 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペイントシール魂トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
309税込340
1枚
当日出荷から11日以内出荷
文字内容取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)85×60
ペイントシール鳶 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペイントシール鳶トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
文字内容取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)85×60
液晶保護フィルム 取り付け用 マグネット 2枚入り 20セット エレコム液晶保護フィルム 取り付け用 マグネット 2枚入り 20セットエレコム
21,980税込24,178
1個
当日出荷
EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシールセット
その他20セット寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約80×10×0.9
オフィスキャリングトート ナカバヤシオフィスキャリングトートナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
オフィス内の移動に便利なトートバッグ。使用していないときは収納しやすいコンパクトサイズ。手持ちにも肩掛けにもなる長さ調整可能なハンドル。棚やロッカーから引き出すのに便利なサイドハンドル。耐荷重は20kg。
材質PE、PA、PP質量(g)約300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クッション:350×30×350小物入れ:350×30×250卓上小物入れ時:350×175×230RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】 エレコム光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】エレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
安全試験機用オプション GP-IBユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全試験機用オプション GP-IBユニットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
STW/GPT用GP-IBボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
賢者のタッチパット アウトラン賢者のタッチパットアウトラン
999税込1,099
1個
当日出荷
『賢者のケンマフ』75mmタイプを使用するときに便利なアタッチメントです。
用途電動ドリルやインパクトドライバーなどに装着して使用します。仕様(許容回転数[r.p.m])4500取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75六角軸
ベルト荷締機用コーナーパッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト荷締機用コーナーパッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
579税込637
1個
3日以内出荷
寸法(mm)150×75適合ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
OPTH 通信用プラボックス 日東工業OPTH 通信用プラボックス日東工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂保護等級IP44カバーかぶせスライド式板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリーハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続タイムリー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)ケーブル長(cm)155±1寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)質量(g)約90読取方式光学式 600 dpi仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン材質樹脂製保証期間ご購入日より6ヶ月間接続方式有線ホイール数1
産業用カメラ Opt-C: Linkモデル omron(オムロン)産業用カメラ Opt-C: Linkモデルomron(オムロン)
879,800税込967,780
1個
41日以内出荷
電源スイッチ ギガ・セレクション電源スイッチギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)TRUSCO
729税込802
1巻
当日出荷
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
充電用バッテリーパック T-1000 プラットフォーム用 Movexx(ムーブエックス)充電用バッテリーパック T-1000 プラットフォーム用Movexx(ムーブエックス)
389,800税込428,780
1個
当日出荷
T1000Pリチウムイオン電池です。 T1000P本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、片方のバッテリー充電時に牽引車を使用することができないといった時間のロスを無くせます。 牽引車本体から容易に取り外しが可能です。
トラスコ品番818-7996適合機種プラットフォームタイプ質量(kg)11.9品名充電式バッテリーパック
タイマースイッチ ギガ・セレクションタイマースイッチギガ・セレクション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
間失運転が可能です。(色は白か黒です。選べません。)
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)TRUSCO
539税込593
1巻
当日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
液晶保護フィルム 取り付け用 バタフライシール 20枚セット エレコム液晶保護フィルム 取り付け用 バタフライシール 20枚セットエレコム
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
マグネットフィルター専用のサポートシールセット
その他20枚セット(1シートにつき、シール4枚)
ラティスフェンス用オプションパーツ T字ジョイント ホワイト 安全興業ラティスフェンス用オプションパーツ T字ジョイント ホワイト安全興業
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。 ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
ホワイト材質ポリカ
液晶保護フィルム 取り付けセット ヘラ ホコリ取りシール クロス 100枚セット エレコム液晶保護フィルム 取り付けセット ヘラ ホコリ取りシール クロス 100枚セットエレコム
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
フィルム用取り付けサポートセット
その他100セット(ヘラ、ホコリ取りシール、クロス)
ワンストップオープナー クイックワンストップオープナークイック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・QUICK(クイック)のクイックワンストップオープナー、QOP-T01です。・ノーマルでは全開まで開いてしまうバックドアを、半分だけ開いた状態で一度止まるようにするダンパーキットです。・そのまま閉めることも、さらに開いて全開にもできます。・バックドアが半分しか開けない時でも、ドアを押さえておく必要がないので荷物の積み下ろしがとっても便利になります。また、勢いよく全開にならないことでバックドアの不意な接触防止にも役立ちます。・お買い物での荷物の積み込みや、出先での荷降ろしなど、安心して作業をしたいタイミングでドアをしっかりと支えてくれるので、安心してご使用いただけます。・安心のメーカー1年保証付き。【特徴】・後ろのスペースが少ない時でもドアを押さえておく必要がない・半分開くだけならドアを押さえて閉められるから閉める動作も楽々・荷物の積み下ろしが便利に・車内が見えにくい・必要な時だけ全開にできる・バックドアの不意な接触防止
キット内容ワンストップオープナー×1、ステーA×1、ステーB×1、スプリングワッシャ M8×2、ボルトカバー×2、ストッパーゴム×1、ナイロンナット M4×1、接着剤×1、十字ネジ M4×L20×1、ナット M8×2適合車種KDH200系/TRH200系/GDH200系 ハイエース/レジアスエース 1型~6型(標準ボディ/標準ルーフ)専用
LEDマルチライト専用三脚 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト専用三脚SUNWAY(サンウェイ)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
中央に1つ+雲台に2台。 中央に1つ(雲台ナシでOK)。 雲台外しても使えます。 中央にマルチライトを取り付けられる形状。 コンパクトにたためます。 広範囲を照らし作業がはかどる。
仕様マルチライト3灯まで取付可能長さ(mm)(畳んだ状態)750寸法(mm)(雲台)480高さ(mm)820~2000
...