カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ネジ式(4)
絞り込み
最大径(Φmm)
- 30以下(2)
- 40以下(2)
- 50以下(1)
- 60以下(2)
- 70以下(1)
- 80以下(2)
- 90以下(2)
- 150以下(2)
- 200以下(2)
- 250以下(4)
- 300以下(4)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(3)
バンド幅(mm)
- 12
- 9(2)
ブランド
- ORBIT(オービット)(2)
- アソー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ORBIT」の検索結果

304ステンレスホースクリップ
ORBIT(オービット)(24件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から33日以内出荷塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
スチールホースクリップ
ORBIT(オービット)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から33日以内出荷最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
ORBIT ホースクリップ SUS
アソー¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ORBIT ホースクリップ SS
アソー¥409~税込¥450~1個4日以内出荷表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279