カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ネジ式(2)
絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(2)
材質
- ステンレス(2)
バンド幅(mm)
- 9
- 12(4)
ブランド
- ORBIT(オービット)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ORBIT」の検索結果

304ステンレスホースクリップ
ORBIT(オービット)(24件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から33日以内出荷塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
スチールホースクリップ
ORBIT(オービット)(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から33日以内出荷最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD