カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「P-A3604」の検索結果
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162047-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161715-170818-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7接続方式ホース継手形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162092-170323-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161435-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161514-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162415-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162266-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161891-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個12日以内出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁




![ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697630-240906-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162047-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161715-170818-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162092-170323-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161435-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161514-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162415-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162266-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161891-140123-02.jpg)