カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pa3604」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)

    ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(666件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロート式流量計 FR ヤマト産業

    フロート式流量計 FR

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
    用途圧力調整器、配管取付用
  • エアーエレメント アルプス工業

    エアーエレメント

    アルプス工業(18件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途自動車用エアーエレメント
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業

    フロート式流量計二連式 F2M

    ヤマト産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
  • フロート式流量計 FU ヤマト産業

    フロート式流量計 FU

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • レンチストッパー(セット品) 栃木屋

    レンチストッパー(セット品)

    栃木屋
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
    用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式流量計 FSS ヤマト産業

    フロート式流量計 FSS

    ヤマト産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
  • ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • レンチストッパー 栃木屋

    レンチストッパー

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
  • 普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X0.3MPA 長野計器

    普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X0.3MPA

    長野計器
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~0、3Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165947アズワン品番67-4841-45
  • フロート式流量計 FUS ヤマト産業

    フロート式流量計 FUS

    ヤマト産業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FL ヤマト産業

    フロート式流量計 FL

    ヤマト産業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FM ヤマト産業

    フロート式流量計 FM

    ヤマト産業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FMS ヤマト産業

    フロート式流量計 FMS

    ヤマト産業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 F2U ヤマト産業

    フロート式流量計 F2U

    ヤマト産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FPS ヤマト産業

    フロート式流量計 FPS

    ヤマト産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)