カテゴリ

  • メカニカル部品(2,032)
  • 制御機器(1,436)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,193)
  • 切削工具(856)
  • パソコン/周辺機器(780)
  • バイク純正部品(503)
  • 機構部品(432)
  • ねじ・ボルト・釘(236)
  • 空調・電設資材(227)
  • 作業工具(222)
  • 自動車純正部品(219)
  • 物流用品(206)
  • 農業機械(192)
  • 配管・水廻り設備部材(183)
  • 測定用品(168)
  • バイク部品(160)
  • 建築金物(130)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • オフィス家具(118)
  • 溶接用品(100)
  • 自動車補修部品(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 電気材料(94)
  • 研磨材(94)
  • 事務用品(78)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 卓上消耗品(60)
  • 防災用品(57)
  • 防犯用品(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 住設機器(51)
  • バッテリー・電装(46)
  • 家電(36)
  • 安全標識(34)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 整備工具・収納(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • カー用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 厨房用品(29)
  • 介護用品(28)
  • 梱包用品(26)
  • 医療(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 安全用品(23)
  • 清掃用品(22)
  • 縫製用品(22)
  • 作業服(21)
  • 電動工具(21)
  • 空圧工具(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 農具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 保管用品(13)
  • 日用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 安全保護具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 自転車部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 照明(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 食品・飲料(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 塗料(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 完成車(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「P16」の検索結果

関連キーワード
11,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P16) INAX(LIXIL)Oリング(P16)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
予約販売
寸法B(mm)15.8寸法C(mm)2.4
Telemecanique SensorsXCKD2106P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2106P16TELEMECANIQUE SENSORS
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16
仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
シール オイル (P016) MAZDA(マツダ)シール オイル (P016)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
P16NM103MAB15 VISHAYP16NM103MAB15VISHAY
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP103MAB15 VISHAYP16NP103MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナP16B サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16Bサンコー(三甲)
21,980税込24,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別P16B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)346×276×151外寸(mm)380×305×169内寸(mm)347×277×159底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
分電盤 KD-P16 光電分電盤 KD-P16光電
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
レンチ ボックス (P16) 89216KT7000 ホンダレンチ ボックス (P16) 89216KT7000ホンダ(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
主な適合純正品番89216-KT7-000
シャフト プロペラ (P016) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P016)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
Telemecanique SensorsXCKP2145P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2145P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 10000000Cycles●コンパクトタイプ. Schneider Electric Osiconcept Compactは●使いやすい電気機械式リミットスイッチです。このリミットスイッチは●強化UL-VO熱可塑性樹脂製で●二重絶縁とIP66等級の保護を実現しています。. 特長 / 利点. 目に見える動作 正確な動作ポイント 二重絶縁 1 x NO及び1 x NCコンタクト M16 x 1.5ケーブルエントリ 定格: 240 V ac●3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. リミテッドスイッチの機能 . The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.
シザーケース P016 ワークスシザーケース P016ワークス
1,998税込2,198
1枚ほか
4日以内出荷
収納部は外せるのでお手入れがしやすい。6丁差しで手前にはダッカールをさせる。
材質上質PU革グリーン購入法適合
Telemecanique SensorsZCT27P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCT27P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 58mm深さ = 51mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク - M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2510P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2510P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン P16B-C サンコー(三甲)オリコン P16B-Cサンコー(三甲)
3,490税込3,839
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)159短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346圧縮荷重(kN[kgf])6.19[632]外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)151
分電盤 SP-P16 光電分電盤 SP-P16光電
90,980税込100,078
1台
7日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-NNOK
86税込95
1個
予約販売
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP16N部品番号NOK:CO00015-LJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.12以下
Telemecanique SensorsXCKP2502P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2502P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2149P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2149P16TELEMECANIQUE SENSORS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm深さ = 65mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - プラスチックローラーレバー O 50 Var 、長さ - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2101P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2101P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 回転ヘッド( I/O 操作レバー付き) - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2111P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2111P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ニトリルブーツ付きメタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2521P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2521P16TELEMECANIQUE SENSORS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
リミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバープラグ。Hor - 1nc+1NO - 低速 M16
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKD長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2528P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2528P16TELEMECANIQUE SENSORS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35N-P16形 THKスライドレール FBL35N-P16形THK
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷
インナレールに取付けられているフリーディスコネクトスプリングの解除操作によりインナレールを引き抜くことができます。収納時は解除操作不要でスムーズに挿入することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP473MAB15 VISHAYP16NP473MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP102MAB15 VISHAYP16NP102MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NM472MAB15 VISHAYP16NM472MAB15VISHAY
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16SNP473MAB15 VISHAYP16SNP473MAB15VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP472MAB15 VISHAYP16NP472MAB15VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP474MAB15 VISHAYP16NP474MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP222MAB15 VISHAYP16NP222MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP105MAB15 VISHAYP16NP105MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
O-RING,P16 ホンダO-RING,P16ホンダ
339税込373
1セット(3個)
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
P16SNP472MAB15 VISHAYP16SNP472MAB15VISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP224MAB15 VISHAYP16NP224MAB15VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NM222MAB15 VISHAYP16NM222MAB15VISHAY
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COVER,AIR/C*P16R* ホンダCOVER,AIR/C*P16R*ホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
Oリング P16 BIGM(丸山製作所)Oリング P16BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P16部品名称Oリング P16関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.16MB)図解NoSSA-V1000 変速機部品_No.63、SSA-α500 エンジン クランクケース部品_No.32、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.39、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.57、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品OリングP16_No.12、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.42、SSA-Z500MA-2 サブミッション分解-2部品_No.58、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.37、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 Oリング P16_No.14、MS171EMK 調圧弁部品_No.16、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.39、SSA-α1001ST 変速機部品_No.43、MS171EMM 調圧弁部品_No.16、KP-402 クランクケース,バルブ部品 Oリング P16_No.12、SSA-F610 ファン駆動部品_No.34、CGA-6 トランスミッション部品_No.27など
Oリング P16 BIGM(丸山製作所)Oリング P16BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P16部品名称Oリング P16関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB)図解NoSSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.8、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.8、SSA-S550 エンジン オイルパン部品_No.7、MS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.26、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.14、MS413CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.24、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.8、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.24、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.8、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.8、SD413EA クランクケース バルブ部品_No.24、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.26、MS410EA-2K クランクケース バルブ部品_No.24、SSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.8、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.80など
Oリング P16 BIGM(丸山製作所)Oリング P16BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P16部品名称Oリング P16関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.59MB)図解NoGKSE30 調圧弁部品_No.16、TSW41H 調圧弁部品_No.18、TSW41H 調圧弁部品_No.16、GKSE30 調圧弁部品_No.18、MLSE30 調圧弁部品_No.16、MLSE30 調圧弁部品_No.18
CASE COMP,A*P16R* ホンダCASE COMP,A*P16R*ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...