カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P561」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(82件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(34件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
389税込428
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
18-8口金 (星) サンクラフト18-8口金 (星)サンクラフト
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレススチール質量(kg)0.007直径×高さ(mm)25×36
鋼線ニッパ 室本鉄工鋼線ニッパ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。刃形薄刃全長(mm)121呼び寸法(mm)120仕様ソフトカバー・ばね付トラスコ品番368-9158切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.2
天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレートCLOVER(クローバ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー RG(レーシングギア)RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラーRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット(2個)
翌日出荷
手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,098税込8,908
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
弁当容器 バイオ晴箱膳 80-5B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオ晴箱膳 80-5B 黒 リスパックリスパック
2,198税込2,418
1袋(50点)
4日以内出荷
お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。
材質バイオPPF寸法(mm)230×190×26質量(g)20
彩り生活 12タンブラー 東洋佐々木ガラス彩り生活 12タンブラー東洋佐々木ガラス
1,998税込2,198
1箱(3個)
3日以内出荷
容量(mL)370仕様口部物理強化口径×高さH(mm)89×123
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
41,980税込46,178
1箱(3本)
6日以内出荷から46日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷から8日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
彩り生活 8タンブラー 東洋佐々木ガラス彩り生活 8タンブラー東洋佐々木ガラス
1,498税込1,648
1箱(3個)
4日以内出荷
容量(mL)220仕様口部物理強化口径×高さH(mm)83×89
カウチソファKAN セルタンカウチソファKANセルタン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)15サイズ二人掛け幅(cm)130~168高さ(cm)48.5~65.5奥行き(cm)73.5~108.5
和楽オットマン セルタン和楽オットマンセルタン
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
一人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)4幅(cm)59
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1%SUSUMU
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 560Ω, ±0.5% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 560Ω, ±0.5%SUSUMU
349税込384
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ 表面実装 STMicroSTMicroelectronics NPN パワートランジスタ 表面実装STMicro
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:25トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:100 V最大エミッタ-ベース間電圧:5 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
和楽オットマン セルタン和楽オットマンセルタン
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】構造材:ポケットコイル、クッション材:ウレタン、モールド成型、【脚】樹脂、生地:PVC・ダリアン・タスク質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5高さ(cm)30.5奥行き(cm)48
パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 14Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
種類HTDプーリ歯形14M
ネームシール25mm TOEX(LIXIL)ネームシール25mmTOEX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
2人掛けハイバックソファー KAN セルタン2人掛けハイバックソファー KANセルタン
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
「KAN」シリーズの二人掛けハイバックソファ。背と肘のリクライニング機能があり、座面にはポケットコイルが入っている機能性の高い組み合わせ。背もたれが高いので頭までソファに預けることができ、ゆったりとくつろげます。
質量(kg)21サイズ2人掛け幅(cm)141~175高さ(cm)85.5奥行き(cm)71~88脚高(cm)15
和楽の千鳥 セルタン和楽の千鳥セルタン
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
座面を引き出せばベットになる便利な1人掛けソファー
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン、【生地】ポリエステル100%質量(kg)約23サイズ一人掛け種類ソファベッド幅(cm)81高さ(cm)75奥行き(cm)104~240
和楽の千鳥 セルタン和楽の千鳥セルタン
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
座面を引き出せばベットになる便利な2.5人掛けソファー
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。種類ソファベッドサイズ二人掛け質量(kg)約56幅(cm)192奥行き(cm)104~240高さ(cm)75材質構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン、【生地】ポリエステル100%
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ)タカノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
14日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(320件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(71件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性