カテゴリ

  • 制御機器(327)
  • 梱包用品(144)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • 作業服(66)
  • 自動車純正部品(39)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 整備工具・収納(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 学童・教育用品(24)
  • メカニカル部品(20)
  • 作業工具(20)
  • 自転車部品(15)
  • 家電(11)
  • バイク部品(10)
  • カー用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 防犯用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 理美容(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PAX」の検索結果

1,227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こども軍手 純綿 すべり止め PAX-ASIAN

    こども軍手 純綿 すべり止め

    PAX-ASIAN(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(5双)
    当日出荷から7日以内出荷
    年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。 本体は綿100%の本格的な手袋です。 選べる3色のかわいいすべり止め付き。
    対象子ども用素材手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひんやりMAX 4ポケット付インナーメッシュベスト PAX-ASIAN

    ひんやりMAX 4ポケット付インナーメッシュベスト

    PAX-ASIAN(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
    用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業仕様マジックテープ脱着種別ベストサイズフリー素材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応ポケット内寸法(mm)130×180
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7347-62
  • ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入) PAX-ASIAN
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入)

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1セット
    当日出荷
    大切なファンをゴミや異物の混入から守ります
    用途ファン付き作業服使用時に材質ポリエステル寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
  • クールメッシュインナーベスト PAX-ASIAN

    クールメッシュインナーベスト

    PAX-ASIAN(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1着
    当日出荷
    熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
    仕様ウエスト調整機能付材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
  • プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~) SMC

    プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~)

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・脈動減衰器内蔵自動運転型。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • こども軍手 純綿 PAX-ASIAN

    こども軍手 純綿

    PAX-ASIAN(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(5双)
    当日出荷
    年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。 綿100%の本格的な手袋です。
    材質綿100%入数(双)5
  • ヘルメットインナー PAX-ASIAN

    ヘルメットインナー

    PAX-ASIAN(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    クールキャップとして高吸水シートで汗止めヘルメットインナーに高吸水シート「OASIS SAF」使用、OASIS SAF1gで水120mlを吸水します
    用途ヘルメットインナー材質(生地)ポリエステル、(内部)高吸水繊維OASIS SAF、(パッケージ)OPP袋サイズフリー使用目的吸汗
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー リアルタイムクロック機能 4 種類の個別表示 - タイマ、カウンタ、リアルタイムクロック、及び日付 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:カウンタ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:6●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:0 → 999999●シリーズ:PAX●コード番号:195-9178アズワン品番65-7337-06
  • ひんやりMAX ヘルメット用クールタレ ブラック PAX-ASIAN

    ひんやりMAX ヘルメット用クールタレ ブラック

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    日差し対策にそのまま取り付け!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげる!。吸汗速乾・抗菌防臭加工。
    用途ヘルメット用の日よけ材質ポリエステル色ブラック長さ(cm)【タレ】23使用目的日よけ頭囲(cm)約64(伸縮性あり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です
    仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7338-49
  • 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 810 PAX-ASIAN

    銀イオン抗菌消臭五本指靴下 810

    PAX-ASIAN(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
    用途安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)20
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion アナログ入力パネルRed Lion アナログ入力パネルメータは、さまざまな産業用途に対応するためのいくつかの機能と性能を備えたインジケータです。さまざまなアナログ入力を測定します。オプションのプラグイン出力カードを使用すると、メータを現在の用途に合わせて構成でき、将来のアップグレードも簡単です。ディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から直射日光下でも読み取れるように調整できるため、明るい場所での表示に最適です。 このメータは、最大値及び最小値の読み取りメモリと、プログラム可能なキャプチャ時間を提供します。キャプチャ時間は、起動時又は異常なプロセスイベント時に発生する可能性がある誤った MAX 又は MIN 読み取り値の検出を防止するために使用されます。特長と利点定格供給電圧: 11 → 36 V dc、24 V dc 5 桁、0.56 インチ、赤、直射日光下でも読み取れるディスプレイ 測定範囲は -2mA26mA 及び -1VDC13VDC です ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の 16 点スケーリング ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付き) 4 つのセットポイントアラーム出力(オプションカード使用) 通信及びバス機能(オプションカード使用) 再送信されたアナログ出力(オプションカードあり) CrimsonRプログラミングソフトウェア カットアウト幅は 92 mm、奥行き 104.1 mm、高さは 45 mm です 動作温度範囲: -10 → 50 ℃認定NEMA4X IP65 等級の密閉構造フロントベゼルです CE認証 cULus 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:10 V dc, 20 mA●シリーズ:PAX●コード番号:905-5680アズワン品番65-7290-13
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    PAX R MODBUS 通信プラグインカード RS-485 RTU 及び ASCII MODBUS モード ボーレート: 38400 PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:RJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータ●コード番号:195-9173アズワン品番65-7336-47
  • NEWひんやりハット PAX-ASIAN

    NEWひんやりハット

    PAX-ASIAN(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
    材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ使用目的暑さ対策RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひんやりMAX アームカバー PAX-ASIAN

    ひんやりMAX アームカバー

    PAX-ASIAN
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    接触冷感で爽やか装着 抜群のストレッチ性で脱着が簡単 UVカットで日焼け防止 上腕部にずれ防止のゴム付き
    用途アウトドア、スポーツ、レジャー、作業仕様●最大伸び幅(cm):40●腕周り(cm):24全長(cm)37素材ポリエチレン、ポリウレタン手首周り(cm)18
  • 銀イオン抗菌防臭スニーカー靴下トップライン360 PAX-ASIAN

    銀イオン抗菌防臭スニーカー靴下トップライン360

    PAX-ASIAN(2件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀の活性イオンによる消臭効果があります。先丸スニーカーソックス。
    RoHS指令(10物質対応)対応丈区分スニーカー丈
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力 4 つの電圧(最大 300 V dc )及び 5 つの電流(最大 2 A dc )範囲 3 種類の抵抗範囲 - 最大 10 K Ω 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:電流、抵抗、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:100 O → 10 kO, 200 μA → 2 A, 200 mV dc → 300 V dc●最小測定:100 O, 200 μA, 200 mV dcアズワン品番65-7337-16
  • ヘルメットアゴひも用汗取りパッド2P PAX-ASIAN

    ヘルメットアゴひも用汗取りパッド2P

    PAX-ASIAN
    ¥399税込¥439
    1組(2枚)
    当日出荷
    ヘルメットのアゴひもに通すだけ。 抗菌防臭加工のタオル地汗取りパットです。 お得な2個セット。 選べる2色。グレーは作業用ヘルメットの紐に。黒は自転車、バイクの紐に最適です。
    用途ヘルメットのアゴ紐の汗止め、汚れ防止に。材質綿幅(cm)4全長(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀マジック 銀イオン抗菌消臭先丸スニーカー丈靴下 PAX-ASIAN

    銀マジック 銀イオン抗菌消臭先丸スニーカー丈靴下

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 どんな服装にも合わせやすいダークカラー3色アソートのスニーカー丈タイプ。
    用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて仕様ポリエステル、綿、ポリウレタン色アソート(黒、紺、灰)サイズ(cm)25~27機能抗菌消臭・吸汗速乾入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌、消臭かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈指タイプ先丸
  • 紳士着圧サポートソックス 800 PAX-ASIAN

    紳士着圧サポートソックス 800

    PAX-ASIAN(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1足
    当日出荷
    多段階圧力編みによる着圧ソックス。 長時間働く足に快適にフィットし、リフレッシュします。 履くほどに心地よい緊張感を与えてくれます。
    用途長時間の立ち仕事や立ち仕事の多い方。長時間のデスクワークの方へおすすめです。材質ナイロン、ポリエステル、ラバー、ポリウレタン色黒サイズ(cm)25~27機能着圧サポート入数1足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)38指タイプ先丸
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    ひずみゲージメータ / ミリボルトメータ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3.5 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED 高感度、10 mV フルスケール 励起 5 又は 10 V dc を内蔵 小数点以下桁数選択可能 範囲外表示
    仕様●特性測定:歪みゲージ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:3-1/2●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±2V●シリーズ:PAX●コード番号:195-9187アズワン品番65-7336-93
  • 紳士着圧サポート5本指ソックス801 PAX-ASIAN

    紳士着圧サポート5本指ソックス801

    PAX-ASIAN(4件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1足
    当日出荷
    着圧ソックスの5本指です。足首からふくらはぎにかけて多段階編みが長時間働く足を守ってくれます。抗菌加工。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 トップライン 890 PAX-ASIAN

    銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 トップライン 890

    PAX-ASIAN(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 カジュアルユースのスニーカー丈。
    用途カジュアル色の強いスニーカー安全靴に最適。柄トップライン(黒/紺)RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈
  • ヘルメット用汗取りデコパット黒2個入 PAX-ASIAN

    ヘルメット用汗取りデコパット黒2個入

    PAX-ASIAN
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    ヘルメット装着時の額の汗の不快感を軽減します。
    用途ヘルメット装着時など材質綿縦(cm)6横(cm)23
  • 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 3mmボーダー 895 PAX-ASIAN

    銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 3mmボーダー 895

    PAX-ASIAN(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 カジュアルユースのスニーカー丈。
    用途カジュアル色の強いスニーカー安全靴に最適。柄3mmボーダー(黒/紺)RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈
  • ハニカムメッシュベスト PAX-ASIAN

    ハニカムメッシュベスト

    PAX-ASIAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
    用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー材質ポリエステル幅(cm)ポケット:17ポケット数4縦(cm)ポケット:23
  • ひんやり銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 819 PAX-ASIAN

    ひんやり銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 819

    PAX-ASIAN(7件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 スニーカー丈。 接触冷感糸使用。
    用途カジュアル色の強いスニーカー安全靴に最適。材質ポリエステル、綿、ポリウレタン色アソート(黒、灰、青)サイズ(cm)25~27柄リングライン(黒/灰/青)入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭・抗菌・吸汗速乾かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈指タイプ5本指
  • ひんやりMAX ヘルメット用クールキャップ ブラック PAX-ASIAN

    ひんやりMAX ヘルメット用クールキャップ ブラック

    PAX-ASIAN
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    額の汗も吸収!。ヘルメットやキャップと併用可!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。吸汗速乾、抗菌防臭加工。
    用途ヘルメット、キャップ用の日よけ材質ポリエステル色ブラック長さ(cm)【タレ】28使用目的日よけ頭囲(cm)約50~58(マジックテープ調整)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガチ頑丈クルー丈ソックス 3P 黒 先丸 PAX-ASIAN

    ガチ頑丈クルー丈ソックス 3P 黒 先丸

    PAX-ASIAN
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(3足)
    当日出荷
    頑丈極厚設計。ローゲージ編で伸びが良く足にぴったり。安全靴に最適。抗菌防臭加工。
    用途安全靴、長靴に特におすすめです。タイプ先丸入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)25丈区分クルー
  • マイクロフリースネックウォーマー ノーズピース付 PAX-ASIAN

    マイクロフリースネックウォーマー ノーズピース付

    PAX-ASIAN
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ノーズピースを内蔵しているので、ずり落ちを防止します。 マイクロフリース素材で軽くて温かく、かさばりません。
    材質(本体)ポリエステル、(ノーズピース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性防寒
  • 銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889 PAX-ASIAN

    銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 足底がクッションパイル編で疲れにくい。
    用途安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。材質ポリエステル、綿、ポリウレタン色黒サイズ(cm)25~27入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭・抗菌・吸汗速乾かかとからの長さ(cm)22指タイプ5本指
  • 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 ピンボーダー柄 827 PAX-ASIAN

    銀イオン抗菌消臭五本指靴下 ピンボーダー柄 827

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 スーツにも合うピンボーダー柄。
    用途安全靴、長靴などムレやすい靴はもちろん、革靴、ブーツなどあらゆるシーンにマッチします。柄ピンボーダー柄RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)20
  • 銀イオン消臭先丸クルー丈靴下かかと付き3足セット 320 PAX-ASIAN

    銀イオン消臭先丸クルー丈靴下かかと付き3足セット 320

    PAX-ASIAN(2件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込みタイプなので消臭効果は洗濯しても持続します。 履き口ゴム抜き加工で、締め付けず柔らかな履き心地です。
    用途ビジネスシーン、作業、スポーツなど様々なシーンに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)24
  • ひんやり銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 818 PAX-ASIAN

    ひんやり銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 818

    PAX-ASIAN(2件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 スニーカー丈。 接触冷感糸使用。
    用途カジュアル色の強いスニーカー安全靴に最適。材質ポリエステル、綿、ポリウレタン色白サイズ(cm)25~27柄リングライン(白)入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭・抗菌・吸汗速乾かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈指タイプ5本指
  • 銀マジック抗菌消臭足袋ソックス男性用 PAX-ASIAN

    銀マジック抗菌消臭足袋ソックス男性用

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1組(3足)
    当日出荷
    地下足袋にも履ける銀マジックです。現場作業の必需品としてこれから定番になっていくと思われます。
    色3色アソートサイズ(cm)25~27入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌、消臭指タイプタビ型
  • ひんやりフラップ 大判タイプ PAX-ASIAN

    ひんやりフラップ 大判タイプ

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適
    用途熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ材質(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋サイズフリー
  • カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LION

    カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ

    RED LION
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    PAX Lite処理時間計。PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●接続タイプ:端子●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:14.2 mm●表示範囲:0 → 999999●動作温度 Min:0℃●コード番号:905-5674アズワン品番65-7326-46
  • ガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混 PAX-ASIAN

    ガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1袋(2足)
    当日出荷から4日以内出荷
    三菱レイヨン社製遠赤外線セラミックス練り込み糸セラフィ使用。天然抗菌剤キトサン練り込み糸ニューターフェルパークリン使用。指先ワイド設計で指通りなめらか履きやすい。
    用途冬場の作業、レジャーに最適材質アクリル・ナイロン・ウール・ポリエステル・ポリウレタン色黒タイプ五本指サイズ(cm)25~27RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ5本指
  • 銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下メッシュ編み PAX-ASIAN

    銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下メッシュ編み

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1袋(3足)
    当日出荷
    銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴の中でより蒸れにくいメッシュ編みのスニーカー丈五本指タイプ。
    用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて仕様ポリエステル、綿、ポリウレタン機能抗菌消臭・吸汗速乾RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈