カテゴリ

  • 梱包用品(193)
  • 制御機器(98)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 自動車純正部品(52)
  • メカニカル部品(43)
  • 事務用品(37)
  • バイク純正部品(36)
  • バイク部品(30)
  • 農業機械(27)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 医療(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 切削工具(16)
  • 厨房用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 電気材料(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防犯用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「PBA」の検索結果

関連キーワード
957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具コーセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DINレール35mm幅対応
材質SECC付属品取付ねじ
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
PBA- テールストック 日研工作所PBA- テールストック日研工作所
139,800税込153,780
1本(1本)
翌々日出荷
PBA600F シリーズ用ハーネス コーセルPBA600F シリーズ用ハーネスコーセル
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
PBAシリーズ用電源置き換え金具 コーセルPBAシリーズ用電源置き換え金具コーセル
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SECC板厚t(mm)1.6
MonoSpin PBA 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin PBA 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBAシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBAシリーズきもと
57,980税込63,778
1巻(10m)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%アズワン品番67-2538-63
機能性マットフィルム ケミカルマット  100μm 75PBAシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット 100μm 75PBAシリーズきもと
9,898税込10,888
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%
KSMMAF203PBA マウントアダプター F 203 P/B 2 SHIMANO(シマノ)KSMMAF203PBA マウントアダプター F 203 P/B 2SHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
PBAJ2000用ジャッキパッド MTOPBAJ2000用ジャッキパッドMTO
1,998税込2,198
1個
欠品中
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
PBAシリーズ用ファンユニット コーセルPBAシリーズ用ファンユニットコーセル
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から19日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
3,198税込3,518
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状コネクタ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
7,998税込8,798
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370入力形式フルレンジ入力
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(29件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
電源置換金具 コーセル電源置換金具コーセル
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
材質SECC板厚t(mm)1.6
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
6,998税込7,698
1個
37日以内出荷
メーカー従来比体積61%同期整流採用による高効率化(3.3, 5V品)取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応SEMI F47規格対応可
仕様VH(J.S.T.)コネクタ出力(W)50出力電圧(V)5出力電流(A)10冷却方式自然空冷無償補償期間5年出力電圧可変範囲(V)4.00 ~ 5.50過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰使用環境条件【温度】-10 ~ +71℃(ディレーティング有)【湿度】20 ~ 90%RH(結露なし)リモコンオプション(外部駆動電源必要)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85 ~ 264V 1Φ or DC120 ~ 370V過電圧保護(V)5.75 ~ 7.00
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
18Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)ボール用 アダプタPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ボール用アダプター
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー PPバンド用 モノタロウストッパー PPバンド用モノタロウ(144件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(1000個)
当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
クレパス太巻き サクラクレパスクレパス太巻きサクラクレパス(1件のレビュー)
72税込79
1本
当日出荷
●鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
用途●木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。●建築資材・工業資材へのチェックマーク。●濡れた面へのマーキング。RoHS指令(10物質対応)対応
ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 白色LEDゼブラ(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に方式ノック式使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個インク色先端ボール径(mm)0.7替芯4C-07LED白色LED関連資料(1.2MB)入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
パンチングボード用フックAキャップ 光パンチングボード用フックAキャップ(1件のレビュー)
329税込362
1箱(4個)
当日出荷
横揺れ防止の形状となっております。 ケガ、キズ防止のためキャップ付です。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)泉精器製作所
84,980税込93,478
1セット
当日出荷
適合機種PB-10N・PB-15N
ぶるぶるはぶらし ピカるん(あひる) ビバテックぶるぶるはぶらし ピカるん(あひる)ビバテック
879税込967特価
1本
当日出荷
歯磨きタイムが楽しくなる!LEDでピカっと明るく、毎分16000回の振動で隅々まで磨けるお子様専用電動歯ブラシです。 360度ぐるっと前週に超極細毛がびっしり。一般的な歯ブラシと違い、歯ブラシ裏面プラスチック部がないため、堅い部分が歯や歯茎に触れません。だから口内が敏感なお子様も安心。また、全方向曲線ブラシだからお子様が使用しても上手に隅々まで磨けます。 アメリカDUPONT社製高品質ナイロン毛を採用。一般歯ブラシに比べ約2倍以上の長持ちです。
仕様推奨年齢:満3歳以上、振動形式:音波振動セット内容ボディ:1、ヘッド:1材質ヘッド:PCTG、ボディ:ABS/シリコン寸法(mm)140×35質量(g)64耐熱温度(℃)60保証期間購入日より90日(歯ブラシ毛除く)ブラシDupont Tynex(直径13.7mm/糸径0.076mm)対象子供用RoHS指令(10物質対応)対応振動数(回/min-1)16000
PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセルPB・PMAシリーズ用取付金具コーセル(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質SECC
関連キーワード
...