「PC link」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスマートWi-Fiプラグ TP-LINK

    ミニスマートWi-Fiプラグ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    WiFi スマートプラグ Bluetooth設定 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証
  • マルチカラー対応 スマートLEDランプ TP-LINK

    マルチカラー対応 スマートLEDランプ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りにあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。ハブは不要-L530EはWiFi経由で直接インターネットに接続できるので、部屋ごとにハブなどを追加する必要はありません。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
    用途1600万色の中から、明るさ・光の温度・色、ネットワーク接続必須です商品タイプスマートカメラ
  • EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN

    EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    無段変速 ブレーキ付
    用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断にストローク(mm)約13モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
  • RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m StarTech.com

    RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
    用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)460コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,718税込1,890
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
  • USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
  • ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ

    ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
    ケーブル長(m)約1.5ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    2,082税込2,290
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証 取得。Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
    セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル (1.8m) 、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約63出力20V=3A(60W)対応ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480データ転送速度最大480Mbps変換タイプオス - オス
  • 【HandLinker EXTRA】ハンドリンカーエクストラ携帯ネックストラップ Hamee(ハミィ)

    【HandLinker EXTRA】ハンドリンカーエクストラ携帯ネックストラップ

    Hamee(ハミィ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Hameeで1番売れているネックストラップ。 「使いやすい!」「安い・コンパクト・シックな色!」「リピート5回目!」「親や友達にプレゼントしました!」など高レビュー多数のHandlinker EXTRA(ハンドリンカーエクストラ)。 真ん中のボタンを押せば、サッとリングストラップが外れちゃう! スマホ、デジカメ、鍵、パスケースなど、いつも使う物にストラップを装着しておけば、付け替え簡単・忘れ物防止にも役立ちます。 さらに、リングストラップはカラビナとしても使用でき、カバンやベルトループに引っ掛けてもOK。 ・落ち着いたカラーでビジネスにもカジュアルにも合わせやすい ・リングストラップを指に通して使えば落下防止に ・充電時や食事中など、ちょっとスマホを置きたい時にも便利 ・ネックストラップ着脱時に髪の乱れが気になる方や帽子を良くかぶる方にもオススメ ・フック代わりに引っ掛けることも可能
    材質ポリエステル、PC全長(cm)約50(ストラップパーツ含む)ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)、約9(カラビナリング)
  • TO-3P放熱シート LINKMAN

    TO-3P放熱シート

    LINKMAN(1件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    5日以内出荷
    仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3P●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1アズワン品番67-0477-90
  • USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き ラトックシステム

    USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
    仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6