カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「PCLNR2525M12」の検索結果

ホルダー
京セラ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32
旋削ホルダー PCLN 95°
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から9日以内出荷外径ホルダー。PCLN95°形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。トラスコ品番434-5879寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP
イスカル¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式高圧クーラント対応ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応