カテゴリ
- バイク部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 研磨材(9)
- 電動工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- Simport(4)
- 三和化工(3)
- エスコ(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- サンペルカ(2)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
- Chemplex(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 修理(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 三菱ふそう(1)
- MTI(エムテーアイ)(1)
- 尾崎亀商店(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「PE-1400」の検索結果

PPノンスリップトレー丸型
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
溶媒回収ユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)質量(kg)約5規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mLコード229720動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0566-62外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
ポリエチレン試料容器1400型 100個入
Chemplex¥19,980税込¥21,9781組(100個)10日以内出荷シングルオープン型です。材質PE容量(mL)9外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.6×22.4アズワン品番4-4989-01
低密度ポリエチレンフォーム L-1400
サンペルカ(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)
三和化工¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から13日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。材質PE色グレー熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃)発泡倍率(目安)14倍伸び100%
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400
三和化工¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から10日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。材質PE色グレー熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043発泡倍率目安:14倍伸び1
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400
三和化工¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から9日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。材質PE色グレー熱伝導率(W/mk)(at0℃)0.043発泡倍率(目安)14倍伸び1
低密度ポリエチレンフォーム L-1400 20×1000×1000
サンペルカ¥7,698税込¥8,4681枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000厚さ(mm)20幅(mm)1000圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65RoHS指令(10物質対応)対応
1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。エスコ品番EA911BT-2
サンダポリシャ用パッド組立125mm
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。外径(Φmm)125
パット組立(マジック式)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷外径(mm)150トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ
エスコ¥7,900税込¥8,6901セット翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます![防護服 全身保護5点セットL アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299447-241211-02.jpg)
防護服 全身保護5点セットL
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,819税込¥2,0011セット3日以内出荷手軽に全身防護。材質:不織布,PE,PVC,ニトリル。サイズ:防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950mm、上着の裾囲約160mm、ズボンの裾囲約220mm、ビニール製靴カバーロング:約340×600mm、ゴム部分90mm、不織布マスク:約175×95mm、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230mm前後、セーフティゴーグル:180×60×70mm。セット内容:防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組材質不織布、PE、PVC、ニトリル包装形態チャック付き袋寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70アズワン品番65-1825-20
カラー
京セラインダストリアルツールズ¥168税込¥1851個3日以内出荷127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
スポンジパット
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物![R 500-17 GLD [TYPE-R] CB400SF/SB 14-15(ABS可) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438926-200603-02.jpg)
R 500-17 GLD [TYPE-R] CB400SF/SB 14-15(ABS可)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度主な適合車種CB400SF V-2/3/REVO 02-20/SB 05-20(ABS車含む)![R 500-17GLD[TYPE-R Gコート] CB400SF/SB 14-15(ABS可) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438926-200603-02.jpg)
R 500-17GLD[TYPE-R Gコート] CB400SF/SB 14-15(ABS可)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度主な適合車種CB400SF V-2/3/REVO 02-20/SB 05-20(ABS車含む)![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GSX1400 01-08
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99![F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GSX1400 01-08
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99




























![防護服 全身保護5点セットL アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299447-241211-02.jpg)








![R 500-17 GLD [TYPE-R] CB400SF/SB 14-15(ABS可) GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438926-200603-02.jpg)