カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(1)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • ワッシャー(樹脂)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 樹脂管(2)
  • 作業工具(2)
    • 圧着工具本体(1)
  • 物流用品(78)
  • 制御機器(4)
  • 家電(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体外径(Φmm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合

「PEW」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)協和ハーモネット(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW 廣杉計器ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
形状六角型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着システムプライヤー PEW12 本体のみRENNSTEIG(レンシュタイグ)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に全長(mm)210トラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
ドラム用ダブルコンセント 日動工業ドラム用ダブルコンセント日動工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
ポリエチレンパイプ イノアック住環境ポリエチレンパイプイノアック住環境(37件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(30m)ほか
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。形状パイプ材質LLDPE/PE50種類1種(軟質)JIS規格JIS K 6762
防寒ベスト モノタロウ防寒ベストモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
防寒仕様のベストです。中綿入りで襟元にフリース生地を使用しています。携帯などの収納に便利な縦型ファスナー付きポケットが便利。両サイドのポケットと内ポケットも1ヵ所付いています。
用途作業全般時の防寒着として種別ベスト材質(表地)ポリエステル100%(中綿)ポリエステル100%(裏地)ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能防寒・保温中綿(g)150
室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン SPE型GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
種類天井吊型材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ)TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
防水カメラ用液晶保護フィルム ペンタックスWG-90 用 Kenko(ケンコートキナー)防水カメラ用液晶保護フィルム ペンタックスWG-90 用Kenko(ケンコートキナー)
889税込978
1個
欠品中
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)76.8×43.8
PE使い捨てエプロン TRUSCOPE使い捨てエプロンTRUSCO
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
使い捨てタイプのPEエプロンです。
用途水周り作業など。トラスコ品番436-9092厚さ(mm)0.02材質/仕上ポリエチレン(PE)ホワイト質量(g)620タイプ胸当幅(cm)70着丈(cm)120ひも長(cm)47
ポスターカラーEX 12色 13本入 サクラクレパスポスターカラーEX 12色 13本入サクラクレパス
1,398税込1,538
1セット(13本)
当日出荷
アイポリー水道用二層管 1種(軟質) イノアック住環境アイポリー水道用二層管 1種(軟質)イノアック住環境
19,980税込21,978
1個
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)70.3×52.6
異径ユニオンテイ AirTAC異径ユニオンテイAirTAC
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)60.7×47
ポスターカラーEX サクラクレパスポスターカラーEXサクラクレパス
129税込142
1本
当日出荷から6日以内出荷
僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。 また作品に水が撥ねても跡が残りません。 重金属を含まないアニリンブラックを使用しており、安全で漆黒性の高い黒です。
すみつけペイントマーカー角芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけペイントマーカー角芯タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
建築用すみつけマーカー インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか 高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線の太さ太字ペン先角芯トラスコ品番335-8852質量(g)36線幅(mm)7インク色インク油性不透明商品タイプ使い切り本体
フェニックスワゴン用三方枠 TRUSCOフェニックスワゴン用三方枠TRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質スチール付属品取付ブッシュ(4個)適合支柱Φ25.4mm
フェニックスワゴン用ブッシュ TRUSCOフェニックスワゴン用ブッシュTRUSCO
699税込769
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
フェニックスワゴン用 立掛け仕切り TRUSCOフェニックスワゴン用 立掛け仕切りTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
付属品蝶ねじ(2本)材質スチール:ユニクロメッキ奥行(mm)425
フェニックスワゴン用引出し TRUSCOフェニックスワゴン用引出しTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質スチール付属品取付ブッシュ(4個)適合支柱Φ25.4mm
フェニックスワゴン用追加棚板 TRUSCOフェニックスワゴン用追加棚板TRUSCO
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌日出荷
表・裏両面使えます。
材質スチール付属品取付ブッシュ(4個)高さ(mm)50適合支柱Φ25.4mm
ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)ガストーチGT-X (火口交換可能)プリンス(フカシロ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー)TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌日出荷
三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付)TRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌日出荷
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付)TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
深さ42mmの引出しが2段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数3キャスター自在×4キャスター径(Φmm)100材質(支柱)スチール(クロムメッキ)ハンドル色ドンキーグレー材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150
フェニックスワゴン(ストッパー付) TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付)TRUSCO
40,980税込45,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
ストッパーで確実にロックでき安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・1段引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段引出し付)TRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷
深さ113mmの引出しに工具や書類を収納できます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
深さ113mmの引出しが2つ並んでいる小物管理に適したワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン用スライド棚板 TRUSCOフェニックスワゴン用スライド棚板TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から翌日出荷
スライド棚は両側に開きます。両開きなので収納効率が高く、出し入れもしやすいです。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途フェニックスワゴンへの追加オプションとして。小物の収納・保管に。材質スチール(抗菌粉体塗装)セット内容取付ブッシュ(4個)2018年トラスコ掲載ページ8 0418
フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷
用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。 支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(ストッパー付) TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付)TRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
フェニックスワゴン(省音タイプ・天板あり) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・天板あり)TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
合板天板の上で簡単な作業ができます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バー TRUSCOフェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バーTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。
付属品蝶ねじ(1本)材質スチール:ユニクロメッキ高さ(mm)25間口(mm)60
フェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付)TRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチングの件
質量(kg)24.3材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150
関連キーワード
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋