カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
長さ(m)
- 20
- 1(1)
- 30(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 26.4(2)
内径(Φmm)
- 20.8(1)
色
グレー(1)
ブラック(2)
ブランド
- 三桂製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「PF22」の検索結果

SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックス
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781個(20m)翌々日出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67