カテゴリ

  • 空調・電設資材(55)
    • 合成樹脂製可とう電線管(12)
    • その他電線管(3)
    • 電線管用コネクタ(9)
  • 電気材料(1)
    • コルゲートチューブ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
すべてのカテゴリ

「PFD管」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 16Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(736件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
パナフレキ PFD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 28Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1巻(30m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)30
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
899税込989
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格JIS C 8412
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
PFD管引込カバー 因幡電工PFD管引込カバー因幡電工
479税込527
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類引込カバー色調アイボリー
太陽光ボックス接続カバー 因幡電工太陽光ボックス接続カバー因幡電工
339税込373
1個
欠品中
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類接続カバー色調アイボリー
防水コネクタ 古河エレコム防水コネクタ古河エレコム
8,190税込9,009
1袋(10個)
翌々日出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
プラフレキ コンビエンド 古河電工(古河電気工業)プラフレキ コンビエンド古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(10個)
3日以内出荷
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
防水カップリング 古河電工(古河電気工業)防水カップリング古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
プラフレキPF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
5,398税込5,938特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)コンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Rタイプ~接着剤式。
規格JIS C 8412
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
プラフレキ PF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
5,490税込6,039特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
コネクタ45 古河電工(古河電気工業)コネクタ45古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
4,798税込5,278
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
規格JIS C 8412防水保護等級IPX5
薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
防水コンビネーションカップ 古河電工(古河電気工業)防水コンビネーションカップ古河電工(古河電気工業)
5,998税込6,598
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)厚鋼ネジ無しコンビ古河電工(古河電気工業)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ケーブル工事専用。
曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)曲りコネクタ古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
規格JIS C 8412
両サドル 古河電工(古河電気工業)両サドル古河電工(古河電気工業)
1,998税込2,198
1パック(20個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5