カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(792)
  • 保管用品(588)
  • 作業工具(535)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • 制御機器(207)
  • 物流用品(147)
  • 作業服(147)
  • オフィス家具(99)
  • 測定用品(95)
  • 機構部品(88)
  • バイク純正部品(86)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 建築金物(60)
  • 日用品(56)
  • 空調・電設資材(53)
  • 洗剤・除去剤(50)
  • 自動車補修部品(45)
  • 電気材料(39)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 事務用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 家電(35)
  • 介護用品(31)
  • 農業機械(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • バイク部品(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 塗料(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 切削工具(22)
  • 電動工具(21)
  • 清掃用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 空圧工具(18)
  • 医療(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 住設機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 防災用品(12)
  • 照明(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 溶接用品(9)
  • カー用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • テープ(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「PH1」の検索結果

関連キーワード
4,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
(1PH1)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PH1)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
2個入りPHビット PH1 BAHCO(バーコ)2個入りPHビット PH1BAHCO(バーコ)
9,498税込10,448
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3757
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
PH1ドライバービット SIGNET(シグネット)PH1ドライバービットSIGNET(シグネット)
399税込439
1本
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH1差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具) ネグロス電工ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)ネグロス電工
4,298税込4,728
1箱(20個)
当日出荷
フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
PH1ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PH1ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-6058
インパクトドライバービット PH1 BAHCO(バーコ)インパクトドライバービット PH1BAHCO(バーコ)
479税込527
1セット
翌々日出荷
シャフト プロペラ (PH01) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (PH01)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-14.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
欠品中
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/14.0エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1.0/2.0
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-11.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001 ACE(エース)プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001ACE(エース)
259税込285
1個
3日以内出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
S Series(SS5Y5-12PH1) SMCS Series(SS5Y5-12PH1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
S Series(SS5Y3-12PH1) SMCS Series(SS5Y3-12PH1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y7-51PH1) SMCS Series(SS5Y7-51PH1)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-50PH1) SMCS Series(SS5Y7-50PH1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-11PH1) SMCS Series(SS5Y7-11PH1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(U) U側
S Series(SS5Y7-12PH1) SMCS Series(SS5Y7-12PH1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(N) Φ1/2取付け方法(D4) 4連用コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y7-52PH1) SMCS Series(SS5Y7-52PH1)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-10PH1) SMCS Series(SS5Y7-10PH1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-10PH1) SMCS Series(SS5Y5-10PH1)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10PH1) SMCS Series(SS5Y3-10PH1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
RS PRO ドライバビット Phillips PH1 RS PRORS PRO ドライバビット Phillips PH1RS PRO
2,398税込2,638
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH1
RS PRO ドライバビット Phillips PH1 RS PRORS PRO ドライバビット Phillips PH1RS PRO
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH1材質 = クロームバナジウム鋼
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100FACOM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オフセットドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1、PH2 RS PRORS PRO オフセットドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1、PH2RS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
PH1/PH10T用軽量エクステンションバー(アルミ) 東京精密PH1/PH10T用軽量エクステンションバー(アルミ)東京精密
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52PH1SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50PH1SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52PH1SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12PH1SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PH1SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2 RS PRORS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2RS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2 RS PRORS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2RS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PH1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
...