カテゴリ

  • バイク部品(10)
    • ハロゲンランプ(3)
    • 交換用電球(4)
  • 科学研究・開発用品(50)
    • pH試験紙(21)
  • 制御機器(17)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(9)
  • 塗料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「PH11」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PonLED PH11 M&HPonLED PH11M&H(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12VM&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダスクーターなど口金特殊
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12VM&H(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
LEDバルブ PH11タイプ Hi/Lo プロテックLEDバルブ PH11タイプ Hi/Loプロテック
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
仕様LB11-M適合20/30w 6000k
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
pH試験紙(スティックタイプ) アズワンpH試験紙(スティックタイプ)アズワン(16件のレビュー)
1,190税込1,309
1箱(100枚)
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ) アズワンpH試験紙(ロールタイプ)アズワン(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付東亜DKK
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パリスハット 薄型 パリスパリスハット 薄型パリス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(10枚)
当日出荷
サイズフリー材質天然植物性不織布ホワイト混率(%)天然植物性不織布100
フェルトアジャスター セット ACE(エース)フェルトアジャスター セットACE(エース)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
ペタリットフック ベロスペタリットフックベロス
229税込252
1個(2個)
翌々日出荷
粘着シート付フック 鍵類などの小物の収納や整理に便利
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-11.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
鉄片サドルS ELPA鉄片サドルSELPA(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
1,378税込1,516
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
ハンドル 摂津金属工業ハンドル摂津金属工業
599税込659
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
鉄片サドルM ELPA鉄片サドルMELPA
369税込406
1袋(18個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
SP-T用 ピンマイク 谷沢製作所SP-T用 ピンマイク谷沢製作所
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用交換用のピンマイクSP-T用PH113にはウインドスクリーンPH115が装着済みです
SPT用 ウインドスクリーン 谷沢製作所SPT用 ウインドスクリーン谷沢製作所
229税込252
1個
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用
エコーメイト SP-T BOX 谷沢製作所エコーメイト SP-T BOX谷沢製作所
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-03A・04A用
安全チョッキ PH セフテック安全チョッキ PHセフテック
6,498税込7,148
1着
5日以内出荷
高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフェル社製再帰性反射材を使用。 反射部分にはピンホール穴があります。 優れた反射性能を発揮します。 マジック式で着脱簡単。
サイズMウエスト(cm)95~115着丈(cm)53
フェルトアジャスターセット ACE(エース)フェルトアジャスターセットACE(エース)
399税込439
1個
4日以内出荷
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
ペルチェモジュール GL-IIシリーズ ジーマックスペルチェモジュール GL-IIシリーズジーマックス(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類その他温度差(℃)(27/50)70/77
小穴スタイラス(996540 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(996540Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996540
差替ブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5
咽喉マイク SP-T用 谷沢製作所咽喉マイク SP-T用谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ST7HED-03A/04A用です。※セット販売は終了しています。
Vパッキン VPH型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型丸一ゴム製作所
359税込395
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
鉄片サドルL ELPA鉄片サドルLELPA
388税込427
1個
翌々日出荷
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から123日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKKMM41DP/42DP用pHプローブ11m東亜DKK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
リード線長さ(m)11
ユニシェイプURT60 排水管カバー エスロンユニシェイプURT60 排水管カバーエスロン
10,980税込12,078
1箱(8個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用種類たて継手シリーズURT60材質アクリル系樹脂サイズURT60
ねじ式キャスター(振動吸収) エスコねじ式キャスター(振動吸収)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
PH114 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PH114三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
斜め取付けに
仕様-サイズΦ37×80
パイジョンパーツ PHシリーズ 5°支柱用 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PHシリーズ 5°支柱用三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ37×80付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
マグカップ(リトルムーン) スリーラインマグカップ(リトルムーン)スリーライン
799税込879
1個
5日以内出荷
宇宙の愉快なキャラクター。ロケットに乗って会いにいきませんか。子どもたちの食事に夢と希望を与えます。
用途保育、病院材質メラミン容量(mL)180寸法(mm)98×74×63対応食器洗浄機、消毒保管庫