カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「PHR-3」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ岡崎精工
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
(91006)ベアリング ホンダ(91006)ベアリングホンダ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
(91216)オイルシール ホンダ(91216)オイルシールホンダ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
(91104)ベアリング ホンダ(91104)ベアリングホンダ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
(91101)ベアリング ホンダ(91101)ベアリングホンダ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器DATA POWER TECHNOLOGY
2,398税込2,638
1個
当日出荷
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
(91105)ベアリング ホンダ(91105)ベアリングホンダ
669税込736
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(91103)ベアリング ホンダ(91103)ベアリングホンダ
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
(91215)オイルシール 18X30X7 ホンダ(91215)オイルシール 18X30X7ホンダ
419税込461
1個
3日以内出荷
フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ マイゾックスフォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
陳列に便利な吊り下げ箱タイプ 写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
タイプPHR60-3、3m目盛表:赤白20cm間隔/裏:赤白20cm間隔テープ厚さ(mm)0.7標準張力(N)50マイゾックスコード215565
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(91005)ベアリング,シールドボール ホンダ(91005)ベアリング,シールドボールホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
片開きドアセット FF型 永大産業片開きドアセット FF型永大産業
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
片開きドアセット TK型 永大産業片開きドアセット TK型永大産業
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
トイレドアセット TK型 永大産業トイレドアセット TK型永大産業
37,980税込41,778
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
トイレドアセット 1Z型 永大産業トイレドアセット 1Z型永大産業
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
片開きドアセット 2Z型 永大産業片開きドアセット 2Z型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
トイレドアセット FF型 永大産業トイレドアセット FF型永大産業
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028色(柄)単色ホワイト柄、木目:なしセット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
片開きドアセット TK型 永大産業片開きドアセット TK型永大産業
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
片開きドアセット 1Z型 永大産業片開きドアセット 1Z型永大産業
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
片開きドアセット TS型 永大産業片開きドアセット TS型永大産業
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028色(柄)単色ホワイト柄、木目:なしセット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
トイレドアセット TK型 永大産業トイレドアセット TK型永大産業
37,980税込41,778
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
扉寸法(mm)592×1990仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット種別固定枠有効開き幅(mm)523本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)592(ドア)枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット FF型 永大産業片開きドアセット FF型永大産業
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 9M型 永大産業片開きドアセット 9M型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット TS型 永大産業片開きドアセット TS型永大産業
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 1Z型 永大産業片開きドアセット 1Z型永大産業
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 2Z型 永大産業片開きドアセット 2Z型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
phr-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • phr-10