カテゴリ
- 測定用品(13)
- オシロスコープ(10)
- 学童・教育用品(51)
- プログラミング/ロボティクス(28)
- 制御機器(96)
- 機構部品(電子部品)(6)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル(57)
- 産業用PC本体(2)
- 卓上消耗品(1,818)
- 農業・園芸資材(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 切削工具(25)
- 手袋(14)
- オフィス家具(13)
- 厨房用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
チャンネル数
ブランド
- Pico Technology(15)
- Seeed Studio(1)
- エフピコ(1,603)
- エフピコチューパ(322)
- New-Era(ニューエラー)(86)
- 日本モレックス(molex)(59)
- イスカル(25)
- SPARKFUN(22)
- HY Electronic Corp(19)
- ホンダ(13)
- STAUB(ストウブ)(12)
- Electro Harmonix(12)
- Photogenic(10)
- コクヨ(8)
- ジェイケイ・プラン(5)
- ダイキン工業(4)
- RS PRO(4)
- 日動工業(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「PICO」の検索結果

PICOSCOPE 2205A
Pico Technology¥39,980税込¥43,9781個当日出荷付属品USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology オシロスコープケース
Pico Technology¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ハードキャリングケースPicoハードキャリングケースPP969、中型. Pico PP969はフォーム材で仕切られたハードキャリングケースで、次世代のポータブルPicoScopeオシロスコープに適合するように設計されています。 このケースに適合するPicoScopeモデルは、PicoScope 3000D (MSOなど)、PicoScope 3400A / Bシリーズ、PicoScope 4824 8チャンネルオシロスコープ、PicoScope 5x4xフレキシブル解像度オシロスコープです。RoHS指令(10物質対応)対応
PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 2 Ch 10MHz
Pico Technology¥36,880税込¥40,5681個5日以内出荷ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。 ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。付属品受動プローブ(2本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD仕様(帯域幅)10MHz、(サンプリングレート)200MS/s、(サンプルレートランダム)50 Msps、(UARTインタフェース)あり、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)793-3654寸法(mm)142×92×18.8質量(kg)0.2タイプ(オシロスコープ)USBシリーズPicoScope 2000出力ファンクションジェネレータ、AWG 100MHz/1MHz電源USBポートからの給電チャンネル数2感度(最小垂直軸)10mV/div、(最大垂直軸)4V/div、(最小タイムベース)10ns/div、(最大タイムベース)5000s/div分解能(垂直)8bit機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波ディスプレイなし入力インピーダンス1MΩアズワン品番63-5108-62入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
Pico Technology 温度測定用 プローブ
Pico Technology¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 投入プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.03 ℃測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き)
Pico Technology¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷10ビット/12chデータロガーとターミナルボードのセット 10ビット解像度で入力が12チャンネルのデータロガーPicoLog 1012とターミナルボードのセットです。Windows、macOS、Linuxに対応する無償のPicoLog 6ソフトやPicoScope 6ソフトを使って様々な用途に使用できます。 PicoLog 6を使用すると、温度/湿度や電圧/電流などを最大1kS/sで長期間にわたってデータを収集し、記録することができます。また、8000サンプルを保存できるデータロガー内部のメモリバッファを使って、PicoScope 6により1MS/sのオシロスコープとして使用することができ、リアルタイムの波形観測と解析ができます。 PicoLog 1012とターミナルボードはD-sub25ピンコネクタで接続し、センサはねじ端子ターミナルを使用して接続するので、はんだ付けをする必要がありません。 ・12個の双極性アナログ入力チャンネル ・10ビットの解像度で、精度は1% ・2つのデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1MS/s ・USB接続でパソコンから電源を供給寸法(mm)45×100×140温度範囲(℃)【一般動作】0~+70 (規定精度:+20~+50)精度フルスケールの1%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0~D3】2、【PWM】なし、ロジック低電圧:100mV(代表値)、ロジック高電圧:3.3V、電流制限:1kΩ抵抗器(出力と直列)、センサ用電源出力:2.5V@10mA、電流制限解像度10ビットRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレートPicoScope:1MS/s、PicoLog:1kS/s、PicoSDK(ブロックモード):1MS/s、PicoSDK(ストリーミング):100kS/sアナログ入力12チャンネル使用帯域【アナログ(-3dB)】DC~70kHz
Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A
Pico Technology¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B寸法(mm)142 x 92 x 19RoHS指令(10物質対応)対応
LEDウインカー PICO
モートーン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷限界までコンパクトさを追求した極小LEDウインカー「PICO(ピコ)」。現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。商品特徴。・車体に溶け込む超小型サイズ。・剛性と質感に優れたアルミボディ。・クラシカルな砲弾型形状。・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ。・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー。・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ。・Eマーク認証。・防水仕様。・Motoneハーネスに無加工接続可能。商品仕様。・M8×20ボルト。・消費電力:1.5W。・重量:約45g/個。商品備考。・Triumph純正端子は形状が異なるため別途でウインカーハーネス(品番DDM011)が必要。配線種類。レッド:ウインカー。ブラック:アース付属品ゴムカバー色ブラックサイズM8×20容量2個質量(g)45備考Eマーク認証、消費電力1.5W、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、アクリル製レンズ関連部品品番:DDM011,DDM021,XNM002B,ADT002,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,MMU596,PTS011,MMU586,MMU592サイズ(mm)幅18×奥行25.5×高さ24(ボルト含まず)素材アルミ、アクリル主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
Pico Technology TA047 オシロスコープバッテリ
Pico Technology¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●種類: バッテリパック●併用可能製品: TA045アクティブ差動プローブ、TA058アクティブ差動プローブ●PicoバッテリパックTA047 (アクティブ差動プローブ用). Pico TA047は4本のアルカリ単三 / LR6電池に対応するバッテリパックで、TA045 ( ; 898-6753 898-6753 )及びTA058 ( ; 898-6769 898-6769 )アクティブ差動プローブに6 Vの電源を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め
ジェイケイ・プラン¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷小さくてもおしゃれに、スマートに収納。 ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのチェスト。 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。 一番上の引き出しは印鑑やメモ帳など小物の収納におすすめ。 下3段の引き出しはDVDも入る深型設計。 引き出しを取り外してオープンタイプのラックとして使用することも可能です。 丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。付属品六角レンチ仕様背面化粧有り脚裏フェルト付き材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木幅(mm)300高さ(mm)735奥行(mm)320組立時間60分(目安/大人2人:お客様組立)
Pico Technology テストプローブアクセサリキット TA065
Pico Technology¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = アドバンスアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のアドバンスアクセサリキットTA065. Pico TA065は2.5 mmのパッシブプローブ用のアドバンスアクセサリキットです。 このTA065キットの内容は、識別用リング(セット) 3 x 4色、2.5 mmのアースブレード、15 cmのアースリード、2.5 mmのアーススプリング、2.5 mmのICキャップ(0.5 mmピッチ間隔、緑)、2.5 mmのICキャップ(0.65 mmピッチ間隔、青)、2.5 mmのICキャップ(0.8 mmピッチ間隔、グレー)、2.5 mmのICキャップ(1.0 mmピッチ間隔、茶)、2.5 mmのICキャップ(1.27 mmピッチ間隔、黒)、絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、2 x 2 cmの粘着式Cuパッド(x2)、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフック、BNCアダプタです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ドレッサー ロータイプ Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納
ジェイケイ・プラン¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷小さくてもおしゃれに、スマートに収納。 ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのドレッサー。 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。 ミラーのついた扉を開けるとたっぷりの収納スペースが。 アクセサリー類などの小物や、口紅等の小物化粧品、奥には整髪料や化粧水などの背の高いものも収納できます。 丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。付属品六角レンチ仕様背面化粧有り脚裏フェルト付き材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×41×46~81入数1
テールランプ一体型LEDウインカー PICO MULTI
モートーン¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷テールランプ・ブレーキランプ・ウインカーが一体化したコンパクトLEDライト「PICO MULTI(ピコ マルチ)」。現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。テールランプとブレーキランプ配線に分岐型端子を採用したハーネス(品番DDM021/DDM016/DDM017)に接続可能。商品特徴。・車体に溶け込む超小型サイズ。・剛性と質感に優れたアルミボディ。・クラシカルな砲弾型形状。・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ。・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー。・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ。・Eマーク認証(ECE R148)。・防水仕様。・Motoneハーネスに無加工接続可能。商品仕様。・M8×20ボルト。・ウインカー消費電力:1.2W 。・テールランプ消費電力:0.5W 。・ブレーキランプ消費電力:1.2W 。・ウインカー光度:77cd。・テールランプ光度:9cd。・ブレーキランプ光度:50cd。配線種類。レッド:ブレーキランプ。ブラウン:テールランプ。イエロー:ウインカー。ブラック:アース付属品ゴムカバー色ブラックサイズM8×20容量2個質量(g)45備考Eマーク認証、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、アクリル製レンズ関連部品品番:DDM021,DDM016,ADT002,MMU005,MMU521,MMU585,MMU592,MMU672,MMU592,MMU586サイズ(mm)幅18×奥行25.5×高さ24(ボルト含まず)素材アルミ、アクリル主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
ADC-20/ADC-24用ターミナルボード
Pico Technology¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ADC-20/ADC-24データロガー用ターミナルボード Pico Technology社の高精度データロガーADC-20やADC-24に付属しているターミナルボード(端子台付き基板)です。ADC-20やADC-24に本ボードを接続することで、温度センサーなどを簡単に取り付けや取り外しができます。また、ユニバーサル領域に抵抗などの部品を取り付けて入力電圧を分圧したり、温度測定用回路などを構成することができます。
テレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico 北欧風 天然木脚
ジェイケイ・プラン¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷小さくてもおしゃれに、スマートに収納。 ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのテレビ台。 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。 テレビまわりに必要なものをスマートに収納してくれる頼れるTV台。 CD・DVD等のソフトから、レコーダー等のAV機器やゲーム機もすっきりしっかり収納。 丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。付属品六角レンチ仕様背面化粧有り脚裏フェルト付材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木幅(cm)80耐荷重(kg)約30以下(天板)/約5以下(その他空間)組立時間45分(目安/大人2人:お客様組立)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×41×35.5
スライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本
ジェイケイ・プラン¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷小さくてもおしゃれに、スマートに収納。 ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのスライドラック。 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。 奥に収納したものもさっと取り出せる便利なスライドタイプの収納ラック。 奥は本や参考書などに、手前のガラス扉収納はお気に入りの小物や写真などの収納に。 丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。付属品六角レンチ仕様背面化粧有り・脚裏フェルト付き材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[ガラス]強化ガラス(4mm厚)、[脚]天然木組立時間目安/大人2人:お客様組立(60分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×73入数1
伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト
ジェイケイ・プラン¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷小さくてもおしゃれに、スマートに収納。 ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズの伸縮デスク。 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。使わないときは縮めて、使うときは伸ばして使える便利な伸縮タイプのデスク。 モニターやプリンターなどPC周りに必要なものも置くことができます。 丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。付属品六角レンチ仕様背面化粧有り・脚裏フェルト付き材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木幅(mm)650~1100高さ(mm)400奥行(mm)415(取手除く395)組立時間45分(目安/大人2人:お客様組立)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック:55×41.5(取っ手除く39.5)×30、デスク部分:65×41.5(取っ手除く39.5)×40
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100
Banner¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/エコー
Electro Harmonix¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷PICO RERUN は、テープエコーの揺らぎと温かさを超小型筐体に凝縮した”テープ風ディレイ”ペダル。自然なモジュレーション、暗めの質感、劣化感を再現し、ヴィンテージテープエコーのキャラクターをボード最小クラスで扱える高品位ミニディレイ。・テープエコー特有の 揺らぎ・暗さ・劣化感 を再現したアルゴリズム。・TIME/FEEDBACK/MIX の基本操作で直感的に音作り。・WOW & FLUTTER によりテープの揺れやピッチ変動を調整。・SATURATION でテープ風の歪み・コンプレッションを付加。・最大ディレイタイムは約 1 秒。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO RERUN。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Tape-style Delay。・最大ディレイタイム:約 1 秒。・コントロール:Time、Feedback、Mix、Wow & Flutter、Saturation。・特徴:テープ風揺らぎ、サチュレーション、暗めの質感、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012551
エフェクター/エンベロープ・プロセッサー
Electro Harmonix¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷PICO SWELLO は、ピッキングのアタックを自動的にコントロールし、”バイオリン奏法”のようなスムーズな立ち上がりを生み出すオート・スウェルペダル。クリーン~アンビエント系に最適な自然なスウェルから、極端なアタック除去まで、Pico サイズで表現力を拡張する最新エンベロープ系エフェクト。・ピッキングアタックを自動で抑え、滑らかなスウェル効果を生成。・ATTACK で立ち上がり速度を調整し、自然なバイオリン風~極端なスローアタックまで対応。・SENS で入力感度を調整し、ギター/ベース/シンセなど様々な楽器に最適化。・BLEND により原音とスウェル音のバランスを自在にコントロール。・シンプルな 3 ノブ構成で直感的に操作。・アンビエント、ポストロック、クリーンアルペジオに最適。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO SWELLO。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Auto Swell / Envelope。・コントロール:Attack、Sens、Blend。・特徴:自動スウェル、アタック除去、自然な立ち上がり、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012698
エフェクター/ペダルボード
Electro Harmonix¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷PICO BOARD(EHX-PB1)は、Pico シリーズ専用に設計された超小型ペダルボード。軽量・堅牢なアルミ構造と最適化されたレイアウトにより、Pico サイズのペダルを最大限効率よく配置できるミニマル設計のボードシステム。・Pico シリーズ(Pico POG/Pico Platform/Pico Rerun など)に最適化された 専用ミニボード。・軽量かつ耐久性の高い アルミニウム製シャーシ。・Pico ペダルを横並びで固定しやすい 最適幅レイアウト。・底面にケーブルを通しやすい構造で、配線をすっきり整理。・付属のストラップ/ベルクロでペダルを確実に固定。・小型ボードながら安定性の高いフットプリント。・持ち運びに優れたコンパクトサイズ。・品名:PICO BOARD(EHX-PB1)。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedalboard(Pico Series専用)。・素材:アルミニウム。・特徴:Pico ペダル最適化設計、軽量・堅牢、配線しやすい構造。・付属品:固定用ストラップ/ベルクロ。・JANコード:0683274090054
エフェクター/コンプレッサー
Electro Harmonix¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載。・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能。・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス。・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整。・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter。・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack。・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012537
エフェクター/ルーパー
Electro Harmonix¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷PICO 360+ Looper は、名機 360 Looper を超小型筐体に最適化し、より扱いやすく進化させた最新ルーパー。最大 6 分の録音、7 ループ保存、UNDO/REDO、オーバーダブを搭載し、Pico サイズで本格的なループ演奏を実現する高機能ミニルーパー。・360 Looper の操作性を継承した シンプル&高音質ルーパー。・最大 6 分 の録音時間。・7 つの独立ループバンク に保存可能。・オーバーダブ対応で多層ループを構築。・UNDO / REDO 機能を搭載し、演奏中の修正が容易。・LED インジケーターで録音/再生/オーバーダブ状態を視認。・フットスイッチ 1 つで録音 → 再生 → オーバーダブを直感操作。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO 360+ Looper。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Looper。・録音時間:最大 6 分。・ループ数:7 バンク。・機能:Record、Play、Overdub、Undo、Redo。・コントロール:Loop Select、Level。・特徴:高音質ループ、7 ループ保存、UNDO/REDO、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012506
エフェクター/ピッチシフター
Electro Harmonix¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷PICO PITCH FORK は、人気の Pitch Fork を超小型筐体に凝縮し、より直感的な操作性と高品位ピッチシフトを実現した最新モデル。±1~±3 オクターブのピッチシフト、ハーモニー生成、DETUNE まで幅広く対応する多用途ピッチシフター。・Pitch Fork 譲りの 高精度デジタルピッチシフト を Pico サイズに最適化。・±1、±2、±3 オクターブ のピッチシフトに対応。・HARMONY モードで原音とシフト音を組み合わせたハーモニー生成が可能。・DETUNE モードでコーラス的な揺らぎを付加。・BLEND により原音とシフト音のバランスを自在に調整。・LATCH/MOMENT の切替でラッチ式/モメンタリー式の動作を選択。・ギター/ベース/シンセなど幅広い楽器に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PITCH FORK。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer。・モード:Pitch Shift(±1~±3 Oct)、Harmony、Detune。・コントロール:Blend、Shift、Mode、Latch/Moment。・特徴:高精度ピッチシフト、ハーモニー生成、デチューン、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012520
エフェクター/ディレイ
Electro Harmonix¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷PICO CANYON ECHO は、人気の Canyon ディレイを超小型筐体に最適化した最新モデル。ウォームなデジタルディレイを中心に、モジュレーションやテープ風質感まで扱える、ボード最小クラスの多用途ディレイ。・Canyon 系譲りの 高品位デジタルディレイアルゴリズム を Pico サイズに凝縮。・TIME/FEEDBACK/MIX の基本操作で直感的に音作り。・MOD スイッチ によりディレイ音へモジュレーションを付加。・TONE でディレイの明るさ/暗さを調整し、テープ風~クリア系まで対応。・最大ディレイタイムは約 1 秒。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO CANYON ECHO。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay。・最大ディレイタイム:約 1 秒。・コントロール:Time、Feedback、Mix、Tone、Mod(On/Off)。・特徴:Canyon 系ディレイ、モジュレーション付加、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012483
エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷PICO DEEP FREEZE は、名機 Freeze/SuperEgo 系の”サウンド・フリーズ/無限サステイン”機能を超小型筐体に凝縮した最新モデル。単音・和音の保持、パッド化、ドローン生成など、アンビエント表現をボード最小クラスで実現する高品位フリーズペダル。・Freeze/SuperEgo 系の フリーズ/サステイン技術 を Pico サイズに最適化。・LATCH/MOMENT/AUTO の 3 モードでフリーズ動作を切替。・BLEND により原音とフリーズ音のバランスを自在に調整。・GLISS(グリッサンド)でフリーズ音の滑らかな変化を付加。・ATTACK/DECAY によりパッド的な立ち上がりや消え際を調整。・ギター/シンセ/ボイスなど幅広い入力に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO DEEP FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Freeze / Infinite Sustain / Ambient。・モード:Latch、Moment、Auto。・コントロール:Blend、Gliss、Attack、Decay、Mode。・特徴:無限サステイン、パッド化、グリッサンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012490
エフェクター/リバーブ
Electro Harmonix¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷PICO OCEANS 3-VERB は、人気の Oceans シリーズを超小型筐体に最適化した 3 モード・リバーブ。HALL/PLATE/SPRING の定番リバーブを高品位アルゴリズムで収録し、ボード最小クラスで本格的な空間演出を実現するミニ・リバーブペダル。・Oceans 系譲りの 高品位デジタルリバーブ を Pico サイズに凝縮。・HALL/PLATE/SPRING の 3 モードを搭載。・TIME/TONE/FX LVL の基本操作で直感的に音作り。・HALL:深い残響と広がりのある空間表現。・PLATE:明瞭でスムーズな残響、ギターに最適なプレート質感。・SPRING:ヴィンテージアンプ風のスプリングリバーブを再現。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO OCEANS 3-VERB。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Reverb。・モード:Hall、Plate、Spring。・コントロール:Time、Tone、FX Level、Mode。・特徴:Oceans 系リバーブ、3 モード搭載、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012513
エフェクター/エンベロープ・シェイピング
Electro Harmonix¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷PICO ATTACK DECAY は、名機 Attack Decay の”ボリューム・エンベロープ/テープリバース風”効果を超小型筐体に凝縮した最新モデル。スウェル、逆再生風エフェクト、ピッキングニュアンスの変形など、表現力を拡張するエンベロープ・シェイピングペダル。・アタック/ディケイを個別に調整し、スウェル系~逆再生風エフェクト まで幅広く生成。・POLY/MONO モード を搭載し、和音処理と単音処理を切替可能。・BLEND により原音とエフェクト音を自在にミックス。・SENS で入力感度を調整し、ピッキングに応じたエンベロープ動作を最適化。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO ATTACK DECAY。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Shaper / Swell / Reverse-like。・モード:Poly、Mono。・コントロール:Attack、Decay、Blend、Sens、Mode。・特徴:スウェル、逆再生風、エンベロープ変形、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012476
エフェクター/ディストーション
Electro Harmonix¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷PICO TRIBORO BRIDGE は、DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 種を切替できる多機能ゲインペダルを超小型筐体に凝縮した最新モデル。クラシックなオーバードライブからモダンなディストーション、荒々しいファズまで、1 台で幅広いゲインキャラクターをカバーする万能ミニペダル。・DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 モードを搭載し、多彩なゲイン質感を切替。・DRIVE:アンプライクでウォームなオーバードライブ。・FUZZ:荒々しくサチュレートしたファズトーン。・DISTORTION:タイトで現代的なハイゲインディストーション。・TONE で高域のキャラクターを調整し、幅広い音作りに対応。・BLEND により原音と歪みのミックスを自在に調整。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO TRIBORO BRIDGE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Drive / Distortion / Fuzz(3-in-1)。・モード:Drive、Fuzz、Distortion。・コントロール:Volume、Gain、Tone、Blend、Mode。・特徴:3 種のゲインキャラクター、原音ブレンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012568
エフェクター/スペクトル・モジュレーション
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷PICO ATOMIC CLUSTER は、入力されたギター/ベースのサウンドを”周波数スペクトルごとに分解し、帯域単位で再構成する”スペクトル・モジュレーションペダル。通常の EQ やフィルターでは得られない、帯域ごとの独立した動き・揺らぎ・倍音変化を生み出す、EHX の新しい音響処理アプローチを採用したモデル。・ギター/ベースの音を 複数の周波数帯域(Cluster)に分解。・各帯域を個別に変調し、揺れ・うねり・倍音の変化・分離感 を生成。・従来の EQ/フィルターとは異なる スペクトル再構築型モジュレーション。・クリーン寄りの質感から、シンセ的・倍音強調・分解感の強い音まで幅広く対応。・RATE/DEPTH/BLEND の 3 ノブで複雑なスペクトル変化を直感的にコントロール。・ギター/ベース/シンセなど多様な楽器に対応。・アンビエント、エクスペリメンタル、ポストロック、電子音楽系に最適。・超小型 Pico サイズ筐体。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。スペック。・品名:PICO ATOMIC CLUSTER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Spectral Modulation / Spectrum Decomposition。・コントロール:Rate、Depth、Blend。・特徴:スペクトル分解、帯域ごとの独立変調、スペクトル再構築型モジュレーション。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012704
...