カテゴリ
- パソコン/周辺機器(33)
- メカニカル部品(24)
- 作業工具(14)
- 建築金物(12)
- 作業服(11)
- 農業機械(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自転車部品(7)
- 制御機器(5)
- 安全保護具(5)
- 保管用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ParkerTAIYO(14)
- NASTA(ナスタ)(9)
- LEPLUS NEXT(9)
- 永田製作所(8)
- フェリック(8)
- サンワサプライ(7)
- Wera(6)
- StarTech.com(6)
- FSA(6)
- Frameworks(フレームワークス)(6)
- オリエンタルモーター(4)
- サクラクレパス(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- カネコ種苗(4)
- 山一(4)
- パナソニックコネクト(4)
- オーエッチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PKS」の検索結果

950PKS ヘックスキー
Wera(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
950PKS ヘックスキー 1.5
Wera¥319税込¥3511本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ
突ぱり強力ステンレスポール
平安伸銅工業(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレート色グレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
電源タップ
サンワサプライ¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。仕様絶縁キャップ:あり色グレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)色グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
スキップキッズレジバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(100枚)当日出荷犬や猫のかわいいイラストがポイントのレジ袋です。仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
電源タップ
サンワサプライ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネット○プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
ピグマックス 細字
サクラクレパス¥95~税込¥105~1本当日出荷金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40
カクピタS
日動電工¥899~税込¥989~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
平行キー(SUS316) 片丸タイプ
セイキ製作所¥739~税込¥813~1袋(5個)当日出荷ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
ペコペコポンプ用 収納ケース
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781組当日出荷ペコペコポンプ専用のケースです。本体とバキュームホースが収納出来ます。ケースの底に保護用のスポンジが付いています。材質ポリプロピレン質量(kg)3.18容量(L)77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)354×592×455
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。色ブラックコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型耐トラッキングあり
ピカイチ産業用機械工具セット
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781セット翌々日出荷産業機械などの保守点検および出張サービス用に重宝する工具セットです。2段式のアルミケースを使用しています。用途産業機械などの保守点検および出張サービス用。セット商品数49トラスコ品番365-5849材質本体:アルミケース質量(kg)12ケース色シルバー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×230×280
冷感スカーフ マジクール キッズ
大作商事(1件のレビュー)¥1,278税込¥1,4061本翌日出荷水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。 多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。 更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。 ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%種類ネッククーラー
カセツレックス スリット入
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻(4m)3日以内出荷から16日以内出荷スリット入りの為、取り扱いしやすい。仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材
JAPPY¥939~税込¥1,033~1パック(20個)当日出荷から翌日出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
タイガー 電気ポット内容器洗浄用クエン酸
タイガー魔法瓶¥479税込¥5271個翌日出荷内容器にクエン酸を約30g入れてから満水容量の水を入れお湯を沸かし、約3時間保温して下さい。用途落ちにくい内容器の汚れが落ちやすくなります。今お使いの電気ポットにもお使いいただけます。仕様30g×4包TGK品番1-0878-1201
ピグマックス細字8色セット
サクラクレパス¥599税込¥6591セット3日以内出荷1裏うつりせず、いやなにおいがありません。2ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。3不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。4顔料インキを使用してしますので、耐水性、耐光性に優れています。入組:#49 くろ、#19 あか、#36 あお、#29 みどり、#3 きいろ、#5 だいだい、#12 ちゃいろ、#24 むらさき奥行(mm)13製品質量(g)82縦(mm)138横(mm)92素材ケース:PP
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
19インチタップ金具
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷付属品タップ取付け用ネジ(2本)※19インチマウントするためのケージナット・ネジは付属していません。材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
ナチュラ インボックスピコ
サンカ¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったり!ふた付きが嬉しい小物収納ケースです。キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。ほんのり透けているデザインなので、いちいちフタを開けて中身を確認しなくてもわかるのがうれしいです。日本製ですので、安心してお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン幅(mm)193色クリア奥行(mm)265
スキップキッズメンバーズカード
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)4日以内出荷ペットショップはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などのお店にぴったりのアイテムです。シリーズでお店の資材を揃えることが出来ます。寸法(幅W×高さH)(mm)86×54材質紙デザイン両面異デザイン
キースイッチ KS-3シリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998税込¥10,9981組4日以内出荷交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6