カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • バイク純正部品(38)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 制御機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 照明(9)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全標識(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PL13」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル【危険】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【危険】日本緑十字社(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
エスロカチットS Eエルボ セキスイエスロカチットS Eエルボセキスイ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(簡易タイプ)日本緑十字社(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付形状ラベル取付方式ステッカー
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
PL警告表示ラベル【注意】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【注意】日本緑十字社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ質量(kg)1.9定格電力(W)120吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5充電時間約4時間集塵方式サイクロン取扱説明書(6.28MB)
PL警告表示ラベル 日本緑十字社PL警告表示ラベル日本緑十字社(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。 貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
ポケットレベル TRUSCOポケットレベルTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
感度感度0.5mm/m=0.0286°
PL警告表示ラベル【警告】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【警告】日本緑十字社(2件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付取付方式裏面離けい紙付
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
PLハンドル アイゼンPLハンドルアイゼン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L型シート 岩田製作所L型シート岩田製作所
638税込702
1袋(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
パレット置き場などに便利なL型
ロックライン プライヤー MSTコーポレーションロックライン プライヤーMSTコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
書道用太筆 あかしや書道用太筆あかしや(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
用途書道筆
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
光色ナチュラル色
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
光色電球色
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテムパイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)134切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階材質高炭素鋼S55C質量(g)95先端厚さ(mm)11幅(mm)38
ホルダ CTP NTKカッティングツールズホルダ CTPNTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケットFPC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
書道用太筆 あかしや書道用太筆あかしや
799税込879
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途書道筆形状穂:中鋒サイズ(号)3
石定盤架台補助プレート SK(新潟精機)石定盤架台補助プレートSK(新潟精機)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
石定盤架台の転倒防止の補助金具です。
用途石定盤架台の転倒防止の補助金具として適合品番GT-5050J、GT-4560J、GT-5075J、GT-6060J/GT-75100J、GT-10100J、GT-10150J/GTW-5050J、GTW-4560J、GTW-6060J、GTW-5075J/GTW-75100J、GTW-10100J、GTW-10150J、GTW-10200J
ドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボール ラムマウントドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボールラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL13タンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。M8ボルトベース付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーXLサイズ&シングルソケットアーム(P121-4437)+M8ホルトベース(P054-1262)のセット。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:422材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:XLサイズ内容量[数量]:1セット付属品:ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様XLサイズ付属品ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース材質高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボール区分ドリンクホルダー質量(g)422
エンドミル研磨機 ハイス仕様 ビックツールエンドミル研磨機 ハイス仕様ビックツール
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に電源(V)単相100電源コード(m)1.9モーター回転数(min-1[r.p.m])5620仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5165セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)220刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)4.8高さ(mm)200出力(W)90奥行(mm)220シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30使用砥石電着CBN#170(ハイス用)研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)モーター定格時間15分
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
溶融Pブラケット接続部固定 カナフジ電工溶融Pブラケット接続部固定カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
スチレンボードポップLサイズ グリーンクロススチレンボードポップLサイズグリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでSサイズ・Mサイズもございます。
用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)210縦(mm)445横(mm)890
エンドミル研磨機 超硬仕様 ビックツールエンドミル研磨機 超硬仕様ビックツール
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃モーター定格時間15分
ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
26,980税込29,678
1巻(120m)
4日以内出荷
優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
プリーレンスクロス 明和グラビアプリーレンスクロス明和グラビア
38,980税込42,878
1反
翌々日出荷から3日以内出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)7幅(cm)135巻数(m)20
BLPシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BLPシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
339税込373
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
センタリング機能なし
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
IS-14MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)IS-14MPS用替刃セットIKURATOOLS(育良精機)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種14MPS質量(g)200
エレックシャポー 千羽鶴印(エンテック)エレックシャポー千羽鶴印(エンテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱150℃) 蓋/ポリカーボネイト(耐熱140℃) 蓋つまみ/ポリプロピレン(耐熱120℃)。洗浄機対応。電子レンジ対応
形状サイズ内径×高さH(Φmm×mm)220×113直径×高さ(mm)250×140
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
収納用内部パーツ 洋服パイプセット Panasonic(パナソニック)収納用内部パーツ 洋服パイプセットPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
耐荷重(kg)30関連資料(0.33MB)
ウォールゼットノエル3 ハンガーパイプ 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ハンガーパイプ南海プライウッド
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のハンガーパイプです。側板・仕切板に取り付け、吊るす収納として使用できます。
材質アルミニウムシルバー