カテゴリ

  • オフィス家具(75)
  • 自動車純正部品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 事務用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 照明(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「PLJ」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CSメイキコウ
3,012税込3,313
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。ケースものの搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3 AL 機高(H) 96 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TSメイキコウ
21,850税込24,035
1個
15日以内出荷
特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂
ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ソケットエルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続形状ソケットエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ソケットエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
11,890税込13,079
1個
当日出荷から51日以内出荷
合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品日動電工(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
SMP連結金具セット(上部用・下部用) 弘益SMP連結金具セット(上部用・下部用)弘益
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:スチール、粉体塗装(シルバー)
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
SMP連結金具セット 弘益SMP連結金具セット弘益
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
工具を使わずに磁石の力で連結可能なパーティション。
用途イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめ。女性でも簡単に設置が可能です。材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー)
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から23日以内出荷
4pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
ホワイト質量(g)約1
PL製造物責任ラベル和文 内外電機PL製造物責任ラベル和文内外電機
999税込1,099
1セット(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライト付フック金具アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライト付フック金具アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
659税込725
1個
4日以内出荷
旧仕様のブラックフィッシャーに最新のライト付フック金具が装着できる 先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに、ライト付フック金具を取り付ける際に使用します 旧仕様先端 取付可能ライト付金具DBF-PL2,DBF-PL
仕様竿先端径/Φ8.5 M5凹ネジ竿先端径/Φ12.5 M5凹ネジ
地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype 立基地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype立基
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。
2pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
4日以内出荷
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト質量(g)約1
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1袋(2個)
4日以内出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式ねじ
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5Nツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から17日以内出荷
ジュース 中字パック入 パイロットジュース 中字パック入パイロット
90税込99
1本
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
ブラック方式ノック式ボール径(Φmm)1繰り返し・詰め替え対応
ジュース 05 極細 5本入パック入 パイロットジュース 05 極細 5本入パック入パイロット
449税込494
1パック
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
ブラック方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ジュース 細字パック入 パイロットジュース 細字パック入パイロット
90税込99
1本
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
方式ノック式ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
ジュースアップ 05パック入 パイロットジュースアップ 05パック入パイロット
189税込208
1本
3日以内出荷
新感覚の濃くなめらかな書き味が生み出すワンランクアップのカラフル極細ゲルインキボールペン
方式ノック式ボール径(Φmm)0.5
ジュース 05 極細パック入 パイロットジュース 05 極細パック入パイロット
90税込99
1本
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
ボール径(Φmm)0.5
ジュース 038 超極細パック入 パイロットジュース 038 超極細パック入パイロット
90税込99
1本
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
方式ノック式ボール径(Φmm)0.38
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,398税込7,038
1セット(2個)
3日以内出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
ジュースアップ 03パック入 パイロットジュースアップ 03パック入パイロット
189税込208
1本
3日以内出荷
新感覚の濃くなめらかな書き味が生み出すワンランクアップのカラフル激細ゲルインキボールペン
方式ノック式ボール径(Φmm)0.3
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTNツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から17日以内出荷
ジュース 038 超極細 5本入 パイロットジュース 038 超極細 5本入パイロット
449税込494
1パック
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
ブラック方式ノック式ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
4pin LED中継ケーブル 50cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin LED中継ケーブル 50cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
799税込879
1個
4日以内出荷
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
ホワイト質量(g)約19
ジュースアップ 04 パステルカラーパック入 パイロットジュースアップ 04 パステルカラーパック入パイロット
189税込208
1本
3日以内出荷
新感覚の濃くなめらかな書き味が生み出すワンランクアップのカラフル極細ゲルインキボールペン
方式ノック式ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から22日以内出荷
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
2pin LEDテープ電源ケーブル 100cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin LEDテープ電源ケーブル 100cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
5日以内出荷
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト質量(g)約27
4pin コントローラー付きLEDテープ電源ケーブル 100cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin コントローラー付きLEDテープ電源ケーブル 100cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
ホワイト質量(g)約29
2pin LED中継ケーブル 50cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin LED中継ケーブル 50cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
799税込879
1個
5日以内出荷
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト質量(g)約19
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90Nツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から17日以内出荷
ベルト幅(mm)50質量(g)約270
CSLIM高出力L1200調光 Panasonic(パナソニック)CSLIM高出力L1200調光Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)22取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
CSLIM高出力L900調光 Panasonic(パナソニック)CSLIM高出力L900調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%
CSLIM高出力L600調光 Panasonic(パナソニック)CSLIM高出力L600調光Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)12取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
CSLIM高出力L450調光 Panasonic(パナソニック)CSLIM高出力L450調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100~242消費電力(W)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50調光の可否材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型質量(kg)0.6LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光範囲約1%~100%仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83
CSLIM端用L450高出力 調光 Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L450高出力 調光Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)10取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%
CSLIM端用L1200高出力 調光 Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L1200高出力 調光Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)22取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%