カテゴリ

  • 空圧工具(436)
  • 電動工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「PNEUMATIC」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベットガンピストルグリップ ATI

    リベットガンピストルグリップ

    ATI
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。 Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。 ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。
    用途航空機のMRO用材質スチール使用空気圧力(MPa)0.62シャンク径0.401インチ
  • ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売

    ライトピックハンマ用 チゼル

    東空販売(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
  • コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売

    コンクリートブレーカー用チゼル

    東空販売(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売

    ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ

    東空販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力が強いです。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
  • 部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売

    部品 ライトピックハンマー AA-0B

    東空販売
    199税込219
    1個
    当日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売

    部品 ライトピックハンマー AA-1.3B

    東空販売(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    1台使用個数1
  • チッパ用チスチゼル 日本ニューマチック工業

    チッパ用チスチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
  • テーパークロスビット 東空販売

    テーパークロスビット

    東空販売
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
  • ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売

    ライトピックハンマー チゼル丸タイプ

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売

    TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L

    東空販売
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • チッパ用フラットチゼル 日本ニューマチック工業

    チッパ用フラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防音カバー 東空販売

    防音カバー

    東空販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    -10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • 耐震ショートホース 日本ニューマチック工業

    耐震ショートホース

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
    用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。全長(mm)460質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1.5ホース長さ(mm)400
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力強大です。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
  • エアインパクトレンチ 東空販売

    エアインパクトレンチ

    東空販売
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
    用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
  • エアフラックスチッパー 東空販売

    エアフラックスチッパー

    東空販売
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
    用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
  • ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売

    ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式

    東空販売
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
    用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500トラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
  • テーパーカービット 東空販売

    テーパーカービット

    東空販売
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
  • ロートハンマ用インサートビット 東空販売

    ロートハンマ用インサートビット

    東空販売
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    適合TH5-S
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • テーパーロッド 東空販売

    テーパーロッド

    東空販売
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    適合TJ-15、TJ-15SVシャンク径(Φmm)22H×83
  • ピックハンマ 東空販売

    ピックハンマ

    東空販売
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
    用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • チゼル NNK-250~1500用 日本ニューマチック工業

    チゼル NNK-250~1500用

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
  • エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売

    エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
  • TCA-7用アスファルトカッタ 東空販売

    TCA-7用アスファルトカッタ

    東空販売
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
    トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状
  • アングルグラインダ NGS-100 部品 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ NGS-100 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売

    オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式

    東空販売
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
    用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
  • AIR-FLEX シカゴニューマチック社

    AIR-FLEX

    シカゴニューマチック社
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番160-6382サイズ1/4PT
  • ケレンハンマ 東空販売

    ケレンハンマ

    東空販売
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
    用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42エアー接続口3/8PT打撃数(bpm)3200
  • ニューケレン 日本ニューマチック工業

    ニューケレン

    日本ニューマチック工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
  • NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み用部品

    日本ニューマチック工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
関連キーワード
...