カテゴリ
- パソコン/周辺機器(794)
- 事務用品(104)
- 家電(88)
- 印刷用紙/インク/印刷機(67)
- 農業・園芸資材(39)
- 科学研究・開発用品(38)
- 安全標識(35)
- 制御機器(30)
- テープ(27)
- カー用品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 建材・エクステリア(10)
- 医療(10)
- 梱包用品(8)
- 建築金物(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 防災用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 作業服(4)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 学童・教育用品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(773)
- エレコム(86)
- ポラロイド(polaroid)(34)
- コンツナ(31)
- SKC(環境測定)(31)
- フジプラ(24)
- 富士フイルム(21)
- ラムマウント(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- ナカバヤシ(12)
- ARCOL(OHMITE)(12)
- レーザーピーチ(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 南榮工業(7)
- 光興業(7)
- 中川製作所(7)
- TRACO POWER(7)
- コロプラスト(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「PO フィルム」の検索結果

POフィルム
渡辺泰(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに材質農PO系PE厚さ(mm)0.1
農ビフィルム
ノーブランド(31件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
オリジナルハウス POフィルム
南榮工業¥189,800~税込¥208,780~1セット15日以内出荷オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。パイプ径(Φmm)25
園芸用ビニールシート
渡辺泰(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
ポリシート
積水(25件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷材質ポリエチレン色透明表面処理コロナ処理なしシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417
オカモト(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298色透明(乳白色)質量(g)256テープ幅(mm)80基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
アキレストンネル農ビ
アキレス(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻3日以内出荷あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性長さ(m)100性質防霧滴透明
フラットコートバンド
積水樹脂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻3日以内出荷から6日以内出荷スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。 幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。用途POハウス用。色透明長さ(m)100破断強度(N)1150
OH2750-H2748用PO幕セット
南榮工業¥40,980税込¥45,0781セット4日以内出荷オリジナルハウスOHシリーズと、菜園ハウスシリーズ兼用のPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。適合H-2748、OH-2750
コロ助セット (ソリッコ付)
HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
サニーコート
宇部エクシモ¥25,980~税込¥28,578~1巻3日以内出荷軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。 熱融着を起さない(耐熱性) 光線透過率80%以上(施工直後) フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。タイプ内張用長さ(m)100
業務用ダイアラップPO-S
三菱ケミカル(16件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。耐熱温度(℃)160耐冷温度(℃)-60電子レンジ○材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム
(703件のレビュー)¥879~税込¥967~1箱(100枚)当日出荷ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用
富士フイルム¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から8日以内出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種ApeosPort Print 4020SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
(29件のレビュー)¥189~税込¥208~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用
富士フイルム¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種ApeosPort Print 3410SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
ラミネートフィルム150μm 静電気防止
(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
ラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ
(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。 紙が入れやすい横タイプです。 静電気防止タイプで挟みやすいです。 リサイクル材を使用しています。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVA寸法(mm)216×303サイズA4タイプ静電気防止厚さ(μm)100
A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD
富士フイルム¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。カラー、モノクロともに24枚/分。 、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらに高速なギガビットイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。使いやすさと機能性の両立。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から Mopria®; やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。廃トナーボトルを除く。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。幅(mm)412質量(kg)16.1高さ(mm)244形式デスクトップ奥行(mm)395電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:100枚メモリー容量512MB解像度4800 CQ(2400相当×600 dpi)、600×600 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間107秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:モノクロ 24枚/分、カラー 24枚/分、両面印刷時 A4:モノクロ 13ページ/分、カラー 13ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~162、手差しフィーダー:60~200、両面印刷:60~105騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:モノクロ 10.9、カラー 10.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、手差しフィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279~355.6 mm)、像欠け:先端/後端/左右 4.2 mm給紙容量標準:250枚+手差しフィーダー1枚、最大:251枚(標準)インターフェイスEthernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数24枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)41、区分:プリンターAカラー印刷カラー
A4モノクロレーザープリンター ApeosPort Print 4020SD
富士フイルム¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷コンパクトながらモノクロ40枚/分の高速出力、大量給紙に対応したA4モノクロプリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅368×奥行363。×高さ222 mm、重さ9.3 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。A4サイズセット時は383 mm。モノクロ40枚/分。 、ファーストプリント時間は5.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。250枚給紙トレイと100枚の手差しを標準装備。さらに、オプション550枚トレイモジュールを用意。大量出力用途にも対応しています。標準の給紙トレイおよびオプションのトレイモジュールからもA4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LAN標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらにイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポート。さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。シンプルながら使いやすい。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からMopria®;やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体機器の前面から簡単に操作できます。消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。幅(mm)368質量(kg)9.3高さ(mm)222形式デスクトップ奥行(mm)363電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:150枚メモリー容量256MB解像度2400 Image Quality(2400相当×600 dpi)、1200 Image Quality(1200相当×600 dpi)、600×600 dpi、300×300 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間87秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:40枚/分、両面印刷時 A4:18ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~120、多目的フィーダー:60~217、オプション:60~120、両面印刷:60~90騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:5.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、多目的フィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、オプション:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279.4~359.92 mm)、像欠け:先端/後端/左右 5 mm給紙容量標準:250枚+多目的フィーダー100枚、オプション:550枚(トレイモジュール550枚)、最大:900枚(標準+550枚トレイモジュール)インターフェイスEthernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数40枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)81、区分:プリンターCカラー印刷モノクロ
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351283 ドラム ブラック
富士フイルム¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色ブラック適合機種メーカー富士フイルム
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351259 ドラム ブラック
富士フイルム¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色ブラック適合機種メーカー富士フイルム
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351286 ドラム イエロー
富士フイルム¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色イエロー適合機種メーカー富士フイルム
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351284 ドラム シアン
富士フイルム¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色シアン適合機種メーカー富士フイルム
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351285 ドラム マゼンタ
富士フイルム¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色マゼンタ適合機種メーカー富士フイルム
ラミネーター専用フィルムUVカット
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥799税込¥8791パック(20枚)当日出荷紫外線を強力カット。約99.5%UVカット。鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適用途ラミネーターフィルム材質PET/PE/EVAタイプUVカット厚さ(μm)100アズワン品番64-8516-96フィルム厚さ(μm)100
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351262 ドラム イエロー
富士フイルム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色イエロー適合機種メーカー富士フイルム
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351260 ドラム シアン
富士フイルム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色シアン適合機種メーカー富士フイルム
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351261 ドラム マゼンタ
富士フイルム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷対応機種:ApeosPort C2410SD適合機種ApeosPort C2410SD色マゼンタ適合機種メーカー富士フイルム
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
...















![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)