曜日別特売

A4モノクロレーザープリンター ApeosPort Print 4020SD

A4モノクロレーザープリンター ApeosPort Print 4020SD - 富士フイルム

コンパクトながらモノクロ40枚/分の高速出力、大量給紙に対応したA4モノクロプリンターです。
コンパクト&ハイパフォーマンス
幅368×奥行363
×高さ222 mm、重さ9.3 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。
A4サイズセット時は383 mm。
モノクロ40枚/分
、ファーストプリント時間は5.9秒の高速プリントを実現しています。
A4、同一原稿連続出力時。
250枚給紙トレイと100枚の手差しを標準装備。さらに、オプション550枚トレイモジュールを用意。大量出力用途にも対応しています。
標準の給紙トレイおよびオプションのトレイモジュールからもA4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。
無線LAN標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらにイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポート。さまざまな環境に柔軟に対応します。
セキュリティー
機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。
ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。
本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。
シンプルながら使いやすい
操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。
スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からMopria®;やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。
消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体機器の前面から簡単に操作できます。消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。
環境にも配慮
自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。
用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。

幅(mm)
368
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
222
形式
デスクトップ
奥行(mm)
363
電源
AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
対応OS
標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojave
トレイサイズ
出力トレイ容量:150枚
メモリー容量
256MB
解像度
2400 Image Quality(2400相当×600 dpi)、1200 Image Quality(1200相当×600 dpi)、600×600 dpi、300×300 dpi
使用環境
温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。
ウォームアップ時間
87秒(室温23℃±5℃)
印刷
両面機能:標準
印刷速度
片面印刷時 A4:40枚/分、両面印刷時 A4:18ページ/分
坪量(g/m2)
標準トレイ:60~120、多目的フィーダー:60~217、オプション:60~120、両面印刷:60~90
騒音レベル(dB(A))
(本体のみ)稼働時:53
フォント
欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)
互換性
ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換
プリント方式
レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)
A4:5.9
用紙サイズ
標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、多目的フィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、オプション:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279.4~359.92 mm)、像欠け:先端/後端/左右 5 mm
給紙容量
標準:250枚+多目的フィーダー100枚、オプション:550枚(トレイモジュール550枚)、最大:900枚(標準+550枚トレイモジュール)
インターフェイス
Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n
印刷枚数
40枚/分
エネルギー消費効率(kWh/年)
81、区分:プリンターC
カラー印刷
モノクロ
内容量
1台
注意
※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203801NL300085
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする