カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(888)
  • 制御機器(615)
  • パソコン/周辺機器(592)
  • バイク純正部品(537)
  • 機構部品(529)
  • バイク部品(463)
  • 事務用品(430)
  • 建築金物(402)
  • メカニカル部品(308)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(301)
  • 切削工具(269)
  • 配管・水廻り設備部材(222)
  • 学童・教育用品(213)
  • 農業・園芸資材(180)
  • 科学研究・開発用品(169)
  • 厨房用品(147)
  • 測定用品(127)
  • 作業工具(102)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(92)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(84)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 店舗什器・備品(78)
  • 農業機械(75)
  • 電気材料(64)
  • 安全保護具(64)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 清掃用品(54)
  • カー用品(54)
  • オフィス家具(51)
  • 物流用品(47)
  • 家電(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 医療(40)
  • 介護用品(36)
  • 自転車部品(36)
  • 自動車純正部品(34)
  • 保管用品(32)
  • ヘルスケア(32)
  • 梱包用品(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • 卓上消耗品(28)
  • トラック純正部品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 防災用品(19)
  • 日用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業服(15)
  • 防犯用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 安全用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • テープ(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 縫製用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 溶接用品(5)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 照明(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「POM」の検索結果

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
関連キーワード
8,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
POMローラー TRUSCOPOMローラーTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途壁紙の押さえに。硬度115材質柄:木
POM ポンジュース ペット 280mlx24 POMPOM ポンジュース ペット 280mlx24POM(1件のレビュー)
5,498税込5,938
1セット(280mL×24個)
3日以内出荷
酸味と甘味のバランスがよい温州みかん果汁と、爽やかな香りのオレンジ果汁を最適な割合でブレンドした、味わい豊かなジュースです。「おいしさ」にこだわり、甘みとコクが引き立つよう、まろやかに仕上げました。
容量280ml区分常温容器ペットボトル保存環境常温入数24本
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
【オーダー】POM タキロンポリマー【オーダー】POMタキロンポリマー(1件のレビュー)
432税込475
1枚
3日以内出荷
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
POM(ポリアセタール) MUTOHPOM(ポリアセタール)MUTOH
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。 食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。 摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。 耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。 ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質POM(ポリアセタール)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:260~270対応機種MF-2500フィラメント径(Φmm)1.75
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)
アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,979税込2,177
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)500
クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P 河西クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P河西
3,698税込4,068
1個
当日出荷
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒ノーブランド
329税込362
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なしノーブランド
431税込474
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数0寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
POMピンセット POM製 VITLABPOMピンセット POM製VITLAB
369税込406
1本
当日出荷
溝がありグリップ性が高いです。
材質POM(ポリアセタール)
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
POM1000 II  [ライブ用イヤープラグ] AZLA(アズラ)POM1000 II [ライブ用イヤープラグ]AZLA(アズラ)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。
用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み)材質アルミニウム質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず)寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず)保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
【オーダー】ポリアセタール(POM)板_6穴 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_6穴ノーブランド
431税込474
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数6寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】ポリアセタール(POM)板_2穴 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_2穴ノーブランド
431税込474
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数2寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
窓付屋外盤用キャビネット POM 河村電器産業窓付屋外盤用キャビネット POM河村電器産業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒三ツ星
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所スタンダードセットカラー 樹脂(POM)岩田製作所(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/処理樹脂(POM)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリアセタール(POM)板_5穴 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_5穴ノーブランド
431税込474
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数5寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
クリップイット金属検出器対応 POM150FD-DB2P 河西クリップイット金属検出器対応 POM150FD-DB2P河西
2,698税込2,968
1個
当日出荷
業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178質量(g/個)30
【オーダー】ポリアセタール(POM)板_4穴 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_4穴ノーブランド
431税込474
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数4寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サンプルプレート POM・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート POM・ナチュラルアズワン
5,970税込6,567
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
材質POM・ナチュラル
【オーダー】ポリアセタール(POM)板_1穴 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_1穴ノーブランド
431税込474
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数1寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
”ポリアセタールPOM-NA” 板材 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 板材三ツ星
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500
単車(POM)(スチール製) ヤボシ単車(POM)(スチール製)ヤボシ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
複車(POM)(スチール製) ヤボシ複車(POM)(スチール製)ヤボシ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます耐荷重(kg)70(2個当り)材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタールボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)岩田製作所
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
POMスペーサー 大阪魂POMスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
POMジュラコンW 大阪魂POMジュラコンW大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
トロリー単車((POM))(スチール製) ヤボシトロリー単車((POM))(スチール製)ヤボシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
...