カテゴリ

  • 制御機器(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 厨房用品(40)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(16)
  • 事務用品(14)
  • 卓上消耗品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 機構部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • オフィス家具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP8」の検索結果

関連キーワード
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,398税込1,538
1台
7日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECCホワイト型番SST-PP08W長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ピンミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
86税込95
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ピンポンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ AirTACプラグAirTAC(1件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックプラグ SK(新潟精機)プラスチックプラグSK(新潟精機)
999税込1,099
1パック(32本)
当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP プラグPISCO(ピスコ)
109税込120
1個
当日出荷
形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
P.Pカードケース 共栄プラスチックP.Pカードケース共栄プラスチック
66税込73
1枚
当日出荷
インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ピンミトロイ(水戸工機)
699税込769
1セット(5本組)
当日出荷から7日以内出荷
フラットファイルPP A4S 3冊 ナカバヤシフラットファイルPP A4S 3冊ナカバヤシ
599税込659
1パック(3冊)
当日出荷
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズA4・S型タイプタテ型
チューブ継手 プラグ BeHAUSチューブ継手 プラグBeHAUS
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
65,980税込72,578
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3材質EPDM、PTFE特性耐食性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
4,298税込4,728
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
流線型パッチン ジョー・プリンス竹下流線型パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プラグパッチ TECHプラグパッチTECH(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(24個)
当日出荷から4日以内出荷
PCパイプキャップ ACE(エース)PCパイプキャップACE(エース)
75税込83
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業職人仕様 PPロープUV剤入り宮島化学工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤
流線型パッチン ジョー・プリンス竹下流線型パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(66件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
PPP プラスティックボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPP プラスティックボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
419税込461
1個(3個)
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
PP製フラットファイル A4S C ナカバヤシPP製フラットファイル A4S Cナカバヤシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10冊)
当日出荷から5日以内出荷
表紙半透明タイプ。PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズA4・S型タイプタテ型材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
手芸用PPバンド 信越工業手芸用PPバンド信越工業
359税込395
1個(10m)
3日以内出荷
寸法(mm)15
ピンポール・トラバーピン STSピンポール・トラバーピンSTS
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
パティシエール泡立て器  18cm サンクラフトパティシエール泡立て器 18cmサンクラフト
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
柄が楕円形になりさらに握りやすく泡立てやすくなりました。
幅(mm)64全長(mm)312高さ(mm)60質量(g)85
引手 横引き用 カラー戸引手 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 カラー戸引手BIDOOR(ビドー)
1,298税込1,428
1セット(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
パティシエール泡立て器  15cm サンクラフトパティシエール泡立て器 15cmサンクラフト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
柄が楕円形になりさらに握りやすく泡立てやすくなりました。
材質18-8ステンレス,ポリプロピレン幅(mm)64全長(mm)276高さ(mm)60質量(g)79
エコ水栓用ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エコ水栓用ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
209税込230
1個
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)
469税込516
1個(3個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
材質PVC
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
159税込175
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ
ウィズ 打込キャップ ACE(エース)ウィズ 打込キャップACE(エース)
90税込99
1パック
4日以内出荷
適合径(Φmm)25
関連キーワード
...
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt