カテゴリ

  • バイク純正部品(42)
  • 切削工具(12)
  • 安全標識(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PR130」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
ノーパンク・ハートタイヤ モノタロウノーパンク・ハートタイヤモノタロウ(62件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
レギュラーローラー(万能用) TRUSCOレギュラーローラー(万能用)TRUSCO
499税込549
1台
当日出荷
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。 内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)105適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4芯材PPローラー径(Φmm)65
一輪車用タチホ両ネジ(空気入りタイプ) 浅香工業一輪車用タチホ両ネジ(空気入りタイプ)浅香工業(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
質量(kg)2.5車輪幅(mm)76外径(Φインチ)13
PRO SERIES 木柄 平底スパゲティテボ アークランドサカモトPRO SERIES 木柄 平底スパゲティテボアークランドサカモト
3,698税込4,068
1本
欠品中
パスタや、うどん、そば等を茹でる際に。
用途スパゲティなど麺類をゆでる際に仕様エンド部:ひっかけ付長さ(mm)約370網サイズ(mm)直径135×高さ185
Three Snow P型角カス揚 アークランドサカモトThree Snow P型角カス揚アークランドサカモト
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
すくい易い形状のカス揚げです。
用途カス揚げ作業に網目細目(40メッシュ)仕様エンド部:ひっかけ付
標識柱角形 山陽商会(AMENITY COX)標識柱角形山陽商会(AMENITY COX)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
角型標識柱
材質スチール横(mm)50角
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドショートテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
SPRシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
9,398税込10,338
1袋(100本)
5日以内出荷から10日以内出荷
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR13シリーズ 岡崎精工超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR13シリーズ岡崎精工
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
先ムクタイプ。粗刃、仕上刃2段仕上げ
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
MacBookプロテクトスーツ サンワサプライMacBookプロテクトスーツサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
保護力、耐久性、伸縮性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。 専用サイズでぴったりフィットします。 内部でファスナーとパソコンが接触するのを防ぐファスナーガード付きです。 スムーズで丈夫なYKK製のファスナーを使用しています。
ブラック材質合成ゴム、ポリエステル
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明Panasonic(パナソニック)
169,000税込185,900
1台
32日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査外形寸法H(mm)27.5発光色
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック)業務車用バッテリー PRO ROADPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GBF32R/L 京セラチップ GBF32R/L京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
1,862税込2,048
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
自動盤用溝入れチップ 京セラ自動盤用溝入れチップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
AGRI STAR II ALLIANCE(アライアンス)AGRI STAR IIALLIANCE(アライアンス)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
・日々進化するトラクターにマッチするスピードシンボル”D”を採用。・ラグ部分に2つのレイヤーを組み合わせた独自のSLT(Stratified Layer Technology)を搭載。・40%摩耗が進んでも走行性能の維持に貢献。・ラグ部分のゴム・ボリュームを最大化、剛性を高め、耐摩耗性を向上。
構造radial
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ZTE・携帯電話901ZT902ZTA2017GA202ZT / ZTEAxon 7AXON7 miniBlade V7 MaxBlade V8Libero 5GLibero 5GLibero 5G IILibero 5G IV A302ZT / ZTELibero FlipLibero S10M (国際版: Axon M)M Z-01KRed Magic 5ZTE a1ZTE Axon 10 Pro 5GZTG01あんしんファミリースマホキッズフォン3・データ通信端末nubia Pad 3DPocket WiFi 5G A004ZTPocket WiFi 5G A101ZTPocket WiFi 5G A102ZTPocket WiFi 5G A401ZTpocket WiFi 802ZTPocket WiFi 803ZTどこかなGPS2ILD-AUW43FHDS-Bすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
透明カップ バイオカップ MPR 13-230 B リスパック リスパック透明カップ バイオカップ MPR 13-230 B リスパックリスパック
799税込879
1袋(50点)
4日以内出荷
クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
材質バイオPET容量(mL)満杯:300 、首下:230質量(g)7.6寸法(Φ×mm)127×44
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
26,438税込29,082
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
COVER COMP R  11330KJ9670 ホンダCOVER COMP R 11330KJ9670ホンダ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
COVER COMP R  11330GK1000 ホンダCOVER COMP R 11330GK1000ホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
TENSIONER COMP PR   13620300020 ホンダTENSIONER COMP PR 13620300020ホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
TENSIONER COMP PR   13620300030 ホンダTENSIONER COMP PR 13620300030ホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
TENSIONER COMP,PR   13620300505 ホンダTENSIONER COMP,PR 13620300505ホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
24,538税込26,992
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
TENSIONER COMP PR  13620-300-030 ホンダTENSIONER COMP PR 13620-300-030ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT COMP R   13312958305 ホンダCRANKSHAFT COMP R 13312958305ホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
SPG,PRIM DAMPER   13306MAT000 ホンダSPG,PRIM DAMPER 13306MAT000ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷