カテゴリ
- 卓上消耗品(7)
- 物流用品(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ミヤザキ食器(5)
- 内村製作所(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 栃木屋(2)
- アートナップ(2)
- シヤチハタ(1)
- スーパーツール(1)
- 千代田通商(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- フジプラ(1)
- プロスター(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- GENTOS(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- タカノ(1)
- Beat-Sonic(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PS-104」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
Across the top ワンタッチベルト
プロスター(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚寸法(mm)48ベルト幅(mm)48ウエスト(cm)70~100寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
紙コップ 7オンス 200P
アートナップ¥1,598税込¥1,7581枚(2パック×100個)当日出荷ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ。満水容量約210mlの使いやすいサイズの7オンス。ジュース・コーヒーなどに最適な大きさ。用途を選ばないスタンダードな白無地タイプ。お花見に、ピクニックに、バーベキューに、行楽やアウトドアの必需品!。海水浴などレジャーにもぴったりな使い捨てカップ。お子様がいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、学園祭にも大活躍まちがいなし。スポーツクラブや部活動の試合の際にもおすすめ。業務用として、オフィスで、遊興施設で、各種イベントで、お祭りで、いろいろ使えて便利。100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工色ホワイト容量(mL)210入数(個)200本体寸法(cm)Φ7.3×8.3(1個あたり)
芯出しバー(スチール) TPS-104
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
取替クローザーセット(パラレル型)
DIA(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から12日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ジェネレーション オーバルプレートS
ミヤザキ食器¥699税込¥7691個翌々日出荷形状楕円皿色クリア高さ(mm)25短辺(mm)114長辺(mm)162TKG品番9-2353-1101TKG品番(2017)6-2137-1101食器の種類洋食器
ジェネレーション ディナープレート
ミヤザキ食器¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷形状丸皿色クリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)268×15TKG品番9-2353-0701TKG品番(2017)6-2137-0701食器の種類洋食器
ジェネレーション オーバルプレート
ミヤザキ食器¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷形状楕円皿色クリア高さ(mm)42短辺(mm)250長辺(mm)329TKG品番9-2353-1001TKG品番(2017)6-2137-1001食器の種類洋食器
ジェネレーション デザートプレート
ミヤザキ食器¥849税込¥9341個翌々日出荷形状丸皿色クリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×17TKG品番9-2353-0901TKG品番(2017)6-2137-0901食器の種類洋食器
ジェネレーション クーププレート
ミヤザキ食器¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷形状丸皿色クリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)213×34TKG品番9-2353-0801TKG品番(2017)6-2137-0801食器の種類洋食器
紙コップ 7オンス 100P
アートナップ¥799税込¥8791パック(100個)6日以内出荷ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ。満水容量約210mlの使いやすいサイズの7オンス。ジュース・コーヒーなどに最適な大きさ。用途を選ばないスタンダードな白無地タイプ。お花見に、ピクニックに、バーベキューに、行楽やアウトドアの必需品!。海水浴などレジャーにもぴったりな使い捨てカップ。お子様がいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、学園祭にも大活躍まちがいなし。スポーツクラブや部活動の試合の際にもおすすめ。業務用として、オフィスで、遊興施設で、各種イベントで、お祭りで、いろいろ使えて便利材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工色ホワイト容量(mL)210入数(個)100本体寸法(cm)Φ7.3×8.3(1個あたり)
ネームペン用ネーム 既製(コ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字こ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉。レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
HPSシリーズ 密着確認スイッチ
CKD¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から19日以内出荷接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット
CKD¥161,088~税込¥177,197~1個8日以内出荷種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
カーボンパーツ カーボン リアスプラッシュガード
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥84,980税込¥93,4781個36日以内出荷適合車種Ducati、Multistrada 1200 (2013-2014)
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用ボード
MOXA¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から113日以内出荷Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。 更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。寸法(mm)64.4×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)120(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44 メスボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
ラミラスター
フジプラ¥1,198税込¥1,3181冊(8枚)4日以内出荷両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
中重量用トラック型
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SPCC、PF材質(車輪)PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ピグ(R)スキマー
ピグ¥33,980税込¥37,3781箱(10本)5日以内出荷耐薬品性にすぐれたピグ(R)スキマーは、酸洗槽内の油も吸収します。 耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は、油のみを吸収します。 飽和状態になっても液面に浮いたままで、回収が容易です。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。トラスコ品番406-0628材質ポリプロピレン質量(kg)4.9色白寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約38L/箱対応オイル
コルトスナイパーリミテッド
SHIMANO(シマノ)¥92,980税込¥102,2781本5日以内出荷絶海の群青に未到の愉悦を求めて。目指したものは、シマノが持ちうる先進テクノロジーとノウハウを高次元に融合させ、これまでの限界を超越するショアキャスティングロッドの創造。アングラーの慢性的な不満であったライントラブルからの解放を徹底追求。リールサイズとラインシステムの相関関係を徹底的に分析することで完成した、従来の常識を覆す[Xガイド:タッチフリーチタン]を採用。独自のハイフレーム形状により、ブランクスタッチやガイドフレームに干渉することで発生するライントラブルの根本的原因を抑制する性能を実現。
Cガタトメワ アナヨウ24
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格アナヨウ24図解NoMSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MBS2402 ギヤケース部品_No.13、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.16、MB2410M ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.51、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.13、MBS3302 ギヤケース部品_No.13、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.14、DB-S332 ギヤケース部品_No.13、BC2800 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.13、MB2400M ギヤケース部品_No.16、MC-P(JP) 本体部品_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MB2400K ギヤケース部品_No.16、BC1840L ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.21、MC-EJ 本体部品_No.18、BC2400 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MC-SJ 本体部品_No.18、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.16、DB-S242 ギヤケース部品_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.16、BC1840U ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)