カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(221)
  • 制御機器(23)
  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS2 USB」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) StarTech.comPS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)StarTech.com(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
USB-PS/2変換アダプタ サンワサプライUSB-PS/2変換アダプタサンワサプライ
499税込549
1個
当日出荷
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約19.4消費電力(W)約0.07(最大)対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメスケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) StarTech.comUSBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)StarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)50高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約27.4消費電力(W)約0.07(最大)対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.comUSB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用StarTech.com
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続長さ(mm)435ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
USB変換器 ATENUSB変換器ATEN
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。 ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.08電源バスパワー対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-88ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
Cherry キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (UK) CherryCherry キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (UK)Cherry
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換ケーブル 変換名人変換ケーブル変換名人
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PS/2をUSBAに変換するアダプタです。 PS/2端子のマウス/キーボードを同時に1つのUSBで接続できます。
アイボリーコネクタ形状PS/2×2 - USB AインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)約23変換タイプオス - メス
USB変換器 ATENUSB変換器ATEN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2質量(kg)0.06電源バスパワー対応OSWindows、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8304-47ケーブル長(cm)90伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
USB/PS2変換コネクタ GB[制御機器]USB/PS2変換コネクタGB[制御機器]
699税込769
1個
3日以内出荷
コネクタ1USBコネクタメスコネクタ2ミニDIN6pinオス
USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用 StarTech.comUSB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用StarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13gRoHS指令(10物質対応)対応
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器 サンワサプライPS/2・USB両対応パソコン自動切替器サンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。 パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。 キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。 Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。 2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。 19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています) 切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。 使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。
接続台数8キーボード/マウスPS/2・USBアズワン品番64-0863-03
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し 最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。 低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)60付属品2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.88、2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25機能デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存アズワン品番64-8302-69入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:AZERTY CeratechCeratech キーボード PS/2、USB キー配列:AZERTYCeratech
5,198税込5,718
1個
欠品中
仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
マウス CherryWired PS/2、USB Cherryマウス CherryWired PS/2、USBCherry
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器 サンワサプライUSB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器サンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4ディスプレイミニD-Sub(HD)15pinキーボード/マウスUSB・PS/2仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応質量(g)618切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2消費電流(A)1.72(最大)保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-87対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器 サンワサプライUSB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器サンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2ポート数2ディスプレイミニD-Sub(HD)15pinキーボード/マウスUSB・PS/2仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能質量(g)419電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)消費電流(A)1.5(最大)保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-80対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠 エレコムマウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠エレコム(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
ホワイトサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースPS/2LED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式PS/2バスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) サンワサプライPS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)サンワサプライ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
接続台数4ディスプレイミニD-sub15pinキーボード/マウスPS/2・USB付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1質量(g)1600コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42最大解像度2048×1536アズワン品番64-0895-63
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (スペイン) CeratechCeratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (スペイン)Ceratech
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (スペイン)●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (イタリア) CeratechCeratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (イタリア)Ceratech
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (イタリア)●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATENPS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュールATEN
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。 ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (アラビア語) CeratechCeratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (アラビア語)Ceratech
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (アラビア語)●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
PCIブラケット PS2 to PCIブラケット 変換名人PCIブラケット PS2 to PCIブラケット変換名人
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PS2toPCIブラケット キーボード&マウス対応
USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライUSBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付きサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
USB AポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
セット内容ACアダプタポート数3ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30USBポート数3供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)データ転送速度10Gbps伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】ケーブルタイプ一体型タイプ
USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W トライメイトUSBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240Wトライメイト
699税込769
1個
当日出荷
40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。
用途データ転送や充電用として寸法(mm)26×10×5質量(g)4オス形状Type cメス形状Type c
USB変換スタンド GROOVYUSB変換スタンドGROOVY
8,198税込9,018
1個
当日出荷
SATA接続SSD/HDDとNVMe接続M.2SSDに対応するクローン機能を備えたUSB変換スタンドです。SSDやHDDを交換したいとき、この製品をお使いいただければ、ボタン一つでOSの環境をそのまま、次のSSDでも引き継ぐ事が出来ます。パソコンを経由しなくてもボタンのみの簡単操作でクローンを作成できます。パソコンなどで使用しているSATA接続SSD/HDDから、より高速なNVMe接続M.2SSDへのクローンが可能です。NVMe接続SSDからSATA接続SSD/HDDへのクローンも可能で、製品側面に設置されている切替ボタンで選択可能となっています。属のUSBケーブルでパソコンやTV、ゲーム機(PS5など)に接続すれば、簡単にUSBストレージとして使用できます。USB3.2 Gen2接続に対応する環境では、従来のUSB3.0より高速な転送に対応します。動画や高解像度撮影データやゲームなどの大容量データを高速転送が可能です。
質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×109対応【ドライブ】NVMe(PCIe)接続M.2SSD、SATA接続SSD/HDD端子【ドライブ】NVMeM-key/B&M-key、SATA
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (キリル文字) CeratechCeratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (キリル文字)Ceratech
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (キリル文字)●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続タイムリー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード タイムリー2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモードタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XPサイズ(mm)77×126×14質量(g)約98(ケーブル含まず)対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDDUSBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤RoHS指令(10物質対応)対応
8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット) ATEN8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット)ATEN
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。
最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
PS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATENPS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワーATEN
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATENPS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワーATEN
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3116NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した16ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット) ATEN8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット)ATEN
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。
最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2 RS PROUSBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CPシリーズ番号 = CP30品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
M.2高速USB接続スタンド GROOVYM.2高速USB接続スタンドGROOVY(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライUSBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付きサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
セット内容ACアダプタポート数3ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)データ転送速度10Gbps伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】ケーブルタイプ一体型タイプ
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの