カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- モノタロウ(1)
- ATEN(61)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
- サンワサプライ(21)
- StarTech.com(16)
- NETGEAR(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- エレコム(8)
- Ceratech(7)
- CIO(7)
- タイムリー(7)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- 日本プリメックス(5)
- cino(4)
- DEEPCOOL(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- スリーアールソリューション(4)
- GENTOS(3)
- SUNEAST(サンイースト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「PS2 USB」の検索結果

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。ゲームモード搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域対応液晶パネルはHDR400相当の性能。HDRで明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。最大140mmの範囲で高さ調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能にも対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2 (120Hz)とDisplayPort 1.4×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5.4サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:400-540×615×210、縦置き:630-670×363×210コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR400相当
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷27インチ有機EL(OLED)パネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域で高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームや作業の生産性を高めます。有機ELならではの自然な色彩(sRGB152%、DCI-P3 112% Adobe RGB113%)と1500000:1の高コントラストにより、深い黒と鮮やかな映像を表現。広視野角・高速応答に加え、バックライト不要の薄型設計で最薄部約5mmを実現します。280Hz高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)高速応答、3種類のゲームモードを搭載。PS5とのWQHD(2560×1440)/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリング等を抑えた滑らかな表示が可能です。最大輝度350cd/m2、広色域対応で動画・写真編集にも適し、HDR対応で映像配信やブルーレイ、ゲームを奥行きある映像で楽しめます。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)も搭載。最大130mm昇降、ピボット、左右各20°スイーベル対応スタンドを装備。HDMI 2.1×2(280Hz)、DP 1.4×1(DSC:280Hz)、USB-C×1(280Hz/最大65W給電)を搭載し、対応PCなら映像出力と給電を1本で行えます。KVM機能、100×100mm VESAマウント対応、スピーカー非搭載、2年間メーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】465寸法(mm)高横430-560/縦630-650×幅横605/縦352×奥行228質量(kg)5.2サイズ27備考ブルーライト軽減モードなし使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/7Aコントラスト比1500000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 112%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:0.03ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED使用湿度範囲(%RH)20~50フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書質量(kg)4.6サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト
JAPANNEXT¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷27インチIPSパネル採用、4K(3840×2160)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約4倍となる作業領域により、高精細で見やすい表示を実現し、ゲームプレイはもちろん、テレワークやオフィスワークなど幅広い用途で高い生産性を発揮。120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、プレイするゲームジャンルに応じて最適な表示設定を選択可能。本体、スタンド、電源アダプター、ケーブル類までホワイトカラーで統一。最大輝度400cd/m2、sRGB100%の広色域とHDR400相当の性能により、HDR対応コンテンツやゲームを鮮やかで奥行きのある映像。PS5の4K/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大140mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W給電)を搭載し、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能により複数PC間でキーボード・マウスを共有可能。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間メーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横413-553/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大110電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.5入力信号デジタル最大消費電力(W)110コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1.0m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ホワイト端子HDMI-2:2.1、HDMI-1:2.1、DisplayPort:1.4、USB-C、USB-B、USB-A1・2、オーディオ出力RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示を実現。175Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。ホワイトカラー採用で、おしゃれな空間やデバイス統一に最適。電源アダプター、ケーブルも白。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域対応。HDR400相当で色鮮やかな映像。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。PS5との4K:120Hz接続に対応。PBP(Picture by Picture)とPIP(Picture in Picture)に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応。Aiクロスヘア機能搭載。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「19V/2.5A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:175Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.1554mm寸法27型消費電力(W)最大50通常40省エネ30スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)50コントラスト比1000:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 99% DCI-P3 89% AdobeRGB 84%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(TFT)USBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
27型/2560×1440/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット、スイーベル機能も搭載。HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高 横373-513/縦625-648mm×幅 横615/縦364mm×奥行190mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「140mm」ピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現。120Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。PS5との4K:120Hz接続、VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の性能。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-10°+18°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-490/縦620-630mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「120mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常21省エネ18スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷24.5インチのIPSパネルを搭載し、200Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (200Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (200Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10(DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+5°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.8ms●本体サイズ(H×W×D):高388mmx幅558mmx奥行148mm スタンド幅330mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.282mm寸法24.5型消費電力(W)最大48通常34省エネ21スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.6入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 79% AdobeRGB 78%解像度1920×1080視野角H:178度 V:178度ケーブルHDMIケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ24.5型パネル駆動方式IPS(FFS)USBあり
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域でコンテンツを色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、滑らかで美しい映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/3A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.9ms●本体サイズ(H×W×D):高419mm×幅558mm×奥行210mm スタンド幅216mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.282mm寸法24.5型消費電力(W)最大34通常14省エネ9スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)3入力信号デジタル最大消費電力(W)34コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーなし色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ24.5パネル駆動方式IPS(AHVA)USBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。フルHDはPC作業やゲームに最適で、高速リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、コンソールゲームも高精細かつ滑らかに表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域液晶パネルで、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×2 (240Hz)とDisplayPort 1.4×2 (300Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷24.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。高画質VAパネルは3500:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像を実現。240Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像表示、ゲームプレイに最適。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mmVESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間のメーカー保証付き。表面処理非光沢コントラスト比3500:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子DisplayPort、HDMI、USB-Aアスペクト比16:9モニターサイズ24.5型パネル駆動方式VA
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。120Hzリフレッシュレートと1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現し、ゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備し、様々な機器と接続可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高465mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常21省エネ18スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし