カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PSB450RE」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
519税込571
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷