カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(130)
  • 制御機器(75)
  • 切削工具(44)
  • 自転車部品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 農業機械(23)
  • 事務用品(18)
  • 住設機器(15)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 家電(10)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PSH」の検索結果

関連キーワード
571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形オリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
当日出荷
新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーターモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切シャフト時間定格連続
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形オリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
プレートシャー PSH10用刃 室本鉄工プレートシャー PSH10用刃室本鉄工
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
PSH10用刃
高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズイマダ
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイル替刃  PSH10用 室本鉄工ナイル替刃 PSH10用室本鉄工
96,980税込106,678
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番802-1429
PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L3C550-PSH NECPostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L3C550-PSHNEC
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
Adobe PostScript 3(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文136書体、OCR-Bフォント)。ソフトウェアインストールタイプ。
PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L4C550-PSH NECPostScriptソフトウェアキット(平成2書体)PR-L4C550-PSHNEC
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
AdobePostScript3 に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
質量(kg)0.01シリーズMultiWriter商品タイププリンター
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
24日以内出荷から26日以内出荷
種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
靴用除菌消臭スプレー TRUSCO靴用除菌消臭スプレーTRUSCO(10件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
当日出荷
足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌にトラスコ品番383-1124容量(mL)420タイプ消臭剤原液量(mL)147
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
60税込66特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セットモノタロウ(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
翌々日出荷
モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
手動鉛筆削り器 ナカバヤシ手動鉛筆削り器ナカバヤシ(10件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
建築用 シャープペン 2.0mm用芯削り 不易糊工業(フエキ)建築用 シャープペン 2.0mm用芯削り不易糊工業(フエキ)(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付モノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
ハーフキャップ PSMGハーフキャップPSMG(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途125cc以下サイズフリーサイズ(57~60cm)
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリーブホルダ
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂ホワイトタイプノーマルピッチ(mm)差込口間/40定格電力(W)1500以下定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターありケーブル外径(Φmm)約8.5アース端子適合地域日本国内のみマグネットプラグ形状スイング(アースコード付)導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【差込口】40ケーブル径(Φmm)約8.5耐トラッキング
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイクシート補修用強力粘着テープユタカメイク
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)トップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角) トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)トップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)42.5質量(g)32使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
ビクタープラス ホルダーペンチドライバー2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチドライバー2段VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×140×45アズワン品番64-3208-87
ビクタープラス ホルダーペンチ3段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチ3段VICTOR(花園工具)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×50アズワン品番64-3208-86
賞状用紙 マルアイ賞状用紙マルアイ
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリットazbil(旧:山武)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
エアハサミ プレートシャー 室本鉄工エアハサミ プレートシャー室本鉄工
47,980税込52,778
1台
当日出荷
トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付LEPLUS(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
センタースルー式プルスタッド 日研工作所センタースルー式プルスタッド日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 マルアイ賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入マルアイ
829税込912
1パック(10枚)
欠品中
鳳凰柄を金箔と印刷加工でくっきりとデザインした賞状用紙です。手書きはもちろん、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー、オフセットなどで印刷することができます。レイアウトも専用WEBサイトから文例テンプレートを無料でダウンロード。Microsoft Wordを使って自由に編集できます。
仕様地球に優しいFSC認証紙を使用。その他横型縦書き用寸法(幅W×高さH)(mm)420×297(A3判)内容10枚入紙厚(mm)約0.2坪量(g)186/m2
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフードJAE(日本航空電子工業)
289税込318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
2.54mmピッチ
手動用空冷トーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷トーチボディミラー(ウエルドクラフト)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
プレートシャー本体のみ 室本鉄工プレートシャー本体のみ室本鉄工
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ビクタープラス ホルダーペンチ2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチ2段VICTOR(花園工具)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×45アズワン品番64-3208-85
ガードパッド(H型鋼対応タイプ) 日本緑十字社ガードパッド(H型鋼対応タイプ)日本緑十字社
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質EVA樹脂仕様25×60mm両面テープ4枚付、取付手順書付寸法(mm)10×50×1000mm質量(g)354
関連キーワード
...