カテゴリ
- 切削工具(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- バイク部品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 制御機器(12)
- 農業機械(11)
- 測定用品(9)
- 作業工具(9)
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- ニッタ(31)
- OSG(オーエスジー)(23)
- 潤工社(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 鈴木ブロンズ継手(10)
- エスコ(9)
- 日産ネジ(9)
- シンコー[継手](9)
- TDT(田野井)(6)
- 井筒製作所(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- サンドビック(4)
- TRUSCO(4)
- KITACO(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 第一測範(3)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PT1/16」の検索結果

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。トラスコ品番216-4781RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。用途止り/通り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級ANSI G溝数3山数27タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじシャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。適合ハイトマスタ:9342051ねじの種類R(PT)表面処理TiNコーティングテーパー1/16RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P



































![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)