カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,256)
- 制御機器(800)
- 配管・水廻り設備部材(768)
- 科学研究・開発用品(539)
- 測定用品(532)
- 切削工具(404)
- 空圧工具(325)
- オフィス家具(255)
- 油圧機器・油圧ホース(248)
- 農業機械(236)
- 作業工具(215)
- メカニカル部品(170)
- パソコン/周辺機器(150)
- 物流用品(126)
- 電気材料(109)
- 機構部品(108)
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 自動車純正部品(99)
- 事務用品(81)
- バイク部品(76)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 自動車補修部品(57)
- 建築金物(53)
- バイク純正部品(50)
- 空調・照明・電設資材(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(48)
- 電動工具(43)
- 保管用品(40)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- 溶接用品(35)
- スプレー・オイル・グリス(34)
- 作業服(30)
- 医療(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 接着剤・補修材(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 家電(19)
- 学童・教育用品(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- バッテリー・電装(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 卓上消耗品(13)
- 自転車部品(13)
- 安全保護具(12)
- 研磨材(12)
- 梱包用品(10)
- 測定関連サービス(10)
- 住設機器(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 日用品(7)
- カー用品(7)
- エンジン工具(7)
- 厨房用品(6)
- 防災用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 洗車・清掃(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 清掃用品(5)
- 防犯用品(5)
- 介護用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- テープ(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- トラック純正部品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- CKD(204)
- Festo(155)
- MAZDA(マツダ)(84)
- RS PRO(193)
- SK11(152)
- SMC(213)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(127)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(85)
- アズワン(81)
- アソー(164)
- イトーキ(220)
- エスコ(500)
- ジョー・プリンス竹下(87)
- ニッタ(84)
- フエニックス・コンタクト(108)
- メディアカバーマーケット(110)
- 井筒製作所(107)
- 潤工社(163)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(3件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1-11 75径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
メネジコネクタ PT1/4"
日機¥479~税込¥527~1袋(2個)ほか当日出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/2-14 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/8-28 38径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/4-19 38径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
PT1/4内ネジ用プラグ
SUN UP¥249税込¥2741個欠品中空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] プラグ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
回転プラグ PT1/4M
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
PT1/4インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
PT1/4” [雄ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
ニップル治具PT1/2”-2”セット
アサダ¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷トラスコ品番806-7808セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース能力(mm)PT1/2"~2"
PT1/2インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
PT1/2インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他![PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152492-131010-02.jpg)
PT1/4” [雄ネジ] プラグ
エスコ(1件のレビュー)¥255税込¥2811個翌々日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CB-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ
日機¥309~税込¥340~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)
岩崎製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです。取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。用途圧力測定器色白ねじ規格PTインチ表示1/4
PT1/4内ネジ用ソケット
SUN UP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
バルブオネジ PT1/2"
日機¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
PT1/4外ネジ用プラグ
SUN UP¥319税込¥3511個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)30本体サイズ(mm)L36×W22×H・D22取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
バルブオネジ PT1/4"
日機¥1,398~税込¥1,538~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)









![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)




![PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152492-131010-02.jpg)