カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(580)
  • 配管・水廻り設備部材(524)
  • 制御機器(422)
  • 科学研究・開発用品(309)
  • 切削工具(248)
  • 測定用品(246)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 作業工具(132)
  • オフィス家具(126)
  • 電気材料(112)
  • 農業機械(107)
  • 事務用品(86)
  • 物流用品(75)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 自動車純正部品(71)
  • メカニカル部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • バイク純正部品(45)
  • 自動車補修部品(43)
  • 建築金物(40)
  • バイク部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 機構部品(37)
  • 空圧工具(37)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 防犯用品(25)
  • 作業服(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 保管用品(23)
  • 医療(21)
  • 電動工具(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 溶接用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 自転車部品(11)
  • 家電(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 研磨材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)

「PT2」の検索結果

4,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 Pro Tool PT2 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool PT2日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)
679税込747
1着
当日出荷
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布機能粉体防護、静電気防護
ニップル No.8PT2 近畿製作所ニップル No.8PT2近畿製作所
589税込648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
チェーザ付ダイヘッド PT2” アサダチェーザ付ダイヘッド PT2”アサダ
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
81,980税込90,178
1袋(100個)
当日出荷
材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
Nフリーダム筋カイPT2倍用 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
PT02E-10-6S AMPHENOLPT02E-10-6SAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数10
PT02A-8-4S AMPHENOLPT02A-8-4SAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-8-4P AMPHENOLPT02A-8-4PAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-16-8P AMPHENOLPT02A-16-8PAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
極数8
PT02A-16-8S AMPHENOLPT02A-16-8SAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
極数8
PT02A-12-10S AMPHENOLPT02A-12-10SAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
極数10
PT02A-12-10P AMPHENOLPT02A-12-10PAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
極数10
PT02A-14-19P AMPHENOLPT02A-14-19PAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
極数19
Φ50 ネジ込みジョント(PT2ネジ) 永田製作所Φ50 ネジ込みジョント(PT2ネジ)永田製作所
949税込1,044
1個
7日以内出荷
infly-PT02WH リニア音波振動式電動歯ブラシ白 QCYinfly-PT02WH リニア音波振動式電動歯ブラシ白QCY
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。 55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモードホワイト質量(g)約100本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)駆動形式音波振動式運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分防水保護等級IPX7使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)充電時間(時間)約4バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion入力Type-C入力:DC5V/1A材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン硬さふつう耐熱温度(℃)80
infly-PT02BK リニア音波振動式電動歯ブラシ 黒 QCYinfly-PT02BK リニア音波振動式電動歯ブラシ 黒QCY
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。 55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモードブラック質量(g)約100本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)駆動形式音波振動式運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分防水保護等級IPX7使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)充電時間(時間)約4バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion入力Type-C入力:DC5V/1A材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン硬さふつう耐熱温度(℃)80
ハウステック マキフタ1300サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT002 ハウステックハウステック マキフタ1300サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT002ハウステック
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷
適合浅型浴槽HKシリーズHK1371用寸法(mm)710×1270グレー
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(239件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックスプログラムタイマー(ホワイト)リーベックス(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 19極 PT02E-14-19P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 19極 PT02E-14-19PAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ14メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 6極 PT02E-10-6S AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 6極 PT02E-10-6SAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ10結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8PAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10SAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4PAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4SAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10PAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8SAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
超強プラスチック障子紙専用両面テープ アサヒペン超強プラスチック障子紙専用両面テープアサヒペン(36件のレビュー)
459税込505
1巻(20m)
当日出荷
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 3極 PT02A-12-3P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 3極 PT02A-12-3PAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学マジックインキ GANKO固形ペンキ寺西化学(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
リヤクツシヨンアセンブリ 2PT-22210-30 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ 2PT-22210-30YAMAHA(ヤマハ)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
電波掛時計(32プログラムチャイム付) セイコー(SEIKO)電波掛時計(32プログラムチャイム付)セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
マジックインキHi-Fine 0.5 No.900 寺西化学マジックインキHi-Fine 0.5 No.900寺西化学(13件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11質量(g)8タイプシングル線幅(mm)0.5~0.7インク油性アルコール系インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
降圧トランス ポータブル式 モノタロウ降圧トランス ポータブル式モノタロウ(39件のレビュー)
18,480税込20,328
1台
当日出荷
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176販売区分業務用
リヤクツシヨンアセンブリ 2PT-22210-21 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ 2PT-22210-21YAMAHA(ヤマハ)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
...
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
"PT2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷