カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV10」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンエルボ AirTAC

    ユニオンエルボ

    AirTAC(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)

    キズ取りディスク

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
    用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    579税込637
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(25個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
  • チューブ継手 ユニオンエルボ BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンエルボ

    BeHAUS
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンエルボ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)

    エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
    仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • ピンバイスセット BIGMAN(ビッグマン)

    ピンバイスセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1パック
    当日出荷
    精密工作用ドリル刃として最適です。
    用途精密部品の加工・修理に主な用途精密加工作業
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)

    エイテック(ATEC)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
    仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO

    精密ボール盤バイス(強力)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
    材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽光発電設備用表示ステッカー ネグロス電工

    太陽光発電設備用表示ステッカー

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
  • ペンチ KEIBA

    ペンチ

    KEIBA
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
    呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    19,625税込21,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 表示ステッカー ネグロス電工

    表示ステッカー

    ネグロス電工
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
    材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
  • FPVシリーズ ブロックバルブ CKD

    FPVシリーズ ブロックバルブ

    CKD
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    54,980税込60,478
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • ペンチ(ビニールハンドル) KEIBA

    ペンチ(ビニールハンドル)

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    翌日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用型クリーナー スイデン

    乾湿両用型クリーナー

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
    用途粉じん、雨水・排水など電源(V)100タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16コード長さ(m)8付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010本体質量(kg)8.8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73標準質量(kg)10.5フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密極小バイス NEOTEC(榮製機)

    精密極小バイス

    NEOTEC(榮製機)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
    最大開き(mm)10(口金)幅(mm)18(口金)深さ(mm)8(口金)質量(kg)0.07精度平行度/直角度:0.0015mm以内材質ダイス鋼(SKD11)硬度HRC63°(焼入)
  • エムPPバイアル瓶 三商

    エムPPバイアル瓶

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(200個)ほか
    7日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
  • ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー)

    ねじ変換アダプター LPV

    KITO(キトー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
    寸法b(mm)25
  • バイスパーツ(ハンドル) TRUSCO

    バイスパーツ(ハンドル)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ポシェットアルバム<コロレー> コクヨ

    ポシェットアルバム<コロレー>

    コクヨ
    599税込659
    1冊
    翌日出荷
    E・Lサイズとハイビジョンサイズとポストカードサイズが収容可。A5ワイドサイズ・ポケット台紙(E・L・ハイビジョン・ポストカード)/とじ込みタイプ
    サイズA5ワイドサイズ(2段薄型)仕様PPポケット台紙材質表紙/R-PP厚さ(mm)13タイプとじ込みタイプ枚数14収納枚数E・Lサイズ56枚、ポストカードサイズ・ハイビジョンサイズなら28枚外寸横幅(mm)154台紙E・L・ハイビジョン・ポストカード外形寸法縦(mm)199