カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
- 制御機器(8)
- 溶接用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 食品・飲料(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(46)
- 富士電機(6)
- 日動工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NEC(4)
- KSフィルター(4)
- 岩田製作所(3)
- オーム電機(3)
- スーパーツール(3)
- タクミナ(3)
- ニューレジストン(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- デンゲン(3)
- 第一三共ヘルスケア(3)
- アオイ(3)
- ELPA(2)
- 黒田精工(2)
- ニッサチェイン(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PW-100」の検索結果

QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ
NEC¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ
NEC¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ
NEC¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
ピンスパナ(口開き:18~100)
スーパーツール(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925全長(mm)250質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
DNS プロテインホエイ100 PW100315
第一三共ヘルスケア¥2,698税込¥2,9141袋(315g)9日以内出荷全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証賞味期限製造日より24ヶ月
DNS プロテインホエイ100 PW100630
第一三共ヘルスケア¥4,598税込¥4,9661袋(630g)9日以内出荷全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証賞味期限製造日より24ヶ月
DNS プロテインホエイ100 PW1002000
第一三共ヘルスケア¥12,980税込¥14,0181袋(2000g)9日以内出荷全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証賞味期限製造日より24ヶ月
ワンタッチPホイル
ニューレジストン(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)当日出荷【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ
NEC¥97,980~税込¥107,778~1台翌日出荷10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
小指保護先芯入り安全長靴
ミドリ安全¥8,298~税込¥9,128~1足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。種類安全長靴長さ(cm)35.5機能耐薬品性足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
ギアプーラー(2本爪)
SK11¥4,798税込¥5,2781台当日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
プレミアムフェルトコレクション ピュアウール100
サンフェルト¥379税込¥4171枚6日以内出荷あたたかみある風合い、しっかりとした素材感が特徴のウール100%のフェルトです。材質ウール100%厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(cm)18×20
TPW形トルクレンチセット
トップ工業¥76,980税込¥84,6781セット当日出荷から9日以内出荷TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向右
溶接タックウェーブ形L
デンゲン¥5,998税込¥6,5981箱(100個)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形S
デンゲン¥4,998税込¥5,4981箱(100個)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
電線保護材 パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から9日以内出荷ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)
ネグロス電工¥6,498税込¥7,1481組3日以内出荷から4日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
倍力レンチ
MCC(松阪鉄工所)¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
惣菜容器 バイオ リファイン 13-25B リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート。※フタは別売り。材質バイオPET寸法(mm)126×126×25容量(mL)[満杯容量]189質量(g)6.6
アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml
Devcon(デブコン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷仕様PW用プライマートラスコ品番818-6533質量(g)98危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ペーパーホイル
ニューレジストン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10枚)当日出荷から30日以内出荷特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
エレガンスプレート印刷
神保電器¥2,798税込¥3,0781箱(10個)3日以内出荷【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。対応1連用適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
Pホイル
ニューレジストン¥9,698~税込¥10,668~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
エレガンスプレート印刷
神保電器¥4,598税込¥5,0581箱(10個)3日以内出荷【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口付属品取付枠厚さ(mm)6色ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥4,398税込¥4,8381袋(5本)4日以内出荷金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000