カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PX-201」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)替ヒーターPX-201/401用goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別替ヒーター適合機種PX-201質量(g)7.5トラスコ品番390-2820消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字uni(三菱鉛筆)(121件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8商品タイプ使い切り本体
ペイントマーカー中字 丸芯 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯uni(三菱鉛筆)
219税込241
1本
当日出荷
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
温調はんだごて goot(太洋電機産業)温調はんだごてgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t電成興業(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
保温付エスロペックス セキスイ保温付エスロペックスセキスイ(1件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50寸法L(m/巻)50
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
TP33蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業TP33蓋(リサイクル)岐阜プラスチック工業
959税込1,055
1個
5日以内出荷
グレー外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
51,980税込57,178
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
MPX2010DP NXPMPX2010DPNXP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70校正証明書点検・検査書
純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON純正インクカートリッジ エプソン対応EPSON(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
インク染料適合メーカーEPSON
耐熱キャップ TRUSCO耐熱キャップTRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
即熱はんだこて(TQ-T90B)、温調はんだこて(PX-T201B)用の耐熱キャップです。
トラスコ品番207-3564全長(mm)110質量(g)14
PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)スペーサーPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
ベルトクリップ EBC-28 アルインコベルトクリップ EBC-28アルインコ
349税込384
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-CH20/CH27/CH201/CH271シリーズ、DJ-PX3/PX31/TX31/RX31シリーズ
耐熱キャップ goot(太洋電機産業)耐熱キャップgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2862適合機種PX-201種別替キャップ質量(g)13
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
リサイクルインク エプソン対応 IC46互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC46互換エコリカ(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
EPSON(エプソン)用 IC46シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSONインク顔料回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リサイクルインク エプソン対応 IC56互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC56互換エコリカ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
EPSON(エプソン)用 IC56シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種非対応 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーエプソン種別リサイクルインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ日本ナインスター
389税込428
1個
当日出荷
適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780主な適合純正品番IC46 、ICC46種別互換品シアン適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
温調はんだこて TRUSCO温調はんだこてTRUSCO
5,498税込6,048
1本
当日出荷
はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450
bracket SS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)bracket SSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
7,998税込8,798
1個
63日以内出荷から92日以内出荷
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
標準バケット NAKATAKI標準バケットNAKATAKI
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ日本ナインスター
389税込428
1個
5日以内出荷
適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780主な適合純正品番IC46 、ICM46種別互換品マゼンタ適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ日本ナインスター
389税込428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番IC46 、ICY46RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用 goot(太洋電機産業)替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用goot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合機種PX-201・232・238・242・401消費電力(W)70