カテゴリ

  • 農具(22)
  • タイヤ・足回り(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「PXR」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏用(PX/PXR)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用スプリングBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
欠品中
トラスコ品番384-3342
剪定鋏用(PX/PXR)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用スプリングBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1211
エルゴ剪定鋏(PxR-M)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-M)用ハンドルBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3968
エルゴ剪定鋏(PxR-S)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-S)用ハンドルBAHCO(バーコ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0068
エルゴ剪定鋏(PxR-L)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-L)用ハンドルBAHCO(バーコ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2627
剪定鋏用(PX/PXR)用センターボルト BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用センターボルトBAHCO(バーコ)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-1314
剪定鋏(Px-S3/Px-M3/Px-L3/PxR-M3/PxR-L3)用カウンターブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px-S3/Px-M3/Px-L3/PxR-M3/PxR-L3)用カウンターブレードBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-0024
剪定鋏(Px-S2/Px-M2/Px-L2/PxR-M2/PxR-L2)用カウンターブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px-S2/Px-M2/Px-L2/PxR-M2/PxR-L2)用カウンターブレードBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-3972
剪定鋏用(PX/PXR)用ロッキングデバイス BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用ロッキングデバイスBAHCO(バーコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0044
剪定鋏(Px/ PxR N° 3)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/ PxR N° 3)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1本
欠品中
トラスコ品番384-2637
エルゴ剪定鋏(PxR-M2-L)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-M2-L)用ハンドルBAHCO(バーコ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9093
剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-4683
剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-3279
剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2601
剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2650
剪定鋏用(PX/PXR/P64)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR/P64)用スプリングBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3348
剪定鋏(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファー BAHCO(バーコ)剪定鋏(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファーBAHCO(バーコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1297
剪定鋏(Px-L/PxR-L)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px-L/PxR-L)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5306
剪定鋏用(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファー BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファーBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3308
剪定鋏(Px/PxR N° 2/P1-20/P2-20)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR N° 2/P1-20/P2-20)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-3294
ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー用替芯uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
52税込57
1パック(3本)
当日出荷
商品タイプ替芯
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
ローリンググリップ剪定はさみ BAHCO(バーコ)ローリンググリップ剪定はさみBAHCO(バーコ)
9,898税込10,888
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番813-1804
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズCKD
9,713税込10,684
1台
当日出荷
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業フレキシブルPROマグネットベース杉原産業
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
エルゴ 回転式剪定鋏 BAHCO(バーコ)エルゴ 回転式剪定鋏BAHCO(バーコ)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌々日出荷
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
8,798税込9,678
1台ほか
当日出荷から101日以内出荷
X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ロボットケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
BLIZZAK WZ-1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK WZ-1BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
冬道の安心・安全を支える3つの特長。ブリザック史上、断トツのICEコントロール性。あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現。性能長持ちでサステナビリティへの貢献
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品iPhoneXS/X対応カーボンハードケースです。 上質なリアルカーボンを使用した高級感のあるデザイン。光の反射によって様々な顔を見せるカーボンが上品な印象を与えます。表面下部にメルセデスのエンブレムがレイアウトされ、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。iPhone装着部分には柔らかいTPU素材を使用している為、iPhoneの着脱も簡単です。ハードケースなのでかさばらずに持ち運べます。
用途iPhone Xs/Xカバー対応機種iPhone Xs/Xタイプケース型材質カーボン+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電非対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
フェニックスレーザー墨出し器 Y'sGODフェニックスレーザー墨出し器Y'sGOD
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,898税込5,388
1個(500g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘッド交換式 PXRE OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXREOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5